39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 回転方向左(軸出力側より見て) 潤滑方式強制飛沫式 気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式 点火方式無接点マグネット点火 エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム 推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20 速度調節方式遠心重錘式
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100 燃料タンク容量(L)10 仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 使用燃料無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)41 エンジン形式4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL)600
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音型高出力ディーゼル発電機6Kva Sveaverken 動画あり
定格出力で80dB以下の静音性能を達成し、夜間工事、防災様々な場面に適応。 デジタル表示、高出力対応のコンセント、過電流保護機能も搭載し、カンタン、安全にご利用いただけます。
用途ドローン業務活用。非常時予備電源。業務用電源。精密機器充電(別途車載インバータなどが必要)。 質量(kg)170 定格電圧(V)100/200(切替式) 電力(W)定格:5500、最大:6000 コンセント個数100V:20A2個口×1+30A×1/200V:30A×1 燃料ディーゼル/灯油(指定添加剤要) 定格電流(A)50(100V)/27.5(200V) 起動形式エンジン:電気起動 エンジン部総排気量(mL)498 周波数許容変動<±2.5% 全長×全幅W×全高(mm)1055×550×800 燃料タンク容量(L)11 相数単相 エンジン形式単気筒 空冷 4サイクル DI 力率1 電圧変動<±5% エンジン型式FD192FC/E 関連資料(1.0MB)
1台
348,800 税込383,680
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング 液性中性 適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール 希釈の目安1:1~1:75
1本(2L)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 定格電圧(V)交流/直流:100/12 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

水や土壌に含まれるオイルの有無を検出します。 炭化水素やガソリン、潤滑油と反応すると青色試験紙は濃青色に変色します。
アズワン品番1-7380-01 長さ(mm)70 幅(mm)20
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)21 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)187(整備質量:207) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
779,800 税込857,780
11日以内出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた経済性の4ストローク汎用エンジン P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。 新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。 オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。 バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。
使用燃料自動車用無鉛ガソリン 潤滑方式強制飛沫式 点火方式T.C.I. 点火プラグNGK BPR4ES
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz)50/60 方式ワンサイドメンテナンス方式
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GV-9i インバーター発電機 0.9KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 燃料タンク容量(L)2.6 トラスコ品番818-4617 定格電流(A)(交流)9、(直流)5 本体質量(kg)14 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~68 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA)0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.5MB)
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

タンク容量(L)2.1 全長(mm)451 質量(kg)13 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)242 適合規格国交省超低騒音型 定格電圧(V)交流:100/直流:12 全高(mm)379 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)78~86 連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 相数単相 エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式インバーター 潤滑油量(L)0.25 交流定格出力(VA)900 エンジン総排気量(cm3)49.4 交流出力100V-9A 直流出力12V-8A 発電方式多極界磁回転型
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。 成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル pH値5%水溶液で5~7 液性中性 使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1本(1L)
2,598 税込2,858
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。 目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。 シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!
仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプ セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース 長さ(mm)【先端硬質】15 寸法(mm)410×490×170 質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) 使用温度範囲(℃)空気中:-30~60(結露なきこと)、水中:10~30 出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付 電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V~24V OUT 6V/0.85A) 外径(Φmm)【挿入部】6.9 入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン 機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可) 光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整) 視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90° 記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時) フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15~30fps 動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用) 液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT 再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止 F値F 6.0 観察深度(mm)20~∞ 有効長(m)【挿入部】3.0 記録メディアMicroSDカード(最大2GB) 防水性【挿入部】防水 曲げRR45mm以上 音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン 映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換 サービス分類レンタル
1台
7,298 税込8,028
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)680×445×555 周波数(Hz)50/60 電流(A)28 定格電圧(V)100 乾燥質量(kg)68 定格出力(kVA)2.8
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

GV-9ig カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA 工進 動画あり
カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に 付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー 定格電圧(V)(交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 本体質量(kg)16.1 使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本) 騒音値(dB)67~61 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC) エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄) 関連資料(27.91MB)
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

GV-16i インバーター発電機 1.6KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格電流(A)(交流)16、(直流)8 交流定格出力(kVA)1.6 トラスコ品番818-4618 定格周波数(Hz)50/60切り替え 本体質量(kg)22 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~59 燃料タンク容量(L)4.6 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.4MB)
1台
89,980 税込98,978
欠品中

優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
エンジン形式空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 点火方式T.C.I. 点火プラグNGK BPR4ES 潤滑方式強制飛沫式
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジン油としての性能はもとより、ギヤー油、油圧油の性能を兼ね備えた最高級のトラクター用万能オイルです。 マルチグレードタイプですからオールシーズン使用できます。 湿式ブレーキのノズル防止性に優れており、確実な制動力が得られます。 トラクターだけでなく、他の農機用潤滑油として使用できますので、使用油種の統一が図れます。
用途4サイクルガソリンエンジン、灯油エンジン、ディーゼルエンジン、農業機械のミッション、デファレンシャルギヤー、湿式ブレーキ。 引火点(℃)224 流動点(℃)-35.0 危険等級 動粘度(mm2/s)65.97(40℃)、10.17(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数140 密度(g/cm3 at15℃)0.8825 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.2
1パック(5双)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。 適合容器4L缶 適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油 材質本体:スチール、ホース:PVC 管径(Φmm)約25 ホース長さ(m)1.5 ホース径(Φmm)16.4 吐出量(mL/ストローク)140 使用粘度範囲ISO VG1000まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤 成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝 危険物の類別非危険物
1個(600g)ほか
2,351 税込2,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290 使用温度範囲(℃)約-5~+45 ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19 吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm 吐出ホース長(m)2 主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力! オイル・軽油・灯油で使用可能 圧力スイッチ付き 毎分50Lのパワフル吐出量! セルフプライム(自吸式) ネジはサビにくいステンレス製に変更済み ハンドフック付き ワニ口バッテリークリップ付き
用途低粘度オイルの交換・移送に 寸法(mm)190×150×80 出力(W)580 最大吐出量(L/min)50 口径(mm)25 電流(A)25 電圧(V)DC24 全揚程(m)10 ケーブル長(cm)120 質量(g)3000
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

燃料や潤滑剤の移送用チューブです。 オゾン、紫外線に耐性があります。 柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。 油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。 柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。
長さ(m)15
1巻(15m)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東日本塗料ソルエポ90
エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。 耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。 防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。 生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。 ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。
用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など 主成分エポキシ樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間 耐水性水道水、1ヶ月浸漬 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48 耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カクイ オイルキャッチャーに毛羽対策品が登場!。ワイピングクロス(油専用拭き取り)としても、ご使用頂けます。これまでより更に毛羽立ちを抑えており、毛羽対策品として使用出来ます。プレス部門、機械まわり等で拭取り作業に役立ち、作業改善にお役立ち致します。鉱物油、動植物油に対して自重の約28倍の油を吸着出来ます。焼却時の発熱量が少なく、シート素材からの有毒ガスの発生も少ないエコ素材です。シートの柔軟性により、吸着面とフィットして無駄なくご使用いただけます。高保持力で、回収の際、油の滴りは最小限。二次災害を防ぎます。経年劣化が少なく長期保存が可能です。[処理できる液体]。鉱物油:重油、機械油、潤滑油、ガソリン、灯油、軽油、エンジンオイル、油性塗料など。溶剤:アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、アルコールなど。植物油:サラダ油、オリーブ油、ゴマ油など。動物脂:豚脂、牛脂、鳥脂、魚油など。(※液体に限る)
用途工場などで発生した油漏れ、浮上油、機械周り拭き取りに。 対応油・溶剤
1箱(100枚)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング 液性中性 適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール セット内容LL-200-BR20L 油脂・燃料クリーナー(20L)×1缶、スプレーボトル(1L)×1本、タンク(10L)×1個 希釈の目安1:1~1:75 繰り返し・詰め替え対応
1本(20L)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄 繰り返し・詰め替え対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング 液性中性 適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール セット内容LL-200-BR2L 油脂・燃料クリーナー(2L)×1本、スプレーボトル(1L)×1本 希釈の目安1:1~1:75 繰り返し・詰め替え対応
1本(2L)
5,698 税込6,268
3日以内出荷

12V用高出力600Wオイルポンプ。大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に(2024.01.22修正)。毎分50Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。ワニ口バッテリークリップ付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品交換用樹脂製インペラーブレード・フイルター・ホースバンド 型式M12-50OL 寸法(mm)190×150×80 質量(g)3000 出力(W)580 電流(A)48 電圧(V)DC12 全揚程(m)10 吐出量(L/min)50(MAX) 口径(mm)25 適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×32【ブレードホース】 ケーブル長(cm)120
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(5%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄 繰り返し・詰め替え対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

小低粘度オイル用ポンプ!!。低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで。適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用可能!。ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま。岸壁から乗り移りや建機ステップの登り下りが苦になりません。正逆両回転のため、エンジン廃油の抜き取り・新油の注入の一連作業が。ホースの差し替えナシに可能。DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程2mと強力!。甲板からでも船底のエンジンの抜き取りが可能
質量(kg)4.3 電流(A)10 電圧(V)24 最大吐出量(L/min)12 吸入/吐出口径(mm)20 危険物の類別非危険物 最大自吸力(m)1
1式
64,980 税込71,478
6日以内出荷

こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ。バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します。軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減。素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません。OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。
用途漏油の吸着に。航空・高速道路・公園・運動での清掃に。石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に 吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g 使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油 関連資料(1.23MB)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

アクアシステムゴールドプラス(箱入)
こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ。バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します。軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減。素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません。OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。
用途漏油の吸着に。航空・高速道路・公園・運動での清掃に。石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に 吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g 使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油 関連資料(1.23MB)
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ。バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します。軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減。素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません。OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。
用途漏油の吸着に。航空・高速道路・公園・運動での清掃に。石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に 吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g 使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油 関連資料(1.23MB)
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷