商品豆知識
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)90×110×70
分解能(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマーON、OFF、SVタイマー
安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz
電流(A)5
電源コード2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)210×260×290
アズワン品番1-5921-01
材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)約5
センサーK型熱電対
温度制御方式PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900
付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)180×200×210
質量(kg)3.6
電源AC100V・500W
炉内寸法(mm)70×110×50
温度制御半自動、PID方式
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御
センサーK型熱電対
設定温度範囲100~900℃
プログラム機能16ステップ、4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源コード2Pプラグ、2m
付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)14
電源(V)AC100
炉内寸法(mm)170×170×150
温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)1.3
最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
金属などを加熱・冷却することで硬度や性質を変化させる「熱処理技術」
方法や用途に応じて規格が多岐にわたることから、特に経験の浅い設計者や技術者は、必要な規定内容を迅速かつ適切に調べることに苦慮されているという実情があります。
そのようなお悩みを本書で解決!知る・調べたいキーワードから、JISの規定内容を確認できる構成!!
設計や製造、施工の現場で実際に起こりうる知りたい事柄から「逆引き」ができる!
JISに規定された項目、JISを適切に利用するためのキーポイントとなる項目からも引ける!
JISの規定内容の正しい理解に役立つコメントが満載!
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数221
著者名山方三郎
初版年月2013/02/01
1冊
¥2,500
税込¥2,750
11日以内出荷
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用
材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼
質量(kg)0.86
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途やっとこ鍋をつかみます。
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47
材質ステンレスSUS410
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)790
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
18日以内出荷
高強度ポリプロピレン使用のクロスロープです。キンクしにくい為刺網などに適しております。熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など
色グリーン
長さ(m)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)1000
付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット
寸法(mm)185×230×225
質量(kg)4
電源AC100V・400W
炉内寸法(mm)85×120×60
温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。
温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン)
仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)
トラスコ品番336-8033
質量(kg)64.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300
容積22L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
内径(Φmm)40
使用荷重(t)6.0
線径(Φmm)16
1個
¥6,240
税込¥6,864
当日出荷
内径(Φmm)25
使用荷重(t)1.0
線径(Φmm)10
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)30
使用荷重(t)1.6
線径(Φmm)12
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
トラスコ品番531-5934
材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)
長さ(mm)105.3
幅(mm)49
厚さ(mm)21.5
ねじ径M8
首下長(mm)17.8
耐荷重(kN)(F1)2.1
ボルト寸法M8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.1
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
内径(Φmm)30
使用荷重(t)1.6
線径(Φmm)12
使用荷重(kg)1600
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)35
使用荷重(t)4
線径(Φmm)14
使用荷重(kg)4000
アイ部内径(Φmm)35
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
内径(Φmm)90
使用荷重(t)32.0
線径(Φmm)38
アイ部内径(Φmm)90
1個
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
内径(Φmm)20
使用荷重(t)0.8
線径(Φmm)8
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)20
使用荷重(t)0.4
線径(Φmm)8
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
内径(Φmm)50
使用荷重(t)8.0
線径(Φmm)20
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
内径(Φmm)60
使用荷重(t)12.0
線径(Φmm)24
アイ部内径(Φmm)60
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
内径(Φmm)70
使用荷重(t)16.0
線径(Φmm)28
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)50
使用荷重(t)8
線径(Φmm)20
アイ部内径(Φmm)50
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)35
使用荷重(t)6
線径(Φmm)16
使用荷重(kg)6000
アイ部内径(Φmm)35
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)20
ねじ径M8
使用荷重(t)0.8
線径(Φmm)8
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)80
使用荷重(t)24.0
線径(Φmm)32
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ