480件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番849-8067 質量(kg)1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282 入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イチネンTASCOチッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9 容量(L)(ボンベ)2.1 ケース寸法(mm)530×240×110 ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

イチネンTASCOチッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル 寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR) ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~1.6
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ブローオフ(L13010)用 長さ(mm)130 質量(g)290 ガス容量(g)74 危険物の類別非危険物 本体寸法 直径(mm)40 ガス容量(L)約40(20℃時)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5 内容量(L)0.6 容器スプレー缶 純度(%)99.99以上 内圧(MPa)0.75
1箱(10本)
67,980 税込74,778
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1個
680 税込748
当日出荷

窒素ガス最高濃度99.9% 電源不要。 コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。 大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。
仕様発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) セット内容本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書 質量(kg)2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×407 供給空気圧力(MPa)0.3~0.7 ガス濃度(%)発生窒素99.9(最高値)
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷

使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。 トラスコ品番126-7655 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)3 使用ガス窒素 入口口径W22-14
1個
43,980 税込48,378
当日出荷


ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査 正味質量(g)345 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番389-0121 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等 危険物の類別非危険物 原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

窒素ガスをコテ先端より噴射しながらハンダ付けすることで、ハンダのぬれ性・きれ性が格段に向上します。 窒素発生装置(UNX-100S)は電源不要、ランニングコストゼロ、電気・駆動部がないため、メンテナンス不要です。
用途鉛フリーハンダのハンダ付け作業、リワーク作業。 寸法(mm)(本体)135×170×85、(窒素発生装置)80×83.5×300 最大消費電力(W)100 セット内容本体、コテ部、コテ置台、コテ先×1本(U300207BまたはU500207B)、電源コード、コテキャップ取外し様パッド、エアーチューブ×1本、取扱説明書 (保証書付) 質量(kg)5 電源(V)(本体)AC100±10% 流量(窒素)0.5L/min.時にN2濃度99.9% エアー inΦ6 N2outΦ4
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ 材質プラスチック シルバー タイプ窒素ガス用
1個
469 税込516
当日出荷

使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。 トラスコ品番126-7663 質量(kg)3 最高使用圧力(MPa)10 使用ガス窒素 入口口径W22-14
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番851-3314 材質C3604B 質量(kg)2.7 使用ガス窒素 標準流量(m3/h)160(P2=8MPa) 一次側圧力(MPa)4~20 最大流量(m3/h)210(P2=8MPa) 二次側圧力(MPa)1~8
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ 材質真鍮 ブルー タイプ窒素ガス用
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

寸法(mm)66.35×95.8×52 測定範囲0~20ppm 質量(g)148 電源3.7V 充電式リチウムバッテリー ガスの種類検出ガス:二酸化窒素ガス(NO2) 分解能0.1ppm 機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン インターフェース充電:microUSB 動作温度-10℃~50℃ 保管温度範囲(℃)0~40 警報設定上限と下限の値を設定 動作湿度(%RH)15~95(標準) アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション 稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります) 防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

1個
15,800 税込17,380
8日以内出荷

文字内容窒素 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983HK-39A 寸法(mm)450×300×1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。 適合油膜 特性くもり止め 成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(170mL)
549 税込604
当日出荷

エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャンボサイズクリンビュー。ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。 適合油膜 特性くもり止め 成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

タイヤから強制的に空気を排出させる工具で、チューブ交換や窒素ガス充填時に有効的な仕様です
質量(g)100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型・軽量タイプの双眼鏡です。 本体内部に窒素ガスを封入した防水型です。水に濡れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。
レンズ有効径(mm)25mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液 付属品ノズル 成分尿素32.5%、水67.5% 濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2 JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008 包装形態パックインボックス 密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm) 屈折率1.3814~1.3843(20℃)
1箱
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)