固い食肉の繊維やスジを簡単にカット出来ます。本体から刃の部分を簡単に取り外せます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×47×115
手軽にお肉を柔らかくします。
材質(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール
耐熱温度(℃)70
硬いお肉もすじをカットすれば柔らかくなって食べやすい。お肉に軽く押し付けると、7本の刃が飛びたして肉のセンイをカット!
材質ABS樹脂 シャフト押さえ板/ポリカーボネート 刃部/ステンレス鋼
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×25
耐熱温度(℃)ABS樹脂/80 ポリカーボネート/140
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
筋きりと肉たたきを組み合わせた近代的なツールです。
寸法(mm)タタキ面/58×78
全長(mm)255
質量(g)350
刃列14列×4枚
TKG品番9-0580-0801
TKG品番(2017)6-0521-1101
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質刃材:ステンレス420J2 本体:ABS樹脂
刃数8列×1枚
質量(kg)0.115
寸法(横×縦)(mm)130×130
TKG品番9-0581-0501
TKG品番(2017)6-0521-1701
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
肉の筋をカットして、やわらかく仕上げるのに便利な、肉の筋切りカッターです。分解して洗えるので衛生的。
材質刃部:18-8ステンレススチール/ハンドル・押さえ板:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約145×60×24
質量(g)約65
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
硬いお肉も上質肉のような柔らかさに。
刃先は清潔でサビにくい18-8ステンレス製。
材質ABS樹脂、18-8ステンレス、ステンレス鋼
寸法(mm)147×62×24
質量(g)50
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
材質(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール
刃数16列×3枚
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×160×165
耐熱温度(℃)70
TKG品番9-0581-0101
TKG品番(2017)6-0521-1201
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
肉、ちぢみ防止。肉のすじが切りやすい。
材質ABS樹脂 シャフト押さえ板:ポリカーボネート 刃部:18-8ステンレス鋼
質量(g)55
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×60×25
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
お肉を簡単に柔らかくします。
刃物ガイド、刃物ブロックがワンタッチで外せるので洗浄もしやすく衛生的です。
材質(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール
質量(g)400
間口W×奥行D×高さH(mm)47×150×115
耐熱温度(℃)70℃
TKG品番9-0581-0601
TKG品番(2017)6-0521-1601
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
刃16列×3枚
刃数16列×3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×115
TKG品番9-0581-0201
TKG品番(2017)6-0521-1301
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9
間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152
電源単相100V 50/60Hz
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
コード長さ(m)2
切断幅(mm)1.5、6.5
厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)
付属品固定金具
消費電力(W)100
材質スチールクロームメッキ
TKG品番9-0407-1001
TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼
全長(mm)415
質量(g)135
背厚(mm)2.5
EBM品番8501100
刃渡り(cm)27
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
固い食肉の繊維やスジを簡単にカット出来ます。
刃数48
質量(g)440
アズワン品番64-7531-19
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×35×115
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材質プラスチック・ステンレス鋼
全長(mm)200
質量(kg)0.248
ローラー寸法(Φ×L)mm50×110
TKG品番9-1133-1101
TKG品番(2017)6-1007-1501
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
TKG-NEO(ネオ)シリーズ<TKGネオ>刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。
全長(mm)395
質量(g)200
サイズ(cm)27
背厚(mm)2.5
TKG品番9-0329-0302
TKG品番(2017)6-0303-0302
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
肉たたきと筋きりの2WAYタイプです。
用途肉叩きに
仕様エンド部:ひっかけ穴付
タイプほぐす面と、筋切の2WAY
アズワン品番64-3668-59
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
材質(柄部)朴
種別筋引
材質愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼
背厚(mm)2.5
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
本商品は両刃になります。
刃渡り(mm)240
材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール
全長(mm)370
質量(g)165
背厚(mm)2.4
材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
材質(刃)日本鋼
材質(柄部)強化木
種別筋引
背厚(mm)2.3
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途隅切り用
形状筋違
毛丈(mm)27
玉厚(mm)11
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PET)
主な用途隅切り用
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
用途隅切り用
形状筋違
サイズ(号)8
毛丈(mm)28
毛色黒色
玉厚(mm)11
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途隅切り用
板幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
●最高級の山羊毛をふんだんに使用した、ダメ込み刷毛の最高峰。●筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプ。
形状筋違
質量(g)約14
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)29
材質(毛)山羊毛
主な用途隅切り用
毛色白色
玉厚(mm)10
板幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
毛丈(mm)27
玉厚(mm)11
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PBT)
主な用途隅切り用
毛色金
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
速乾水性塗料と溶剤系塗料にも対応
用途隅切り用
形状筋違
サイズ(号)8
毛丈(mm)28
毛色赤色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
板幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
今までになかった全く新しいタイプの獣毛調化繊刷毛。
ナチュラルなウエーブと繊維表面に凹凸を施すことにより、獣毛のような塗料の吐出しが均一で伸びが良く美しい仕上がりを実現。耐久性に優れ、毛切れもなく、洗浄性も抜群です。
形状筋違
サイズ(号)8
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途隅切り用
板幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
隅切り用刷毛。まとまりが良く、ムラのない塗り味が長続きします。
用途隅切り用
形状筋違
型式筋違
全長(mm)約178.0
質量(g)約15.0
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)28
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途隅切り用
毛色白
玉厚(mm)10
板幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
隅切り用刷毛
形状筋違
毛丈(mm)28
毛材馬毛・化繊
毛色白系
玉厚(mm)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で良質な山羊毛を使用
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途隅切り用
毛色白
玉厚(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾水性塗料用の化繊刷毛です。
用途隅切り用
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
毛丈(mm)28
材質(毛)化繊(PBT)
主な用途隅切り用
毛色白
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用
形状筋違
毛丈(mm)30
毛色白色
玉厚(mm)7
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
最も細めの入隅箇所にもピッタリ
形状筋違
毛丈(mm)25
毛色白色
玉厚(mm)8
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●サイズ(W):121mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):27mm●重量:103g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4637-24
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):185mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):28mm●重量:198g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4637-25
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用
形状筋違
毛丈(mm)34
毛色白色
玉厚(mm)7
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118
適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA
作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)317
幅(mm)118
高さ(mm)118
電圧(V)18
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など
適合材コンクリート・ブロック
チップ幅(mm)6
ダイヤ層幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ