SOTOブランドの大きな食材の燻製づくりに使用。
用途燻製オプションパーツ。3本入
材質ステンレス
寸法(幅W×長さL)(mm)30×75
太さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
仕様10個組
寸法(mm)30×40
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法d(mm)5
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として
材質ステンレス
種類フック
寸法B(mm)60
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
材質刃材:ステンレス420J2 本体:ABS樹脂
刃数8列×1枚
質量(kg)0.115
寸法(横×縦)(mm)130×130
TKG品番9-0581-0501
TKG品番(2017)6-0521-1701
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
こんなお得な商品も!

手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵!
柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。
洗って繰り返し使用できます。
甲部のストレッチ素材で握りやすい!
フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に
材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック
入数(双)1
機能吸汗・速乾性
2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
奥行き約180 mmの大きなフックです。
肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。
滑らかで触り心地の良い質感です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ8×90(ねじ頭はフックと同仕上げ)、ロックプラグ(ねじ径Φ8用、適応ドリル径Φ10、プラグ長さ50)
材質アルミニウム合金
質量(g)954
仕上アルマイト処理
耐荷重(N)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ランディングした魚に向かって差し出す手の動き。これと同じ方向にレバーを押すことでフックが開く、新発想のプッシュレバー(PAT.)を採用したEGグリップシリーズ。
シリーズ最強の肉厚ステンレスフック採用の"EGグリップHD"には、一定の力が掛かると回転し、暴れる魚の力を逃がすロータリーグリップを搭載。
ワンモーションで簡単にセット、魚の口を確実にホールドし、安全にランディングをサポートします。
プッシュレバー(PAT.):ランディングした魚に向かって差し出す動作に素直に連動できる新発想のプッシュレバー機能。
アーム:口にルアーが掛かった暴れる魚との距離を考えた安全面優先の十分な長さ、かつ操作しやすいギリギリの短さに設定。
トリガー:レバーを押すときに力が入りやすく、グリップをしっかりサポートする固定トリガー。
グリップ:ノンスリップ・ソフトタッチ素材で握りこみやすい形状。
ロータリーグリップ:一定の力が掛かると回転するロータリーグリップ。回転しながら暴れる魚の力を逃がします。
フック:他モデルよりも肉厚を増した最強ステンレスフック。フックの先端は魚にやさしい幅広タイプ、先端がテーパー状になっており、閉じた口にも入れやすいデザイン。
関連製品:E.G.グリップホルダー
寸法(mm)265
質量(g)253
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。
フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。
材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅
寸法(mm)65
質量(kg)6
使用荷重(t)3.4
長さL(mm)238
六角レンチ径(Φmm)4
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。
全長(mm)1700
ベルト幅(mm)25
*シングルバーブレスフック標準装備 *肉厚スリムボディで飛距離抜群 *早巻きしても回転せずにしっかりと泳ぐスプーン *ゆっくり巻いても姿勢を崩すことなくアピール *フォール時にはユラユラと魚を誘いだす
用途村田基氏プロデュースのエリアトラウトスプーン
サイズ(mm)35
ウエイト4.5(g)
*シングルバーブレスフック標準装備 *肉厚スリムボディで飛距離抜群 *早巻きしても回転せずにしっかりと泳ぐスプーン *ゆっくり巻いても姿勢を崩すことなくアピール *フォール時にはユラユラと魚を誘いだす
用途村田基氏プロデュースのエリアトラウトスプーン
サイズ(mm)35
ウエイト2.5(g)
確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
ベルト幅(mm)25
全長(cm)170
高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)150
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。
質量(g)202
奥行(mm)102
材質アルミニウム合金
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)200
付加機能なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。
支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。
フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。
フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。
脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。
材質アルミ・鉄
質量(kg)1
色シルバー/赤
保証期間1年
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
村田基プロデュース「肉厚かっ飛びスプーン」 村田基氏プロデュースのエリアトラウトスプーン。シングルバーブレスフック標準装備。肉厚ながらスローリトリーブでもしっかりアクションでき、強風下でもピンスポットへキャストしやすい。着水後、スピーディーなカウントダウンで狙いのタナを直撃。浮き上がりを抑えたデザインで、攻めあぐねてきたディープゾーンも楽々攻略可能です。ローリングを主体としたナチュラルアクションがプレッシャーを与えることなくスレ鱒を誘い続けられます。業界初、コンパクトサイズの4gモデルは大物攻略に欠かせません。2.5gモデルは数釣りに効果的です!
サイズ(mm)26
ウエイト2.5(g)
村田基プロデュース「肉厚かっ飛びスプーン」 村田基氏プロデュースのエリアトラウトスプーン。シングルバーブレスフック標準装備。肉厚ながらスローリトリーブでもしっかりアクションでき、強風下でもピンスポットへキャストしやすい。着水後、スピーディーなカウントダウンで狙いのタナを直撃。浮き上がりを抑えたデザインで、攻めあぐねてきたディープゾーンも楽々攻略可能です。ローリングを主体としたナチュラルアクションがプレッシャーを与えることなくスレ鱒を誘い続けられます。業界初、コンパクトサイズの4gモデルは大物攻略に欠かせません。2.5gモデルは数釣りに効果的です!
サイズ(mm)26
ウエイト4(g)
溝により肉から出る油や水分を落とし、おいしく焼き上げる。便利なフックハンドル付。七輪でも使用できます。
付属品フックハンドル
材質鋳鉄
寸法(mm)290×290×38
質量(g)3000
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで、積載量を向上させます。
荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。
寸法(長さL×幅W)(mm)(キャリア)200×185
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
これで掛からねば、諦めろ。登場以来、フックにおける力学的常識を覆してしまったTCコート。 通常では刺さりにくいとされるフックバランスでも、このコートがあれば確実にフックポイントは肉を貫通し、 バーブはターゲットに深く喰い込む。 サイバーメタルを採用し、秀逸なフォルム、バーブバランスが生み出す刺さりと強度に定評のあるフィネスフック、 フォグショット。このフックにTCコートを纏わせたのがこのフォグショットTCだ。ノーマルでも高いポテンシャルを発揮するフォグショットへのTCコートの採用は、まさに鬼に金棒。 たとえフッキングが決まらなくても、たとえ刺さる位置が硬くとも、構わず深く刺さり込む。どうしても掛けたい、あの一匹の為に。フォグショットTC。
用途フィッシング
バイクタワーやP-500/P-600などの支柱式スタンドにHMA-1を取り付け、HMA-1のU字フックにサドルを載せて車体を支えます。
フック部分には傷つき防止用の肉厚発泡ウレタン製カバー。
U字型パイプが回転し、様々なシートアングルに対応します。
フックにサドルを載せると前輪が接地し、車体が支柱から200mm程度離れます。ペダルを回しても支柱に接触しないため、変速機の調整や後輪系の簡易メンテナンスに適しています。
材質鉄・発泡ウレタン
色黒
質量(g)610
保証期間1年
パイプ幅(mm)70
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
主にカメラバッグ、PCバッグなど重量のあるバッグ向けの汎用交換用ショルダーベルトです。カメラバッグと同様に肉厚のクッションパッド、耐久性抜群の金属フックを採用したハイスペックモデルです。小型~中型のカメラバッグやPCバッグを使用していて、肩への負担を和らげて快適に使用したい方や、使い慣れたバッグを継続して使い続けたい方には特におすすめです。
色ブラック
仕様金属フック使用
質量(g)約150
ベルト幅(mm)約38
長さ(cm)約78~131
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ