軽自動車のエンジン性能強化、およびエンジン性能の改善。
エンジン内の磨耗を低減してエンジンを保護、燃費を改善します。
3種類の潤滑性能向上剤が、スライド性、ローリング性、オイル流動性を高めパワーアップを実現します。
高回転・高温・高負荷状態での油膜切れを防ぎます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します
適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
定格作動電圧(V)13.2以上
RoHS指令(10物質対応)対応
純度(%)銅線:99.9
動作停止電圧12.6V以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
用途自動車用インテークサクション
形状Racing Suction
装着は簡単!
インテークダクト内部に貼るだけでお車のトルク・レスポンスがパワーアップします。
取り入れる空気に物理的反応を促し、空気中の結合していた酸素分子がより細やかな状態になりエンジン内部へと流れ込んでいきます。
より細かな酸素分子は、燃料の燃焼を完全燃焼に近づけるため、パワーやトルク、レスポンスがアップし静粛性や燃費の向上までも期待できます。
用途エンジンの燃焼効率を向上させる吸気用触媒を製品化したものです。
材質セラミック(触媒固形に成型したもの)
厚さ(mm)3
径(Φmm)13.5
質量(g/個)1
危険物の類別非危険物
1箱(4個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。
成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量195mL
危険物の性状水溶性
1本(240mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)66
仕上錫メッキ
太さ(sq)8
マフラー内の滞留静電気を放電し排気効率をアップ、パワー、レスポンスアップ。
用途マフラー用アース
材質銅、アルミ、錫
長さ(mm)300
端子8mmと10mmΦ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用
質量(g)70
タイプ大・小ポール共通(-)
スズキ ジムニー(JB64W)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種スズキ:ジムニー JB64W R06A(T/C) H30.7-
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)121
仕上錫メッキ
太さ(sq)20
耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。
高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。
外国車・国産車の一般乗用車から、ブーストアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
SAE10W-50
APISM/CF
容量(L)20
適合車種インプレッサ、レガシィ、ランエボ、NSX、フェアレディZ、スカイライン、シーマ、レクサス、セルシオ、アリスト、ポルシェ、ベンツ、ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
トヨタ(タンク・ルーミー)、ダイハツ(トール)、スバル(ジャスティ)など1KR-VETエンジン用に
最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、
クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。
また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。
レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。
カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。
スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。
ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。
耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。
簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。
修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
用途性能アップする1KR-VETエンジン用サブコン。
適合車種(トヨタ)タンク・ルーミー M900/910A 1KR-VET H28.11-、(ダイハツ)トール M900/910S 1KR-VET H28.11-、(スバル)ジャスティ M900/910F 1KR-VET H28.11-
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様G-18(12W電球)交換用
タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ
電圧(V)DC12/24共用
本体寸法(mm)38×Φ17
色温度(K)約5300
電流(mA)12V:約330、24V:約160
光源色電球色
明るさ(Lm)約500
LED使用数(個)15
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、ハイパー燃焼促進剤
主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。
俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。
エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。
ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。
適合車ガソリン・ディーゼル車
寸法(mm)192×76×41
質量(g)225
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量236mL
危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。
防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器
寸法(mm)310×205×155
質量(kg)3.1
電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)
最大出力DC10000V
距離(km)(有効)6
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。
メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。
対応ボディー色ホワイト&ライトカラー
特性撥水
寸法(Φ×高さH)(mm)120×90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200mL
1個(200g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ドライブを快適に変える新シリーズ !
「楽サポ低反発」シリーズは快適楽々ドライブを実現する
デザイン・素材がパワーアップした新シリーズ !
体圧分散 ! 衝撃吸収 !
サポート性UP ! もちっとしたボリュームがシートと腰のスキマを埋める
色ブラック
材質(表)ポリエステル、(中材)低反発ウレタンフォーム、ウレタンフォーム
寸法(mm)280×450
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドライブを快適に変える新シリーズ !
「楽サポ低反発」シリーズは快適楽々ドライブを実現する
デザイン・素材がパワーアップした新シリーズ !
体圧分散 ! 衝撃吸収 !
色ブラック
材質(表)ポリエステル、(中材)低反発ウレタンフォーム、ウレタンフォーム
寸法(mm)200×380
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。
ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。
従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
タイプ塗り込みタイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.105L
危険物の性状水溶性
1本(105mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、新世代ハイパー燃焼促進剤。主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。
用途ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。
適合車ガソリン・ディーゼル車
使用方法燃料50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
質量(g)225
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。
強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
SAE20W-50
APISL/CF相当
ベースオイル鉱物油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き
仕様【エアインレット】Rc1/4
材質ナイロン
空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
危険物の類別非危険物
関連資料(0.82MB)
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。
燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。
ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
300mlの粘りが効く!
増粘系添加剤の定番品。ロングドライブやハードな走行の前に、又、オイル粘度の不足が感じられた時など、適度な粘度アップが可能なオイル性能強化剤です。
パワー・トルクの復活及び増強
メカニカルノイズを低減
エンジン内部の汚れを除去
エンジン内部の保護
用途ガソリン車
適合車4輪ガソリン車用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。
排気の際の黒鉛の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。
燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車ディーゼル車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
セット内容本体のみ
質量(g)170(本体のみ)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力5V1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリーLi-ion3.7V 800mAh
充電時間(分)60
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:176×46×44
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:320-0603。4-1/2インチストローク(114または128Ci)。バランスギア搭載。熱処理を施した4140材を使用し、純正比2倍以上の高剛性・高強度を実現。クランクピンの溶接が不要になり、強度が向上。高回転化によりパワーアップ。S&S高強度コネクティングロッドは、有限要素法により弱点を排除し、パワーアップを実現。全幅リストピンコネクティングロッド(S&Sのパフォーマンスピストンが必要)。S&Sパフォーマンスピストン重量(1213g)に対応したバランス調整済み。ギヤードライブカムに最適。安定したバランスと精密加工。高回転化対応でパワーアップ。材質[素材]:スチール
材質スチール
1個
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
ドライブを快適に変える新シリーズ !
「楽サポ低反発」シリーズは快適楽々ドライブを実現する
デザイン・素材がパワーアップした新シリーズ !
体圧分散 ! 衝撃吸収 !
ストッパー付きでクッションがズレにくい !
色ブラック
材質(表)ポリエステル、(中材)低反発ウレタンフォーム、ウレタンフォーム
寸法(mm)450×450
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パワーアップ&省燃費!高性能燃料添加剤
燃料自体を改質し、点火能力を向上させるガソリン車用燃料タンク添加剤です。
PF系機能剤配合(※)により、燃料粒子を細かくする事で霧化能力4倍UP!
燃料噴射をマイクロミスト化することで燃焼効率と爆発力を向上させ、燃焼室内やプラグに蓄積されたカーボン・スラッジを強力に除去します!
さらにプラグの点火能力がアップする事でパワーアップ&省燃費効果を実現。
加えて、加速性の向上・排ガスのクリーン効果までも可能にした高性能燃料添加剤です。
(※PF系機能剤:燃料自体を分散化する本品の主成分)
適合車ガソリン車
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
質量(g)170(本体のみ)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力5V1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリーLi-ion3.7V 800mAh
充電時間(分)60
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:250×100×64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。
メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。
対応ボディー色ブラック系、ガンメタ系、レッド系、ワイン系、ネイビー系、ダークグリーン系
特性撥水
寸法(Φ×高さH)(mm)120×90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200mL
1個(200g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ