364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
破れ難い布製。タフター生地。
材質ポリエステルタフター(シルバーコーティング) 長さ(mm)1900 シルバー 高さ(mm)890 適合サイズ22-28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サドル 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75 材質樹脂・スチール 長さ(mm)235 幅(mm)210 質量(g)680 適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で破れにくいタフタ生地の自転車カバーです。
用途自転車保管時の、防雨・防汚にご使用ください。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用 適合26型、27型 材質ポリエステル 寸法(mm)1900×1020 シルバー
1個
889 税込978
当日出荷

ベーシックなスタイルのMTBサドルです。 やぐら付きなので一般的な自転車にも取付できます。
用途補修・メンテナンス用として。 付属品やぐら(やぐら穴径:22mm) 材質樹脂・スチール 長さ(mm)265 幅(mm)170 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×96 質量(g)約530 穴径(Φmm)22(やぐらの穴径)
1個
549 税込604
当日出荷

カットアウトスポーツサドル モノタロウ 動画あり
クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。 局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。 黒/グレー 材質PVC、ポリウレタン 長さ(mm)265 幅(mm)170 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64 質量(g)約420
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

破れ難い布製。タフター生地。二重縫製。ロック対応補強穴付。マジックテープでバタツキ防止。
適合後ろハイバック子供乗せ装着車幼児2人同時乗用自転車 材質ポリエステルタフター(シルバーコーティング) 長さ(mm)2000 シルバー 高さ(mm)1030(前)1150(後)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

前後関係なくかぶせる事が可能。 一般軽快車からスポーツバイク、同乗器付き自転車まで幅広く対応。 雨・ホコリ・紫外線などから自転車や同乗器を守ります。
全長(mm)約2050 全高(mm)約1220 混率(%)PEVA100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

中・長距離/スポーツ車入門向け ゆったりとした幅広ベースに、フロントからバックまで伸びた溝&センターホールで不快な圧迫を積極的に軽減するデザイン。 男性向け
ブラック 長さ(mm)275 幅(mm)180 質量(g)415 寸法(長さL×幅W)(mm)275×180
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
899 税込989
当日出荷

1本
499 税込549
欠品中

環境にやさしく、冬でもゴワゴワ硬くならないEVA素材です。 「HI SIBO(ハイ・シボ)フィルム」を使用したサイクルカバーです。 表面は細かい格子状モールドが入り、ソフトな肌触りが特徴です。 ゆったりサイズ設定ですので、フロントバスケット装着車も楽々カバーできます。 カバーが汚れても水洗いができるので、いつまでもきれいな状態でご使用頂けます。
仕様全車種共通型 材質EVA シルバー 本体寸法(全長×高さ)(mm)1950×1100
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム。前輪固定用ベルト付。自転車前輪のフロアへの落ち込みを抑止し、自転車の積み下ろしをサポートします。※助手席側のみ取付可能です。シートクリーンカバー、シートバックポケット(フロアボックス付)、キックガードと同時装着はできません。※装着時の助手席シートのシートスライドは最前部より6段になります
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ 寸法(縦×横)(cm)11×20
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お子様のおしりと背中を優しく守る自転車チャイルドシート用携帯型クッション。 衝撃を吸収する低反発フォーム入り。 防水性に優れたウェルダー加工を採用。 シートベルト取り出し用くぼみが左右にあり、置くだけですぐに使用可能。 前用、後ろ用子供乗せに対応。 ゴムバンド付きで半分に折り畳んで持ち歩くことが可能。
材質PVC、ウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)23 ブラウン 寸法(幅W×高さH)(mm)260×360 アズワン品番64-9589-37
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20インチ、22インチ、24インチの子供自転車用キャリア 超低床タイプフレーム用 最大積載容量18kgのJIS規格「クラス18」合格品 製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
材質スチール 加工クロムメッキ
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれなテリー型サドルです。 コイルスプリング付きで衝撃を和らげます。
ブラウン 付属品やぐら 材質樹脂、スチール 長さ(mm)240 幅(mm)180 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)240×180×80 質量(g)700
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サドルの下に取付けるタイプのサドルバッグ。面ファスナーで簡単取付け。落ち着いた質感の合皮レザーを使用したスタイリッシュなデザイン。ワイヤー錠の収納等に便利です。ダークブラウンはおしゃれなシティモデルにマッチします。
適合PAS Brace/PAS VIENTA/PAS VIENTA5/PAS CITY-C/PAS CITY-V/PAS YPJ-R/PAS YPJ-C/WABASH RT/CROSSCORE RC 幅(mm)最大:120、最小:75 全長(mm)190 高さ(mm)100 質量(g)130 容量(L)1
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

Φ12~15mmのシートステーに対応のリフレクターです。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)46×33 質量(g)20
1個
430 税込473
当日出荷

自転車リアキャリア(自転車の荷台)
用途キャリア(一般車用) 適合ホイールサイズ(inch)20
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリア シートピン止め (低床用) クラス25 。台紙付
用途キャリア(一般車用) CP 質量(g)1140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×103×555 適合ホイールサイズ(inch)26~27
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!後子供乗せも標準装備!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 重量150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
104,900 税込115,390
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!後子供乗せも標準装備!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 重量150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盗難、雨、露、ほこりから車体を保護する最高級自転車カバーです。 風でもとばない固定式で、取り付けも簡単にできます。
材質ポリエステルオックス・ナイロンツイル・ゴム 加工撥水加工 シルバー
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大気の汚れ(排ガス)・酸性雨により自転車の寿命を縮めています。又、社会問題になっている盗難!イタズラ・サビ・砂ぼこり・鳥のふん・夜露・霜から大切なあなたの愛車を守るのに活躍します。 シルバー撥水加工。
シルバー 材質ポリエステル100%(平織り生地)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付簡単!シートポスト取付タイプ 縦向き・横向き使用可能 スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯を繰り返します
仕様●サイズ:約H35×W125×D40mm●重量:約34g●ブラケット対応軽:Φ25.4mm/Φ30.9mm(4段階の調整穴)●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●電池寿命:連続点滅/100時間、連続点灯/85時間●使用光源:光輝度赤色LED アズワン品番68-4181-31
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

サドル 一般車用
用途サドル(一般・子供車) 長さ(mm)241 幅(mm)197 質量(g)755 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×112×241
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後共用チャイルドシートカバーローバック~ハイバックタイプに対応。水の侵入を抑える撥水加工。専用の収納袋付き。
用途自転車チャイルドシートカバー 材質ポリエステル(表:撥水加工 裏:ウレタンコーティング) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×46×(高さ前)27(高さ後)55
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ハイバックタイプ用リヤチャイルドシートカバー広い視野で圧迫感を低減!水の侵入を抑える撥水加工。前後左右4方向の通気口により快適にご乗車できます。雨が止んだら、透明部分をくるくる巻いてフルオープンに!
用途自転車チャイルドシートレインカバー 材質ポリエステル(表:撥水加工 裏:ウレタンコーティング)TPE(透明) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×47×(高さ前)95(高さ後)65
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

のび~るからピッタリフィット!表面にミシン目がありません。サドルの破損・イタズラでできたキズに即対応。補修用として。 防水・撥水加工。
用途ミニサイクル・三輪サイクル・シティサイクル・軽快車 ブラック 適合サドルの幅約29~35cm、長さ約29~31cm 材質(表)ポリウレタン、(裏)ポリエステル アズワン品番64-9549-23
1個
599 税込659
当日出荷

クロモリレール
用途コンフォート用 ブラック 幅(mm)150 長さ(mm)260 質量(g)540 寸法(長さL×幅W)(mm)260×150
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

適合FBC-011DX-(ヘッドレスト付コンフォートフロントベビーシート)シリーズ セット内容ベビーシート取付部品A…1個 ベビーシート取付部品B…2個 蝶ネジ30mm…1個 M6×35六角穴付ボルト…4個 M6ナイロン入りナット…4個 平ワッシャ…1個 スプリングワッシャ…1個 六角レンチ…1個 ネジキャップ…2個
1セット
999 税込1,099
当日出荷

サイクルカバー ハーフ Kawasumi(川住製作所) 動画あり
面倒なカバーを簡単に!! しゃがまずに取り付け簡単。 カバーをしたまま自転車の移動ができるので、狭い駐輪場や立体駐輪場でも使用できます。
用途シティ車~リヤチャイルドシート付自転車まで対応 材質ポリエステル100% シルバー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)