109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀
1セット(2組)
399 税込439
当日出荷

虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。 1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム 寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm 質量(g)7
1個
379 税込417
当日出荷

1セット(2本)
269 税込296
当日出荷

一般的な交換用、英式バルブです
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀 バルブ形式英式
1セット
199 税込219
当日出荷

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m)1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷

虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。 バルブ形式英式
1組
299 税込329
当日出荷

用途英式バルブセット1台分です。 セット内容英式プランジャー×2個、トップナット×2個、キャップ×2個、虫ゴム×4個の1台分 バルブ形式英式
1セット
279 税込307
当日出荷

1袋(100個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

バルブセット、1台分です。傷んだ際の交換に!
セット内容ノーマルバルブ(ブランジャー)×2、トップナット×2、キャップ×2 材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム 質量(g)12
1個
229 税込252
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 黒色
1セット
93 税込102
当日出荷

1袋(4個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途英式バルブセット1セットです。 セット内容英式プランジャー×1個、トップナット×1個、キャップ×1個、虫ゴム×4個の1車輪分 バルブ形式英式
1セット
199 税込219
当日出荷

1袋ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99 税込109
7日以内出荷

1セット
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)ワンタッチプラポンプ SG付
自転車バルブに差し込むだけで簡単ロック バルブ口反対側のボタンを押すだけで簡単解除。もちろんボールや浮き輪にも使用できるアダプター付安心の対人賠償責任保険付き。空気圧の上限は500kpaです。英式バルブ専用。高圧が必要な仏式バルブ(ロードバイク)や米式バルブの自転車には対応しておりません。
用途英式バルブ専用ポンプです。 適合タイヤバルブ英式専用 使用空気圧(kPa)500 ブラック
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


幼児車にも使える英式バルブ用クリップ
バルブ形式英式 アズワン品番64-9554-76
1個
329 税込362
当日出荷

自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ) 材質真鍮 接続口径カプラーPM20タイプ 全長(mm)120 質量(g)80 タイプT型・クローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 表面処理クロムメッキ 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。 付属品保証書無、取扱説明書有 セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54 適応英式・米式・仏式バルブ対応 充填量9気圧
1台
998 税込1,098
当日出荷

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

英式バルブ用虫ゴムセット
用途バルブ用虫ゴム セット内容虫ゴム×4個、バルブキャップ×1個
1セット
60 税込66
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷

楽にポンピングができるタンク付き
用途英米仏式バルブの自転車に対応 付属品ボール・ボート・浮き輪用ノズル 材質樹脂 ブラック 質量(g)約760 ホース長さ(mm)720 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×680×110 適合バルブタイプ米英仏式
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

自転車用バルブアクセサリー
用途バルブアクセサリー ブラック 入数2個 適合バルブタイプ米式、英式用
1セット
419 税込461
7日以内出荷


耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブ
肉厚(mm)1.5
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブ
サイズ20×1.50-2.125 タイプH/E 肉厚(mm)1.5 アズワン品番64-9560-32
1本
889 税込978
当日出荷

ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。 一方は自転車専用のバルブ(英国式バルブ)、一方は二輪車・自動車用のバルブの2構造になっています。
タイプT型両口、グリップ無ショート
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

虫ゴム-4個とバルブキャップ-1個入り。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。 バルブ形式英式
1セット
77 税込85
当日出荷

全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。
用途車・バイク・自転車等への空気入れ。 材質真鍮・鋼鉄等
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)