4,497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アクリサンデーサンデーシート
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蛍光レッド エスコ品番EA983GG-5 材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)297×210(A4サイズ) 質量(g)23
1枚
630 税込693
当日出荷

環境に優しい再生PET樹脂100%使用 覚えたい箇所に重ねて使用できます
サイズA4 質量(g)53 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297×210×0.6
1個
239 税込263
当日出荷

イベントや催事などのテーブルクロスなどに最適です。他にも間仕切りや養生目的での使用もおすすめです。
用途テーブルクロス、間仕切りなど 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 幅(mm)1350 厚さ(mm)0.15 ワインレッド、ボルドー
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。 材質基材:塩化ビニル系樹脂+アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番835-7418 幅(mm)450 蛍光レッド 質量(g)570 長さ(m)2 粘着力17N/25mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1596
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質SBR 硬さ67 耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%)420 引張強度(MPa)7 低温脆化温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)20
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

お花見や海水浴などの行楽やキャンプなどのアウトドアに多目的に使用できます。
用途行楽、キャンプ、養生作業 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6 仕上り寸法(縦×横)(m)約2.55×3.5 材質ポリエチレン
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm)500 材質発泡ポリエチレンフォーム
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm)500 長さ(mm)500 材質発泡ポリエチレンフォーム
1パック(2枚)ほか
599 税込659
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。 形状折りたたみタイプ オレンジ 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦19.6、横17.5 引裂強度(N)縦150、横104 引張強度(N/50mm)縦683、横600 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ハトメアルミハトメ
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インク色 商品タイプ使い切り本体 インク水性 タイプツイン 色(シート) 種別チェックペン 線幅(mm)太/3.5~4.0、細/1.2 線の太さ太字・細字
1セット
299 税込329
当日出荷

1袋(25枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で扱いやすく、強度もあり耐水・耐候性に優れたシートです。防水。トラックシート以外の用途でも使えます。
付属品ゴムロープ10mm×600mm 10本 種別平張タイプ ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)縦525×横590 耐久性(年)3年
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート 厚さ(mm)0.078(剥離紙以外) 対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ 耐候性5年相当 総厚(mm)0.198
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に合わせて使い分けられる便利な両面タイプです。
材質PVC、ゴム磁石 寸法(mm)縦30×横100×厚1 タイプ両面カラー
1パック(10枚)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷


カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本革調合成皮革にレッドステッチのアクセントが車内をスポーティーに演出するシートベルトストッパー。シートベルトの装着時の締め付けや体の圧迫による不快感を緩和します。ワンタッチレバーで簡単ロック&解除。ベルトの長さ調節がラクにできます。
質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12
1セット(2個)
869 税込956
欠品中

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本(330mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏違う色のマグネットシートです。両面使用可能です。出欠管理用として最適です。
赤/白 商品タイプ両面 トラスコ品番414-4856 セット内容大シート3枚+小シート3枚 長さ(mm)70(大)50(小) 幅(mm)30 厚さ(mm)1 質量(g)25
1セット(6枚)
329 税込362
当日出荷

ホワイトボードを強力にサポート
用途両面磁石付 便利な赤、白両面マグネット 白、赤
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗用ディスプレーや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表面と裏面で色の使い分けができます。
材質カラーフィルム=PP 寸法(mm)100×300×1 赤白
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

安全性を高めるために、印刷柄を両面OPフィルムでラミネート加工し、臨場感あふれる自然のままの葉形に、切り抜き加工をしております。趣のある風情を演出する時に最適です。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)75×74 ミニ・赤もみじ TKG品番9-2186-1501 TKG品番(2017)6-1909-1501
1袋(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1枚で2役!両面使えるマグネット表示板。機械・重機などの点検管理に!
材質マグネット 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネットシート マットタイプ モノタロウ 動画あり
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚(100枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.45 テープ長さ(m)2 アズワン品番64-7956-09
1巻
2,330 税込2,563
当日出荷

目的にあった形に切り取って使用できます。シートの裏面全体がマグネットのためスチール製であれば何にでも良く貼りつきます。
用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等。 寸法(mm)200×100
1枚
379 税込417
翌々日出荷

ターポリンシートにアルミ蒸着したプロも納得の商品。 優れた断熱、遮光効果。アルミ蒸着ポリエステルフィルムのターポリンは、赤外線反射による断熱効果、可視光線反射による遮光性能により急激な温度上昇を抑えます。 防水性にも優れています。
用途保冷・遮熱 適合車種軽トラック 付属品ゴムロープ 材質ポリエステル+PVCラミネート加工+アルミ蒸着 厚さ(mm)0.4 タイプ平張りタイプ ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)縦525×横590 シートサイズ(m×m)約1.8×2.1
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

寸法(mm)200×300×t0.8 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BS-4 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力35gf/cm2以上
1個
715 税込787
当日出荷

用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工素地・塗装研磨 適合材金属、木工、樹脂 種別レッド
1箱(100枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 砥材WA 形状1号(平形) 硬度K 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しいメッシュパターンシートがサイドシュラウドをドレスアップします。
主な適合車種GROM(13 JC61-1000001-/国内)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-81●サイズ(mm):15×5●材質:PPステッカー●厚み:0.075mm●入数:1シート100枚入●色:赤 アズワン品番65-3902-26
1組
400 税込440
当日出荷