インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色グレー
材質スチール
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応
材質鉄
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質スチール
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応。
材質鉄
1本
¥488
税込¥537
4日以内出荷
一般的なブレーキのインナーワイヤーです。
用途サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1600
色シルバー
材質ステンレス
径(Φmm)1.6
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
付属品M4イモネジ2コ
長さ(mm)6
使用ワイヤー(mm)1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1セット(100本)
¥488
税込¥537
4日以内出荷
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理スチール/ユニクロ
関連キーワード