78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライス幅思いのままレモンも簡単に切れる。刃物:Φ100回転丸刃/くし刃。
付属品回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器 材質ステンレス 厚さ(mm)スライス:1・2・3(ワッシャー調節) 質量(kg)20 ピッチ(mm)くし刃:3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)180/220 安全装置センサー感知による回路遮断 処理能力約60~120kg/時
1個
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

むくみなどにより金・銀・プラチナなどの指輪が指に食い込んで血液の循環障害をきたした時、指輪を除去するために使用します。
材質ステンレス 寸法(mm)160×20(一部48) アズワン品番0-7280-01
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

産地、生産者を指定した唐辛子を丁寧に輪切りにしました。鮮やかな色と辛みが生きています。
1箱(5g×10個)
1,798 税込1,942
5日以内出荷

SUS304-2B-ring 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490 外径(Φmm)12~500 切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
翌々日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Ni-201-ring 【オーダー】ニッケル  レーザー切断品/リング ノーブランド カスタマイズ可
ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
厚さ(mm)2,3,4,5,6 内径(Φmm)10~490 外径(Φmm)30~500 切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,171 税込4,588
3日以内出荷

中部コーポレーション小型簡易ネギスライサー
通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。 分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
質量(kg)4.1 電源単相 AC100V 50/60Hz 能力薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min) 定格電流(A)0.31/0.34 定格消費電力(W)32/36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×312×330 定格時間(分)30 投入口サイズ(mm)38×38
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ホール抜きしたパイナップルの輪切りが出来ます!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:400×520×H180mm●カット巾:20mm巾●重量:約11.5kg●コード番号:AD3695 アズワン品番67-2476-74
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

トマト専用の手動式スライサーです。本体のテーブルにトマトを置き、刃物ユニットのグリップを押し下げるだけで幅10mmのトマトの輪切りが均一にできます。そのままサラダの盛り付けや、ハンバーガー・サンドウィッチの具材などに使えます。刃物はトマトウェッジャーと同じ扇形で、刃の入りがよく、切れます。また、刃物は切れなくなったら差し替えられる替刃式ですので、とても経済的です。(すぐにご使用できる刃物ユニットごとでもお買求め頂けます。)。本体の辺はA4 用紙の横幅より少し大きい程度(224mm)ですので場所を取りません。スライス厚み 10mm 。トマト最大径 Φ80mm。刃物ユニット食洗機対応
材質本体:ポリカーボネイト/ステンレス(SUS304)、刃物:ステンレス(SUS301H) 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×224×254 アズワン品番64-9291-93 TKG品番9-0685-0301
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。
材質樹脂 SUS アルミ 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×339×237 TKG品番9-0675-0201 TKG品番(2017)6-0597-0201
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

ゆでたまごを一度で輪切りできます。
材質ステンレス鋼 寸法(cm)約8.7×1.9×13.9
1個
399 税込439
6日以内出荷

用途に合わせてプレートを換えるだけの総合調理機。 千切りやみじん切り、おろしがプレートを換えるだけで、自由に加工ができます。 フタを外すことができ、掃除がしやすく衛生的。 投入するスピードによって、切れ幅が変わります。 速く入れると切れ幅は厚く、ゆっくり入れると薄く。
用途総合調理機 → プレートを換えるだけで、輪切りや短冊・おろし・ささ切りが出来ます。 キャベツ・玉ねぎなど(巻いてる野菜)を、A.輪切りプレートに通すと千切りになります。 お好み焼きや、付け合わせなどのキャベツの千切りが、短時間で可能に。芋類はスライスに。 付属品6角レンチ 質量(kg)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×490×420 仕上モートル台:ケースステンレス 電動機(W)200(単相モートル) 切り幅(mm)0.5~5 供給口75×160mm
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

雲南省の生産者指定の厳選した唐辛子を使いやすいように輪切りにしました。漬物、炒め物などにお使いいただけます。
1箱(3.5g×10個)
1,398 税込1,510
5日以内出荷

1組
899 税込989
当日出荷

タネを抜き輪切りにしてあるので、そのまま使えて便利です。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(10g×6個)
1,498 税込1,618
3日以内出荷

アイデアル(IDEAL)リンガー
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。 輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。 特殊リング刃で超薄被覆に対応します。 5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に 全長(mm)87 質量(g)21
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1つで芯抜きも、カットも、輪切りもできます。刃のブレを防ぐガイド棒+スベリ止め付
材質ベース・ガイド:ABS樹脂(耐熱温度70度) フルーツカッター:ABS樹脂(ハンドル表面:熱可塑性エラストマー)(耐熱温度70度) 輪切りスライサー:ナイロン(耐熱温度200度) 刃・ワイヤー:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム 質量(g)321 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時185×150×80 カッター刃(mm)107
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
形状丸皿 材質アカシア
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Titan-ring 【オーダー】チタン レーザー切断品/リング ノーブランド カスタマイズ可
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm)2,3,4,5,6 内径(Φmm)10~490 外径(Φmm)30~500 切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,829 税込3,112
3日以内出荷

パイナップルを簡単に輪切り! クルクル回して簡単!楽しい!すぐ輪切り!
材質刃カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂・エラストマー、金属部:ステンレス鋼 質量(g)165 耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100、ABS樹脂・エラストマー80鋼
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。 本体はトングとして単体で使用可能。 フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。
用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。 種別3点
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1個
309 税込340
翌々日出荷

クリーミーなミルクを中心に4つの人気素材をセレクト。
仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g 成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下 シリーズシーバ 対象成猫 カロリー(kcal)405 原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、ビートパルプ、全粉乳、魚介類(サーモンエキス、まぐろエキス、たいエキス、かつおエキス等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)
1個(200g)
449 税込494
6日以内出荷

クルクル回してすぐ輪切り。
材質刃カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) ハンドル:ABS樹脂・エラストマー(耐熱温度80℃) 金属部:ステンレス鋼 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅110×奥行90×高さ245
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

玉ねぎのスライス・きゅうりの輪切り・キャベツやだいこんのせん切りなどに
適合機種MK-K41/K45/K46/K47/K48/K48P/K51/K55/K56/K57/K58/K60/K60P/K61/K71/K72/K73/K74/K75/K76/K77/K78/K80/K80P/K81
1台
6,498 税込7,148
8日以内出荷

コンパクトサイズで薬味等を掴みやすいトングです。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
用途薬味や輪切りレモン等に 仕様ステンレス製でサビにも強い 食器洗浄機
1個
179 税込197
翌々日出荷

形をくずさず、きらいな輪切りができる
材質金属部:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン 質量(g)59 寸法(cm)9.2×11.2×3.5
1個
389 税込428
5日以内出荷

1個
429 税込472
翌々日出荷

本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。 本体はトングとして単体で使用可能。 フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。 No.1400へウエストホルダー、フック、専用バッグを追加したセットです。
用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。 種別6点
1セット
95,980 税込105,578
6日以内出荷

ホルダー付きで安全にスライス。 両刃だからすばやくスライスねぎの輪切りにも。 裏面で薬味もおろせる。
材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂(耐熱温度:80度) 寸法(mm)170×60×55 質量(g)62
1個
489 税込538
7日以内出荷

アークランドサカモト長雲斎 土佐産 黒打ち包丁
野菜向けの包丁です。輪切りや、きざみ、皮むき(かつらむき)、そぎ切り等、野菜一般向けです。柄は交換が可能です。
用途野菜向きの包丁 仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能 刃先形状両刃 使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管 食器洗浄機×
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削り方次第で色々な形状に削れます。短い・削り節状細長い・めん状輪切り・チップ状
材質(刃)ステンレス 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 幅(mm)98 全長(mm)176 全長×幅W(mm)176×98
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型の野菜用スライサーです。 キャベツの千切りやキュウリの輪切りなど様々な野菜の下ごしらえに活躍できます。
材質ステンレス、樹脂 寸法(mm)316×297×515 消費電力(W)55/65 寸法(幅W×高さH)(mm)180×85 電源(単相/V)100、50/60Hz 処理能力キャベツ約0.7/0.9kg/分(0.8mm) 定格時間連続
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

輪切り、紋切り、スライス、千切り、けん、ささがき、みじん切りができます。厚み調整目盛り付き。厚み調節(0.5~5mm)ができます。切れ味をさらに追及したプロ仕様です。
材質(本体)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×127×34 材質(刃)ステンレス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

輪切りにしたレモンをイメージしたリングキャンデーです。 かわいいレモンちゃんのイラストが目をひくパッケージとなっています。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(70g×10個)
1,098 税込1,186
3日以内出荷

幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能
全長(mm)137 質量(g)75 適合径(Φmm)外被:4~13 適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
1個
3,590 税込3,949
3日以内出荷

電動キャベツーRCS-70のドラムにアタッチメントをセットすることにより、玉ねぎの輪切りがきれいにできます。
材質SUS 適合径(Φmm)(玉ねぎ)最大105 TKG品番9-0662-0401 TKG品番(2017)6-0586-0401
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

中部コーポレーションネギスライサー
ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)12 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426 定格時間(分)25 調節範囲(mm)(厚さ)1~5
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷