227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属接合構造接着剤 Genus GM-5520 Genus 動画あり
【接着強度が極めて高い】【剥離しないで母材についていく高い柔軟性】【環境耐性の高さ】耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性
用途金属接合、金属―FRP接合などで強度が特に必要なところに重宝する強力エポキシ接着剤です。 灰色 粘度(参考)はちみつくらい 可使時間(分)約10分~(使用状況によって変動します。)可使時間…2液を混合してから、液の粘度や状態が塗布に耐えられなくなるまでの時間です。使用可能時間。 主な用途金属接合 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比重量比 主剤100:硬化剤50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性 関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.01MB) 強度テスト(ハンマー打ち付け)(0.38MB) 硬化時間常温(23℃)でも硬化しますが、60℃の加熱硬化1時間以上で性能を発揮します(硬化自体は約20~30分程)。さらに2、3時間60℃加熱硬化でさらに性能が上がります[加熱硬化の方法は添付画像(「60℃加熱硬化の例」)をご覧ください] 取扱説明書取扱説明書_GM-5520(0.29MB)
1個(88g)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属用高強度接着剤 メタルロック セメダイン 動画あり
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 成分変性アクリル樹脂100% 種別化学反応形接着剤 可使時間(分)2 硬化時間(分)4~7(23°) セット内容A剤+B剤 25g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) 付属品ヘラ A剤:淡黄色、B剤:黒色 主成分変成アクリル樹脂 セットタイム(分)5 引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s)10,000(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)77 ガラス転移点(℃)87 弾性率(N/mm2)1250 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な金属同士の固定作業に便利です! ブラインドリベット用の金属同士の固定に。 鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。 ネジが切れない薄い材料も接合可能。
用途自転車・電気器具の修理 カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け 付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ 適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm 材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC 質量(g)485 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。 主な用途金属 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番222-8246 タイプ金属用低粘度型 グレード101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
899 税込989
当日出荷

瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン 動画あり
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属 特性液状、耐衝撃 付属品極細ノズル 成分シアノアクリレート系 種別液状 タイプ高粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 トラスコ品番378-4029 タイプ中粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
799 税込879
当日出荷

接着剤 ネジゆるみ止め用 高強度 モノタロウ 動画あり
金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。
用途金属ネジ専用ゆるみ止め(M20以下)、業務用 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)38/28 主成分アクリル樹脂 推奨ねじ径M20以下 粘度(mPa・s)500~800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 砥材ジルコニア 基材綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に 主な用途金属、ゴム、プラスチック 特性耐衝撃、耐振動 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
829 税込912
当日出荷

浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに 適合鉄・非鉄金属 質量(g)75 耐熱温度(℃)1000 危険物の類別非危険物 硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
979 税込1,077
当日出荷

耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。 成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g) 抗張力約300kgf/cm2 耐熱温度(℃)摂氏300まで 危険物の類別非危険物 硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途高耐熱性・高温耐湿性が求められる電機部品の接着 衝撃強度や高いトルク強度が必要な用途 金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番364-6220 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:淡黄色、B剤:黒色 質量(g)750 容量(g)600 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)3 セットタイム(分)7 引張剪断強度(N/mm2)28.4(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)4.2(SPCC板) 粘度(mPa・s)3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量618mL 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、高耐熱、SGA 硬化時間6分50秒 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)84 ガラス転移点(℃)123 弾性率(N/mm2)1558 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,698 税込5,168
当日出荷

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)
419 税込461
当日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。 線径(mm)1.6 使用温度(℃)220 長さ(mm)300 タイプ鉛フリーはんだ 質量(g/パック)36 トラスコ品番376-9232
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙 グレー タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)33
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度ソリューションです。金属同士の接触する場所への使用に最適で、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部に使用することができます。
用途白色タイプのリチウムグリース 仕様水溶解度:不溶性 適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金 引火点(℃)98(ASTM D3828) 耐熱温度(℃)-17~148 沸点(℃)228(初期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL グリス種類ホワイトリチウムグリース 関連資料SDS(0.42MB) 危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。 金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤 仕様ペースト状 、ブラシ付 トラスコ品番793-8667 材質主成分:グラファイト/アルミニウム 容量(mL)210 質量(g)243 使用温度範囲-54~870℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00011L 危険物の性状非水溶性
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 2701 ネジロック 高強度
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。 金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に 仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471 トラスコ品番793-9132 材質アクリル樹脂 容量(mL)250 質量(g)275 タイプ高強度タイプ、1液タイプ 液色 粘度500~900mPa 粘度(mPa・s)500~900mPa/s 使用温度-55~150℃ 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適 質量(g)488 対応材質鉄、金属部品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に 成分グラファイト/アルミニウム 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(340g)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームで挟むだけで簡単溶接。ポータブルタイプ。アークや半自動に比べ、スパッタが極端に少ないため様々な作業場所でできる。100V電源で使用可能
用途薄板の金属接合・看板・箱物などの制作に! 仕様溶接厚度:0.3+0.3~1.5+1.5mm 質量(kg)12.7 電源(V)溶接:100±10% 周波数50/60Hz 定格使用率(%)30 定格入力8KVA
1台
46,790 税込51,469
3日以内出荷

ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.242相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。
使用温度範囲(℃)-60~+150 液色 内容量(mL)50 適合ねじM36以下 剪断強度(N/mm2)8~12 可使時間(分)10~20 トルク(N・m)プリべリング:5~8、分離:14~18 完全硬化時間3~6時間 粘度(mPa・s)1000 最大隙間(mm)0.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 接着力
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.222相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・低強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。
使用温度範囲(℃)-60~+150 液色 内容量(mL)50 適合ねじM36以下 剪断強度(N/mm2)3~5 可使時間(分)10~20 トルク(N・m)プリべリング:2~4、分離:4~8 完全硬化時間3~6時間 粘度(mPa・s)1000 最大隙間(mm)0.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 接着力
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.241相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。低粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。
使用温度範囲(℃)-60~+150 液色 内容量(mL)50 適合ねじM12以下 剪断強度(N/mm2)8~12 可使時間(分)10~20 トルク(N・m)プリべリング:12~16、分離:10~15 完全硬化時間3時間 粘度(mPa・s)125 最大隙間(mm)0.1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 接着力
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

ドイツ製、DVGW及びNSF S4規格適合品です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.243相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。
使用温度範囲(℃)-60~+200 液色 適合ねじM36以下 剪断強度(N/mm2)9~13 可使時間(分)10~20 トルク(N・m)プリべリング:8~12、分離:17~22 完全硬化時間1~3時間 粘度(mPa・s)2000~7000 最大隙間(mm)0.25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 接着力
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌気性嵌め合い用接着剤 。低粘度。ANSI/NSF Standard 61 認証 (+82 ℃を超えないこと)。金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化。表面の僅かな油汚れに耐える。高温での性能と耐油性を提供。頑丈な硬化性能
用途ギアの固定。ギアボックスシャフトのスプロケット。モーターのシャフトとローターの固定など トラスコ品番612-3877 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~200 対応推奨硬化促進剤 7649 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000397mL 特性耐油 危険物の性状非水溶性
1本
17,980 税込19,778
欠品中

ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.262相当品です。。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・高強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が難しいタイプです。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。トルク管理が重要なねじに適しています。
使用温度範囲(℃)-60~+150 液色 内容量(mL)50 適合ねじM36以下 剪断強度(N/mm2)10~15 可使時間(分)10~20 トルク(N・m)プリべリング:40~55、分離:20~25 完全硬化時間3~6時間 粘度(mPa・s)1500~6500 危険等級 最大隙間(mm)0.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性 接着力
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 厚さ(mm)0.6 使用温度範囲(℃)-20~80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× トラスコ品番227-4213 全長(mm)275 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

液状で均一に吹き付ける事ができ乾燥すると厚みを持った目に見える保護膜となります。 垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度溶液です。 金属同士の接触する場所への使用に適していて、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部分に使用することができます。
仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm 危険等級 アズワン品番67-3046-90 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4320mL 危険物の性状非水溶性
1ケース(12本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。 使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。 形状ペースト状 粘度15000cps(25℃) セットタイム(分)10~25(25℃) 危険等級 溶剤無溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100g×10本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥材ジルコニア 基材綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など 粘着力(N/10mm)6.66 被着材の素材金属
1箱(11巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
オレンジ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
10,980 税込12,078
当日出荷