植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω)
厚さ(mm)0.3
色透明
長さ(m)30
幅(cm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210434
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10
バイオマスプラ(BP)マーク認定
1本
¥59,800
税込¥65,780
3日以内出荷
玄関や窓際や子供部屋など虫の侵入が気になるところに置くだけ。開封後、約150日効果が持続します。ゲルが小さくなったらお取り替えください。火や電気を使用しないので、小さなお子さんのいるご家庭でも安心して使えます。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210282
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1個(200g)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
玄関や窓際や子供部屋など虫の侵入が気になるところに置くだけ。開封後、約150日効果が持続します。ゲルが小さくなったらお取り替えください。火や電気を使用しないので、小さなお子さんのいるご家庭でも安心して使えます。
香りラベンダーハーブの香り
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210282
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1個(200g)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
植物由来100%の不織布シート使用で環境にやさしい。水を電気分解して得られたアルカリ性水溶液使用で環境にやさしい。合成界面活性剤不使用、植物由来のアルコールを配合しているので環境にやさしい。『pH安定剤』などの添加物不使用なので安心。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190125
バイオマス配合率(%)【バイオマス】99
1個(10枚)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑
その他【水置換性試験】〇
使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。
使用温度範囲(℃)-10~130
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)7.23(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
動摩擦係数0.015(100g過重)
関連資料(0.57MB)
危険物の性状非水溶性
荷重(N)【シェル四球融着】1569
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号240008
バイオマス配合率(%)【バイオマス】55
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード