電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
コネクタ形状ストレートプラグ
タイプネジ嵌合式
結線方式はんだ付け
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3
コンタクトピッチ(mm)2.54
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング
材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
寸法B(mm)24.6
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
定格電流(A)MAX10 AC・DC
仕様RoHS対応品
材質ナイロン6・UL94V-0
色白
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
耐電圧AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)26~16
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
タイプネジ嵌合式
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状パネル取付レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器
RoHS指令(10物質対応)対応
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
電線被覆外径(mm)1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
仕様RoHS対応品
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード
タイプ1列型
極数20
端子形状コネクタ
寸法A(mm)48.26
列数1列
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ
寸法B(mm)51.8
材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
絶縁抵抗(MΩ)1000
材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
コンタクトピッチ(mm)2.54
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000rms
結線方法電線側/圧着、基板側/半田(スルーホール)ラッピング
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(15個)
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード
端子形状コネクタ
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。
タイプ圧着・圧接HR中継
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9000個)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6
エコ商品
極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。
用途機器内配線の分岐接続に。
トラスコ品番286-8476
材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン
長さ(mm)20
幅(mm)15.6
色青
高さ(mm)10.8
タイプダブルライン
使用温度範囲(℃)105
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
電線抱合範囲AWG(#)16~14
電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6
適合電線(mm2)1.25~2.0
材質(ボディ)ポリプロピレン
被覆最大外径(Φmm)3.68
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0
差込み線数(本)2
適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。
ピッチ(mm)1.27、2.54
極数6
シリーズTMM
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(700個)
¥66,724
税込¥73,396
7日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)3.5
極数2
シリーズSPTA1/2-3.5
定格電圧(V)200
定格電流(A)9
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スプリングケージ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
極数 = 17。行数 = 2。オス/メス = メス。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 53.6mm。幅 = 17.9mm。ハウジング材質 = ナイロン。MICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
形状オンボード
タイプライトアングル
極数10極
使用温度範囲(℃)-40to+85
端子形状コネクタ
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(20個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証
長さ(mm)10
幅(mm)5.8
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計
長さ(mm)7
幅(mm)8.1
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズJWPF
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品JWPFシリーズタブコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PSE. 3ピンタイプACコード(グレー). 行田電線製VCTF 3心コードを使用した電源プラグおよびコネクタの付いた電源コード
仕様長さ = 2m定格電流 = 7 A外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215083-4
エコ商品
極数 4。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。
. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途.
これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 8-215083-6
エコ商品
極数 16。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。
. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途.
これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 215083-4
エコ商品
極数 4。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。
. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途.
これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計
長さ(mm)6.7
幅(mm)5.5
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズJWPF
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥549
税込¥604
当日出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 9.6mm幅 = 15.1mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 3-176976-4
エコ商品
シリーズ = AMP Universal Power。ピッチ = 3.96mm。極数 = 2。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 12.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。品番718-9181は基板保持機能なし. TE Connectivityユニバーサル電源ヘッダコネクタ. 3.96 mmセンターラインのユニバーサル電源電線対基板基板実装ヘッダコネクタ。ユニバーサル電源プラグハウジング(代表品番 ; 719-4537 719-4537 を参照)とかん合します。 このユニバーサル電源ヘッダコネクタには、ライトアングル又は垂直の基板実装構成があります。基板保持用のキンクレグ(基板垂直実装バージョン)又はボードロック(基板ライトアングル実装バージョン)、そして正確で確実なかん合を促進するラッチングと極性を備えています。. E
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK併用可能製品 = KK電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8mm幅 = 6.6mmハウジング材質 = ポリアミドKKハウジング、2759シリーズ端子用5051シリーズ. ロッキングヘッダとのかん合保持力を向上させるフリクションロック 5045シリーズ垂直ヘッダ及び5046シリーズライトアングルヘッダ(代表品番、それぞれ ; 687-7213 687-7213 及び ; 687-7263 687-7263 )とかん合 2759シリーズ端子(代表品番 ; 670-2263 670-2263 )とともに使用
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)15
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4
エコ商品
極数 8。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 11.4mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 172168-1
エコ商品
極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス オス。シリーズ Mini-Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:3.96mm 1列 770849-9
エコ商品
極数 = 9。行数 = 1。ピッチ = 3.96mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = SL-156。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 35.61mm。幅 = 16.76mm。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ