香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。
仕様全調理量:36個
寸法(mm)焼面:250×395×H60
質量(kg)35
タイプ自動式
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×250
電気容量(kW)単相200V2.8
最大電流(A)一次側最大電流値:14
リード線(m)2・プラグ付、接地2P-20A
給水口15A
調理能力36個/1面(3列×12)
EBM品番8313300
1個
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。
仕様全調理量:72個
付属品焼面:250×395×H60(同寸法:2連付)
質量(kg)65
タイプ自動式
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)650×600×250
電気容量(kW)3相200V5.6
最大電流(A)一次側最大電流値:16.2
リード線(m)2・プラグ付、接地3P-20A
給水口15A
調理能力36個/1面(3列×12)2連
EBM品番8313410
1個
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。炒めもの・焼きものに『鉄』が適しているのは、油なじみが良く、はじかないから。高温に強くハードな調理に耐えられます。
サイズ(cm)26
寸法(mm)約395×310×60
質量(g)約1400
材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、内面:ファイバーライン加工
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
餃子鍋の板厚が厚いのは、熱が均一に広がり熱効率にすぐれ、むらしもよく、焦げ目もきれいにつき、ムラなく焼きあげるためです。
材質鉄
内寸:330×235×H33mm。外寸は取手を含まないサイズです。コンロは、<DKV45>テーブルコンロMD701をご使用ください。
質量(kg)6.4
板厚(mm)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×265×55
TKG品番9-0428-0701
TKG品番(2017)6-0385-0701
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×260×83(53)
TKG品番9-0428-0801
TKG品番(2017)6-0385-0801
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり 極上餃子 皮にこだわり食材にこだわり焼き方にもこだわりました
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
材質鉄
全長(mm)385
質量(g)200
ヘラサイズ(mm)75×180
TKG品番9-0427-2001
TKG品番(2017)6-0384-2001
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
を塗ればずっと長持ち!鉄フライパン。内面が細かい凹凸なので、食材と凸で接して凹に油が回り込むのでこげつきにくい。大きな玉子焼きやステーキ肉2枚が焼ける、小さくても大きく使える角型フライパンです。専用カバーは、ぎょうざやハンバーグ作りに火を通しやすく、油の飛び跳ねもガードできて便利。
材質本体:鉄、取手:天然木、カバー:18-0ステンレス
寸法(mm)フライパン380×200×730、カバー195×195×54
質量(g)990
1個
¥4,300
税込¥4,730
当日出荷
今まで水洗いだけだった鉄板や餃子焼き機に専用の洗剤が登場!
鉄板の油を剥がさず表面の汚れを落とします
本品は小泡なためすすぎがラクにできます
植物性由来のため残留もほぼ無く安心してご使用いただけます
浸透性がほぼ無いため洗剤による基材への影響を押さえます
仕様●内容量:2L●ボトルサイズ:幅16.5cm×奥行9cm×高さ20.4cm(キャップ部分含む)
アズワン品番68-0812-17
1本
¥4,498
税込¥4,948
13日以内出荷
日本でも有数の餃子消費量を誇り、戦後の屋台から始まった浜松のご当地餃子です。フライパンで円型に焼き、茹でもやしをのせた「浜松餃子」を是非ご賞味ください。
1セット(15粒×3袋)
¥3,498
税込¥3,778
9日以内出荷
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.9
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源AC100(50/60Hz)
プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)80~210
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
ちゅるんともちもちの皮が特長で、電子レンジ・蒸し焼き・ゆでる・煮込むなどの調理に対応した万能餃子です。
用途本品は特定原材料の内かに乳成分を使用した設備で生産しています。
南部鋳鉄で黒焦げ、焼きムラ解消、特殊な蓄熱方法で美味しく焼き上げます。
操作は簡単、温度調節はサーモスタットにおかませ。
炎を出さず安全でエアコン代も節約出来ます。
コード長さ(m)1.5
使用可能温度範囲190℃~220℃
油なしでもくっつかない!
用途フライパン用魚焼きホイル。使用面がわかるデザイン付き。ベーコンエッグや焼き餃子にも。オーブントースターで、お餅やピザにも。
材質アルミニウムはく、シリコーン
長さ(m)約24
幅(cm)約25
厚さ(μm)11
1巻
¥879
税込¥967
5日以内出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
質量(g)1700
寸法(縦×横×高さ)(mm)395×310×89
原材料※本体:鉄、表面加工:シリコン樹脂塗装
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
焼そば、お好み焼き、餃子、焼きめし、焼肉、その他焼物に。さらに、別売りの木蓋・羽釜をセットすれば<GBV11>の羽釜仕様に、羽釜・セイロ受枠をセットすれば<GBV12>のセイロ仕様になり多目的に使用できます。鉄板に深みのある餃子鍋42cm(蓋付)を使用しています。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
質量(kg)46
キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720
収納時寸法(mm)600×600×H600
ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75)
油水なしで誰が調理しても食欲そそるパリッパリの羽根ができる、うす皮パリッと、ジューシーで具がギュッと詰まった焼き餃子です。
1箱(276g×5個)
¥2,998
税込¥3,238
4日以内出荷
魚焼きグリルをもっと有効活用しましょう!
耐熱温度の高い「鉄製」だから、焼き物料理に最適です。
実は魚焼きグリルは「揚げ物」などの温めも得意です。
魚焼きグリルはもちろん、ガスコンロやIHクッキングヒーターでも使えます。
ふっくら蒸し焼きができる蓋付だから、餃子やオムレツ作りにも。
材質(本体)鉄
質量(g)821
表面処理焼付塗装
寸法(cm)17×22
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
内面ハード加工なので金属ヘラOK!。オール熱源対応
質量(g)563
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×215×80
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ついに登場!XGRILLシリーズ初の3枚プレートタイプ 減煙焼き肉グリル XGRILL Triple。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。油の飛散も油落ちを促進して削減。たこ焼きプレートは極のたこ焼きプレートを採用の為、大玉のたこ焼きが作れます。蒸し焼きに便利なフタ付き。フタは卓上でも省スペースになる自立する仕様。プレート、水トレイ、フタは丸洗い対応。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 グリルプレート ホットプレート 焼き肉コンロ 波型プレート 網焼き風プレート たこ焼き お好み焼き ホットケーキ 焼きそば 餃子 ぎょうざ パーティ 女子会 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 プレート3枚組 プレート3種 エックスグリル トリプル X GRILL TRIPLE
付属品平面プレート/焼き肉プレート/たこ焼きプレート/フタ/取っ手/水トレイ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート3種(平面/焼き肉/たこ焼きプレート)
電源コード(m)2.2
温度調節範囲(℃)80(保温)~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×27×16.5
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
魚焼きグリルをもっと有効活用しましょう!
耐熱温度の高い「鉄製」だから、焼き物料理に最適です。
実は魚焼きグリルは「揚げ物」などの温めも得意です。惣菜の温めなおしにも!
魚焼きグリルはもちろん、ガスコンロやIHクッキングヒーターでも使えます。
ふっくら蒸し焼きができる蓋付だから、餃子やオムレツ作りにも。
材質(本体)鉄
質量(g)約590
表面処理内外面:焼付塗装
寸法(cm)18
1個
特価
¥709
税込¥780
当日出荷
フライヤーや餃子焼き器の頑固な油汚れが簡単きれい。フライヤーの頑固な汚れを沸騰させるだけで簡単洗浄。穏やかなアルカリ洗剤で、油汚れを強力に分解。溶けやすい粉末なので、経済的で取り扱いも簡単。苛性ソーダや苛性カリを含まないので、洗浄中も苛性の嫌なにおいが無い。環境性、安全性、作業性に配慮。無リン、非劇物、溶剤不使用。フライヤー1層(18l)に対して本品100g(1袋)。〈餃子焼き器〉水5~10lに対して本品100g(1袋)
寸法(幅W×奥行D)(mm)153×100
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
一般に販売されている鉄製のフライパンと違って、厚みがあるのでバラエティに富んだ焼き料理が可能です。
使うほどに手入れが簡単になるので、家庭でも毎日使えます。餃子やハンバーグなどが簡単に美味しくできます。
IH対応
材質鋳鉄
底面の厚さ(mm)5
いつもと変わらない"おいしさ"で塩分40%。カット!【油・水なしの簡単調理!】油・水なしで、誰が調理しても食欲そそるパリッパリの羽根ができる、うす皮パリッと、ジューシーで具がギュッと詰まった焼き餃子です。【おいしく塩分配慮!】いつもと変わらないおいしさで、塩分40%カット。。日常の食事のおかずを置き換えるだけで、おいしさを犠牲にすることなく減塩できる餃子です。 。メーカー従来品比
用途ー18℃以下で保存してください
ホーロー鍋も傷つけない。
フライパンやゆきひら鍋などの底のコーナーにぴったりのアール形状。
先端ラインが直線で卵焼きやお好み焼きを切るのに便利。
先端がエッジなので、クレープや薄物、餃子等くっつきものがはがしやすい。
用途フッ素加工のホットプレートやフライパンに
材質66ナイロン
質量(g)40
寸法(cm)23.0×9.0×1.0
1個
¥249
税込¥274
6日以内出荷
焼肉や餃子、すき焼きに
オールマイティに活躍する便利な鉄鍋
材質鉄、内面・外面/シリコン樹脂塗装
容量(L)約3.4
寸法(mm)約315×284×65
質量(g)約1360
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
「宮崎県産」三種の柑橘(日向夏、へべす、ゆず)をたっぷり使用し、四種の出汁を効かせました。生姜仕立てにすることで柑橘の風味を際立たせ、旨みのバランスを絶妙に仕上げています。フルーティーで、化学調味料保存料不使用のやさしい味わいは鍋物だけでなく、冷奴、お浸し、ホイル焼き、餃子などにもお使いいただけます。
1箱(180mL×12本)
¥6,598
税込¥7,126
5日以内出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ヘラの先端が薄く、すくいやすい。くっつきにくいライン加工で洗い物もらくちんです。柄が丸くなっているので持ちやすい箸を持つような感覚で料理ができます。
用途お好み焼きや、焼きそば、餃子、炒め物などのフライ返しに。
材質ナイロン
温度(℃)耐熱温/180、耐冷温/ー20
味の素冷凍食品の「ギョーザ」がレンジでも!皮がもっちり、香ばしい焼き目の餃子【レンジ調理で忙しい時のもう1品に!】味の素冷凍食品の「ギョーザ」が、レンジでたった3分温めるだけで、香ばしくジューシーに味わえます。フライパン要らず、忙しい時のもう1品に便利です。【さらにおいしくジューシーに】具を増量し、さらにおいしくジューシーになりました。【国産素材使用】お肉と野菜はすべて国産を使用しています。
用途ー18℃以下で保存してください
にんにくがラクに押しつぶせます。直接触らないので臭いが手に付きづらい!焼き肉・ラーメン・餃子作りに。便利なスタンド付。
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×50×154(スタンド含まない)127
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ