46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ 骨抜き達人Ⅲ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます! 分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。 従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。 材質グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス 質量(g)80 寸法(幅W×長さL)(mm)80×126 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷


魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120 仕様ばね付先曲りプライヤー形状 トラスコ品番824-8269 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)65 先端厚さ(mm)1.2
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲れず、速い名人技! 従来の1/10~1/20以下の程度の軽い力で疲れが少なく、早く作業ができます。 独自の刃先で、骨が途中で切れる事がまずありません。 ステンレス製で長寿命設計。
全長(mm)128 刃先幅寸法(mm)8 材質高級特殊ステンレス 質量(g)89 TKG品番9-0533-1201 TKG品番(2017)6-0475-0901
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

タイプ関東型 仕様丸骨ヌキ 材質ステンレス18-0(SUS430) 先端幅(mm)13 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス18-0(SUS430) 先端幅(mm)18 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容テラススパイラルホース×1、散水ノズル(#18310)×1、止水コネクター×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック、PVC 質量(g)820 長さ(m)7.5 保証期間最大5年
1セット
6,398 税込7,038
11日以内出荷

バネ部を薄く梳いてあり、力加減が調整しやすい、板さん仕様の骨抜きです 合わせが正確で、掴んだ小骨が滑って逃げることがありません
全長(mm)120 材質ステンレス製 質量(g)40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。 イカの皮むきにも便利。
材質(刃)ステンレス鋼 質量(g)80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×45×20
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小骨がつかみやすい、先斜めタイプの骨抜きです。手に収まる大きさなので、握りやすいサイズ感です。
材質ステンレススチール 寸法(mm)約105×31×12 全長(mm)約105 質量(g)約35
1本
559 税込615
当日出荷


先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類ノーズプライヤ 全長(mm)127 質量(g)54 先端形状ニードルノーズ 仕様ギザ付 トラスコ品番387-2572 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

アークランドサカモトHONEY COOK ステンレス製 骨ぬき
刃幅が狭く、小骨まできれいに取れます。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
用途魚等の骨抜きに 仕様刃幅が狭く、小骨まできれいに取れる 材質ステンレス製 食器洗浄機
1個
419 税込461
翌々日出荷

進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない 一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])6200 ケーブル長(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×275×120 寸法(Φ×mm)本体回転部:34(最大)×165
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500 アズワン品番1-4486-01 トラスコ品番828-6540 材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ 寸法(mm)1000×500×500 質量(kg)5
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

セット内容※旧バークポート代替部品/※ねじは不要/全色兼用 適合シリーズJテラス、オフテラス、カペルポート、カペルヤード、カルゼポート、ディナパーク、ネイジュポート、バークポート、パラポート、レヴィーポート、レガージュ、レノスポート、ワイドポート
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様ツヤなし タイプ水性簡易防水塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端でしっかりつまめるミニサイズのトング。 野菜のスジとりや焼きナスの皮むきなどにぴったり。 熱い食材でも指先を痛めず、先端がピッタリ合うので魚の骨取りなどの細かい作業にもおすすめです。
材質ステンレス 寸法(mm)37×90×H25 質量(g)30 食器洗浄機
1個(1個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

Erler-Zimmer骨盤モデル
仙骨・腰椎・骨盤を忠実に再現した模型です。L5とL4に腸骨・仙骨が取り付けられています。仙骨は取り外し可能で、腸骨関節はネジ式で可動するので骨盤のゆがみや動きを説明できます。
材質プラスチック
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き 種別A10 材質プラスチック 質量(kg)9.8(台含む) 全高(mm)1740
1個
75,000 税込82,500
3日以内出荷

日本スリービー・サイエンティフィック標準型頭蓋モデル
ベーシックな頭蓋骨模型。 標本から型を取り作成,学術的に精度が高く裂,孔,突起,縫合線も忠実に再現されています。 頭蓋冠,頭蓋底,下顎骨の3分解できます。 ドイツ 3B Scientific社が設計・品質管理
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

TLTG-20BG ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TRUSCO 動画あり
特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。 ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。 最大収納可能本数:25本
用途ガードバーの設置作業・保管に。 ブラック トラスコ品番819-1788 材質ポリエステル 質量(kg)1 寸法(幅Wmm×長さLm)300×2.13 適合寸法(m)(ガードバー)2
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

TLTG-15BG ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TRUSCO 動画あり
特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。 ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。 ガードバーを運んで設置が1人で可能な収納・設置袋です。 最大収納可能本数:25本
用途ガードバーの設置作業・保管に。 ブラック トラスコ品番819-1787 材質ポリエステル 質量(g)730 寸法(幅Wmm×長さLm)300×1.63 適合寸法(m)(ガードバー)1.5
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。 厚さ(mm)2(3) 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 外径(Φmm)100 適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途がら取り、豚骨スープ、干物。乾物向けのネット、ドライフルーツ 材質ポリエステル100% 仕様【濾し目】荒目 目開き(mm)約2
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端でしっかりつまめる、ミニサイズのトング。 熱い食材でも指先を痛めず、先端がピッタリ合うので魚の骨取りなどの細かい作業にもおすすめです。 EAトCOらしい今までにない個性的なフォルムのトングです。
用途野菜のスジとりや焼きナスの皮むきなどに 材質ステンレス 質量(g)30 寸法(cm)3.7×2.5×9.0
1個
2,400 税込2,640
9日以内出荷

播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。鯵・小鯛などの小魚の三枚おろし、骨切や兜割りが鮮やかにできます。取り回しの良い、小型サイズの出刃包丁です。
用途料理用。 材質白紙相当、柄部:木柄+マーブル柄つば 刃の種別片刃
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用プライマー不要の一液タイプで取扱いが簡単。 アクリルゴムの優れた弾力性と回復力で亀裂によく追従。 アクリル系なので耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、日光や雨に強い。 骨材(硅砂)によるすべり止め効果で雨などで濡れやすい屋上・ベランダに最適。 塗り替え専用。
用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に! 主な用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダ 使用場所屋外用 特性防水、耐水、耐薬品、耐候 仕様塗装間隔/(夏季20度)2時間以上、(冬季)3時間以上歩行可能時間/通常5時間(季節、天候による)うすめ液/水 タイプ水性、下・上塗り兼用タイプ 主成分アクリル 乾燥時間(時間)約1(夏季20度)、約2(冬季) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(8kg)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水層への密着性および耐水・耐候性に優れています。 表面は塗ったそのままで、耐摩耗性に優れたノンスリップ上の仕上げになります。 高い硬度の骨材を含み、優れた歩行感と適度なザラザラ感とともに耐摩耗性も良好です。 厚塗ができ、2~3度の塗り重ねで1~1.5ミリの厚さに仕上がります。また、厚く塗り重ねた塗膜は柔軟でひび割れしにくく下地に良く追従します。 水性ですので臭いが少なく、引火の危険もないので取扱いが容易です。 作業性に優れています。タケトップですでに含まれている骨材は保存状態での沈殿がほとんどなく、使用時に充分な撹拌で、流動性のよい塗りやすい液状になります。
用途ウレタン防水層、ゴムシート層、その他防水層の美装、保護仕上げ。 ベランダ、屋上、壁面の防水。 コンクリート、モルタル床面の仕上げと防塵。 駐車場、通路などアスファルト面のカラー仕上げ。 比重1.5(20℃) 塗付量(kg/m2)1.5以上(2回塗り) 主な用途モルタル、アスファルト、コンクリート 危険物の類別非危険物 特性防水、耐水、耐摩耗、耐候
1缶(5kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスバーナーや簡易ガスバーナー等による直接加熱方式なので、従来の溶解釜等による面倒な作業が一切不要です。 シート形状で即溶解可能なので特殊な技術が不要です。また、溶解時は必要最低減の加熱なので環境への影響(燃料・周辺への臭気)を軽減出来ます。 液体化してクラック内部に浸透するので一般の防水シート方式より確実な防水が可能です。 夏場のフラッシュ現象がなく、切削作業時にも支障がありません。
用途クラック・目地のシール、段差修正・振動解消、オーバーレイ前のクラック処理、防水層として、簡易防草として、ポットホールの修復、グレーチングの振動緩和、その他の補修・防水箇所に。 特性防水 付属品専用カッター 使用方法【表面処理(パッチング)および段差修正】(1)施工面を軽く清掃します。(2)くろすけをピザカッターで必要な形に切ってください。手でも簡単にちぎれます。(3)施工面に置いたくろすけのふちに砂で土手を作ってください。加熱・溶解したくろすけの流れ出し防止の働きをします。(4)くろすけを加熱しながら骨材を散布します。加熱し液体化したくろすけの上に骨材を均等にまき、骨材とくろすけを一体化させます。 ※火の上からの骨材散布は避けて下さい。骨材がはねて危険です。(5)再度、表面を加熱します。骨材の浸透が不完全な箇所を再度過熱してくろすけと骨材を一体化させます。骨材が不足している箇所は再度、散布してください。(6)自然冷却し、余分な骨材を掃き取って完了です。ほうきで軽く掃いてみて、変形をしなければ骨材を掃き取って大丈夫です。など、掃き取り後に水で強制冷却も可能です。すりつけ部についてはダンパー等でつぶしてください。施工後の自然転圧でも序所に既設の路面となじんできます。 寸法(mm)400×400×厚さ3 引火点(℃)304 軟化点(℃)84.5 脆化点(℃)-24(フラース) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.176
1セット(10枚)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

多様な用途に対応。主な用途。膝関節のサポート。主な特長。両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。大腿部、下腿部への付け替えや取り外しができるコンプレッションベルト付き。大腿部の場合は、大腿四頭筋への圧迫力を高め、下腿部での使用はPTパッドを抑える。膝蓋骨周囲にパテラコンプレッションパッドを配置。膝蓋骨の安定性を高める。膝蓋靭帯を圧迫するPTパッド。取り外しが可能。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足関節を固定する弾力性バンドと併用することにより、変形性膝関節症等のFTA(大腿骨脛骨角)の改善が期待できます。 特殊高張力特性を持ったバンドが、フィギュアエイトで適確に足関節を固定します。 足底板と、8の字バンドは容易に取り外しが出来ます。 左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。
種別左右兼用
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。柵に挟まれて起きる骨折事故や窒息事故防ぎます。内側のみクッション材が入っています。防汚・難燃・耐薬品素材で、アルコールや次亜塩素酸での拭き取りができ、感染対策の観点からも衛生的にご使用頂けます。3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。
混率(%)(表地)ポリ塩化ビニール100、(中材)ナイロン74/ポリエステル26 内寸(mm)440×750 機能防汚、難燃、耐薬品素材
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動できる脊柱、頚椎部分においてもすべての自然な動作ができます。頭蓋骨、左自由上肢骨、左自由下肢骨、右下肢帯(自由下肢骨含む)は取り外しが可能。右側には筋の起始(赤)/停止(青)が表示され腸助筋と最長筋も色表示。肩、肘、股、膝の四関節は伸縮性のある靭帯が付いています。脊髄神経・根、椎骨動脈、第3/4腰椎間ヘルニア病部も備わっています。
その他キャスタースタンド 種別A13N 材質プラスチック 質量(kg)10(台含む) 全高(mm)1780
1個
211,000 税込232,100
7日以内出荷

日本スリービー・サイエンティフィック骨格モデル
ベーシックな全身骨格模型モデル。 実物の標本から型を取り作成され、約200個の骨を忠実に再現。 材質は耐久性があり欠損しにくいプラスチック素材(PVC)です。耐久性を持たせつつ解剖学的特徴を細部まで再現しています。頭蓋、上肢、下肢は取り外して、独立したパーツとして利用できます。 キャスター・スタンド付。 ドイツ 3B Scientific社が設計・品質管理。
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷