材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)53
適合ねじ(mm)2
アズワン品番65-2226-60
1パック(5本)
¥1,060
税込¥1,166
3日以内出荷
シリーズSV2000
シリーズSV2000
シリーズSV2000
1個
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
シリーズSV2000
シリーズSV2000
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)6.35×9.52
サドル径o(Φmm)38~53
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)53
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Motorola Moto g53j 5G Motorola Moto g53y 5G [ 両面用 2枚セット ]
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)53
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
主な適合純正品番1N04-22-530A・39241-53J25・39241-53J27・39241-53J26
メーカーMAZDA、NISSAN
1個
¥1,398
税込¥1,538
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)53
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)53
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥5,898
税込¥6,488
18日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7543
アズワン品番65-7995-26
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
。Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、作動圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7526
アズワン品番65-8014-74
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7524
アズワン品番65-8005-80
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7440
アズワン品番65-8009-20
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398
アズワン品番65-8010-94
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L には、ISO 5599-1 とサブベースに準拠した標準ベースのバルブがあります。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7542
アズワン品番65-7999-11
1個
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.8
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)85
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7544
アズワン品番65-8002-03
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569
アズワン品番65-8005-82
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個
寸法(mm)6.35×9.52
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)53
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較
高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約14
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)500m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
仕様●制限事項:※一部機能はルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書でご確認ください。、※本製品は屋内使用に限ります。●有線LANインターフェース WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※、※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●有線LANインターフェース セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能●無線LANインターフェース アンテナ:内蔵アンテナ、5GHz:2本、2.4GHz:2本、(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)●無線LANインターフェース セキュリティー:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)●無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル):5GHz:、W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:、1~13ch (2412~2472MHz)、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。●無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度):5GHz:、IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
付属品ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書、※保証書は取扱説明書に記載
適合VCCI Class B
質量(g)約338 ※本体のみ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9.1(最大)
端子形状【有線LANインターフェース 】RJ-45型 8極
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×159×130※アンテナおよび突起部を除く
機能有線LANインターフェース :回線自動判別切替機能
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
伝送方法無線LANインターフェース :CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度【有線LANインターフェース 】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1
1台
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ