47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合品番HBZ260
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 適合品番BC222ST 関連部品【部品グループ】ショートブロック
1個
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ボルトやナットを面で締付けるサーフェイスドライブ機構を採用しており角が破損しにくいです。厳正に品質管理された製品なので安心して使用できます。丁寧な焼き入れ処理が施されています。
用途ボルトやナットの締付けに。 材質工具鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (785種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 カバー
用途部品の交換に 適合品番BC3510DW-EZ 関連部品【部品グループ】カバー
1個
169 税込186
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

質量(g)200 取付方式パネル取り付け 桁数5 周波数(kHz)(最大カウント)60 リセット方式自動、手動 接続プラグ、ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)12 電源電圧(V)12→30dc インターフェース(出力)リレー ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス バックライトあり
1個
46,550 税込51,205
7日以内出荷

質量(g)200 取付方式DINレール 桁数5 周波数(kHz)(最大カウント)5 リセット方式自動、手動 接続プラグ、ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)12 電源電圧(V)12→30dc インターフェース(出力)リレー ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス バックライトあり
1個
46,180 税込50,798
7日以内出荷

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

「野山の唄」は七十二候に登場する鳥から着想を得ています。七十二候とは四季を24等分した二十四節季をさらに3つに分け、季節の移ろいをより細かにとらえたものです。鳥たちの美しいさえずりや姿を通して、日本の自然が織りなす四季をあらためて感じていただけます。落ち着いたカラーに蓋栓のアクセントカラーが映えるデザインです。
付属品回転式ボールペン説明書 材質【蓋・大先】PMMA樹脂 方式回転式 本体寸法(mm)Φ17×133(クリップ部含む) 本体質量(g)28.8 仕上金属部分:ゴールドIP 替芯18-0103 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック
1本
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
36日以内出荷

0721-14の20個入り
材質EPDM 使用温度(℃)1~80 確度(℃)85 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-6492-99
1パック(20個)
719 税込791
4日以内出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ 長さ(m)1000 番手#20 仕様左撚り 適合17~19号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)22 構成110dtex 2×3 強度(Nm)39.2
1巻
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅 特性一般
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1347種類の商品があります)


量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)



1ケース(20g)
779 税込857
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。 3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。 ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。 肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。 低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工 給油方式クーラント穴付 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB) 適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


STAHLWILLE(スタビレー)7301用トレイ
適合(トルクレンチ)720/15・721/5・721/15・730/5・730/10・730/12・730/20・730a/5・730a/10・730a/12・730a/20・730N/5・730N/10・730N/12・730N/20・730Na/5・730Na/10・730Na/20 質量(g)88
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

EBM(江部松商事)鉄製丸皿
プレス鉄板なので鋳物に比べ薄く軽量なため持ち運び等がしやすくなってます。
板厚(mm)2.3
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6080種類の商品があります)




1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

粘着力(N/cm)4.90/4.90 剥離紙上質紙、ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1セット(1巻)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)