ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い 一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット ノーズフィット:鼻が痛くならない UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め
形状一眼型
レンズ色Sミラー
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)32
高さH(mm)47
奥行D(mm)68
幅W(mm)157
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)8
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)8
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
寸法D(Φmm)9.5
寸法Bs(Φmm)2.5
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
取付方式DINレール
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)600
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。PT1/8メネジ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。
仕様めねじ取付用
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
相手側取付サイズRc1/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)金属製(アルミ地色)
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
質量(g)3500
出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力)
定格電圧(V)DC12
本体寸法(mm)100×250×150
最大電流(A)800
適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス
充電時間(時間)約3~4
始動電流(A)400
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
Intelliskinシリーズは主にGDS Technology製品と組み合わせて使用する機種専用設計の保護ケースです。ケース本体にポゴピン端子への充電端子変換機構が組み込まれており、専用の充電ドックにセットするだけでデバイスの充電が可能に。通常の充電ケーブルを脱着することによるロスを削減し、頻繁な抜き差しによって発生する接続不良のリスクを低減します。各種ボタンやカメラなど各種インターフェースへのアクセスも用意で、ハンドスタンドやショルダーストラップをはじめとした豊富な追加アクセサリーを組み合わせることで必要に応じて機能を拡張することができます。
材質ポリカーボネート、TPE(Thermoplastic Elastomers)
色ブラック
1個
¥6,698
税込¥7,368
92日以内出荷
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。
DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。
摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE10W-30
APISM/CF相当
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
サッと貼れて簡単キレイに固定。
汗をかいても蒸れにくく、水に濡れてもはがれにくい。
肌に優しく、目立ちにくいベージュタイプ
用途曲げると痛い指に貼付することで関節の可動域を制限しサポートできる指専用のテーピングテープ。
仕様伸縮性なし、はくり紙あり
色肌色
粘着性あり
手切れ性なし
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
使用流体空気・水・作動油他
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別両路開放型
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
シリーズTL
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
収納や持ち運びに便利なホルダ付の六角棒レンチ10本セット品です。
用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。
先端形状六角
タイプショート
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0
セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm
組数10本
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使いやすいサイズにカット済み。
布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。
金属研磨の定番品。
電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。
寸法(mm)93×230
トラスコ品番228-0400
セット内容粒度(#40・#240)×各1枚、(#60・#80・#100・#120)×各2枚
質量(g)142
適合材各種金属
1袋(10枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52
仕様マグネット圧入タイプ
付属品ピン、リング
材質特殊鋼
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。
大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)10
適合板厚(mm)0.5
穴の形状十字穴
ねじ径(Φmm)4
頭径(mm)8
22LED クリスタルハイマウントストップランプ
高輝度LEDをなんと22個も使用し、インパクトと明るさを追求しました。
純正、ハイブリッド用とは比較にならないレベルで、点灯時はピカッ!!っと22個のLEDが2列で光り、インパクト絶大です。
キラキラのクリスタルカット仕様ですので点灯していなくても高級感抜群でドレスアップと安全性に欠かせないアイテムです。
カラーはスモークタイプです。
■カラー写真の取り扱い取り付け説明書付き
■LED切れ、水漏れ保証付き
【適合車種】
・エスティマACR30,40系 MCR30,40系
・10系 アルファード MNH/ANH 10W/15W系 前期・後期
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
マイクロカプラです。
SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ