標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯
種類小形制御弁式鉛蓄電池
使用温度範囲(℃)-15~+40
公称電圧(V)12
寿命(期待)3年/25℃
充電方式定電圧充電
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)230
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.42
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)903
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.21
軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)903
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.21
軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)1.67
軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)230
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.42
軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)1.67
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)1.67
軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)903
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.21
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)230
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.42
軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020)
軸穴寸法dH7(mm)20
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)1.67
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)230
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.42
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ12
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)903
静摩擦トルク(Nm)Ts32
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)40
コイル電流(A)(at20℃)0.21
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥189,983
税込¥208,981
20日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-74306-562
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
接点構成1c
長さ(mm)21.2
寸法(mm)21.2×16×20.6
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)20.6
取付方式プリント基板
奥行(mm)16
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)400
接点最大許容電圧(V)AC400(NO)
接点最大許容電流(A)17
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)17
最大スイッチング電圧(AC V)400
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。
12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー
使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。
12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源
定格電圧(V)DC12/24
使用電池鉛
付属品充電器・シガーライターコード
寸法(mm)400×170×350
質量(kg)20
ケーブル長(m)1.75
定格電流(A)12V/1000、24V/500
最大電流(A)12V/3200、24V/1600
内蔵電池17Ah×2個
適合バッテリー12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等
適合機種汎用タイプ
種類密閉型鉛蓄電池
材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)
動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)
保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
電池寿命(年)3~5
1個
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ
適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売
材質灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色黒
寸法(Φ×高さH)(mm)73×204
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)灯具収納時首振片側のみ15 /灯具引出し時首振片側のみ75・回転360
光源寿命40000時間
配光角度(°)17
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ