自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色クリア
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
Infineon PチャンネルパワーMOSFET 12 → 20 V. InfinionのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は表面実装およびリード線付きパッケージのP-channelデバイス、そしてほとんどの基板レイアウトと熱設計に対応できるフォームファクタを含みます。抵抗値範囲全体のベンチマークで導電損失を低減させます。これにより最大限のシステム効率を実現します。
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 4.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 0.95V最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 1.3 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 10 nC @ 5 Vmm高さ = 1.02mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 19 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 1.7 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。長さ = 3.04mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
全方位から確認できる赤色発光LEDと2か所の小窓付です。光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。全周で確認できる赤色発光LEDプラス2カ所の小窓付です。通電式、オーバーラン保護機能付で、A23S12Vの電池を採用する事により高感度で検出できます。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。ガンドリルマシンやマシニングセンタ、NCフライスでのワーク位置検出に使用。
2018年トラスコ掲載ページ1 1034
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。
アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品A23乾電池(12V)×2
使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。
全長(mm)147
測定範囲DC3~28V
質量(g)50
使用電池単5乾電池×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1090。BA/A 40Φ×67mm バルブ:G18:12V23W
レンズ色アンバー
色(ボデー)ブラックアルマイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
12V用 最大電流8A(LEDから23W電球4個まで使用可能)
点滅速度 約80回/分
寸法40mm×30mm×20mm(コード除く)
2端子・3端子型の純正リレーと交換可能
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
寸法(mm)約420×500×513
色ブラック
質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
定格入力電圧(V)本体:DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
電源コード(m)約1.8
光源LED
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アームダブルアーム
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
直下照度(Lx)1700
演色指数(Ra)85
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
くまモンがプリントされた可愛い防犯ブザーです
ピンを引き抜くだけで強力な警報を鳴らし危険を知らせます
付属のナスカン。ナイロン紐を使えば携帯や取付も簡単
用途防犯ブザー
音量(dB)約110
材質ABS樹脂
質量(g)55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×42×28
使用電源12V23Aアルカリ電池1個(お試し電池付)
電池寿命連続吹鳴時間約20分
1パック
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
横への張り出しが少ないフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体イメージを損なわないコンパクト設計。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット
用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売の Lower(品番:46609)との同時装着が必要。本品単体での取付不可
セット内容左右セット
適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。横に大きく張り出さない仕様で目立ちにくくスタイリッシュなデザインです。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット。・樹脂パッド(リダクションスライダー)付属
用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属
セット内容左右セット
適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LED
色ブラック
電源コード(m)約1.8
調光の可否可
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
寸法(mm)約420×419×497
質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
光源LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力電圧(V)本体:DC24
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
直下照度(Lx)1700
JIS照度AA形準拠
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
演色指数(Ra)85
保証期間お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
アームダブルアーム
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 21V。最小ブレークダウン電圧 = 14.25V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 24W。最大ピークパルス電流 = 1.9A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。自動車規格 = AEC-Q101mm。TVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 26V。最小ブレークダウン電圧 = 7.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm。高さ = 1.155mm。Bourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた送信機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
モニタLED点灯
寸法(mm)17(H)×60-70
質量(kg)37.3
電源(V)/電流(A)12/23
アンテナ内蔵
送信周波数(GHz)315
超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405
送信機は防滴構造で、消去機能付き2つボタン
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm
質量(g)36
電源12V/23A
アンテナ本体内蔵式
番号設定本体表示機と設定
送信周波数(MHz)315
モニタ操作:LED点灯
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 5400rpm 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
仕様●対応するドライブ・ベイの数:1~8ベイ●記録技術:CMR●ドライブ設計(空気またはヘリウム):空気●作業負荷率制限(WRL):180●回転振動 (RV) センサー:○●デュアルプレーン・バランス :○●エラー・リカバリ・コントロール:○●キャッシュ(MB):256●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●通電時間:8760●ロード/アンロード・サイクル :600000 ●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ・モード、標準(W):0.5 ●ノイズ、アイドル時(標準、アイドル1状態で測定)(dBA):23●ノイズ、シーク時(標準)(dBA):27
高さ(mm)20.2
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.85
標準質量(g)490
耐衝撃性動作時/非動作時 2ms(最大):80G/300G
平均消費電力(W)アイドル時:3.96、動作時:4.8
回転速度5400RPM
インターフェイスSATA 6Gb/秒
データ転送速度最大連続:202MB/秒
容量(TB)4
MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
ランドセルに固定するから忘れない、無くさない。
着せ替えカバー付で男の子にも女の子にもお使い頂けます。
音圧(dB/m)90
仕様(テスト用電池付属)12V23Aアルカリ電池、(連続アラーム)35分
幅(mm)38
高さ(mm)70
奥行(mm)22
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタン
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm
質量(g)36
電源12V/23A
アンテナ本体内蔵式
番号設定本体表示機と設定
送信周波数(MHz)315
モニタ操作:LED点灯
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
消去機機能を充実!。直径60×厚さ16mmと場所を取らない薄型構造です。本体受信機の表示を古い順から消去できます。わざわざ受信機へ行かなくても、離れた場所から番号を削除できます。特殊ラバーで防滴・防塵性能は「IP35」を取得。LED内蔵なので、送信を目で確認できます。安心の1年保証付き。
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm
質量(g)36
電源12V/23A
アンテナ本体内蔵式
番号設定本体表示機と設定
送信周波数(MHz)315
モニタ操作:LED点灯
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。
その他スイング折り畳みプラグ
質量(g)53
出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8
入力AC100-240V50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
PowerDelivery対応のスマートフォン等を、18W PD高速充電しながら、2台目の機器を5Wで同時充電できる、2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電時でもPD高速充電が可能。
手のひらサイズで折りたたみスイングプラグ搭載、携帯性抜群でポーチに入れてもかさばりません。※本商品にケーブルは含まれていません。
材質PC+ABS
色ブラック
質量(g)約53
出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)、TOTAL23W(Max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8
入力AC100-240V 50/60HZ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様応用例 = エッジ検出製品カテゴリ = エッジファインダシャンク径 = 12mmRS Proメートル系エッジファインダ. RS Proのメートル系エッジファインダです。 この機器は、導電性材料を読み取り、プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯します。 対象物の縁、溝、及びショルダーを正確に位置決めできる、簡単で精度が高く、手間のかからない工具です。 RS Proメートル系エッジファインダは、従来型装置とCNC装置のどちらにも対応しています。. 特長と利点:. 導電性材料を読み取り プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯 再現性: 0.01 mm 円筒型プローブ径: 5 mm シャンク径: 12 mm 全長: 100 mm 電源: 23 A、12 Vバッテリ x 1. 用途情報. RS Pro電子エッジファインダは、対象物の縁の正確な位置決めに最適です。 従来型装置とCNC装置のどちらにも対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6845
アズワン品番65-7784-58
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 高架ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 12 A, 23A●定格電圧: 225 V●シリーズ: ESQ●コンタクト材質: 青銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Buy(TM) 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン 特長: PC/104(TM)機器向けの0.025インチ(0.635 mm)角型テール付きの標準 低挿入力コンタクト
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。
搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。
通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。
窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。
更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。
一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。
日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約295
出力(W)合計:130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32
対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。
入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A
保証期間2年
USBポート数4
ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示
出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870
アズワン品番65-7776-28
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6841
アズワン品番65-7784-57
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6840
アズワン品番65-7778-12
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DUS●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6869
アズワン品番65-7776-97
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ