727件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


307-D ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX 動画あり
ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。
用途狭い箇所の作業に最適 先端サイズNo.2 商品構成単品 付属ビット超短溝付ビット+2×19 アズワン品番65-1948-75
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1組
6,198 税込6,818
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SHS307DU デュアルドライブソケットセット SK11 動画あり
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角 差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5 二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17 仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ) 高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm 質量(g)194 タイプ12角 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。 屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。 使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献 日本国内製造の純国産品です。
種別フタ有 材質ポリエステル(防炎合格品) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH307DZ 300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)300 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.4 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 番号【NSK】6307DDUCM 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)35 呼び番号6307 シール・シールド両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80 幅B(mm)【内輪】21 番号【NSK】HR30307DJ 許容回転数(min-1[r.p.m])4300 内径d(Φmm)35 幅C(mm)【外輪】15 幅T(mm)22.75 呼び番号HR30307DJ 基本定格荷重Cor(N)68000 基本定格荷重Cr(N)62000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
RoHS
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形 材質(カバー)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

オースミ電機防水形スピーカ
2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現
用途サウナ(乾式専用) スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカ インピーダンス(Ω)8+8 音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz)110~13k 使用温度範囲(℃)-10~+90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120 質量(kg)1.6 材質(本体)樺 積層材 種別ネット:サランネット 仕上げ:木目 生地 ナチュラル 付属品取付ネジ、テンプレート 定格入力(W)10+10(最大20+20) 関連資料仕様書(0.28MB)
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 材質(カバー)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。ソケットホルダーはワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。面接触形状は六角ボルト・ナットに面で接触することで応力を分散させボルト・ナットの角を痛めにくい設計です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 差込角(mm)9.5(3/8インチ)
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 番号【NSK】6307DDUC3E 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)35 呼び番号6307 シール・シールド両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

関連キーワード