「3aa インテーク」の検索結果
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。定期的な交換をお薦め致します。
メーカーYAMAHA
適合排気量(cc)50
マニホールドはゴム製で古くなると劣化してひび割れする事も多く、エンジン不調の場合はインテークマニホールドがよく破れ、二次エアを吸っている場合がよくあります。プラグ交換/キャブレターOHと同時にチェックしてください。
メーカーYAMAHA
仕様国産純正材質仕様
主な適合純正品番3KJ-13555-00
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
純正よりも抜けが良く、純正から交換するとスピードアップが期待できます。
メーカーYAMAHA
適合車種(5BM)ジョグ、(5KN)ジョグ SA16J、(5PT)ジョグ SA16J、(5EM)ジョグ、(SA11J)アプリオ、(SA16J)リモコンジョグ、(SA01J)ジョグC、(SA10J)ビーノ、(5AU1-8)ビーノ
適合排気量(cc)50
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
主な適合純正品番4JP-14384-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21
材質(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。
○分離給油可能
○M/J#230 P/J#30 組込済
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※受注生産
RX50
全車種
RX80
全車種
広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。
調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。
調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト
タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux)
3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。
操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。
USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。
消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄
質量(kg)本体/約1.4
色シルバー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
出力USB5V/1.0A
コード長さ(m)充電:約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220
色温度(K)約3000~6500(3段階)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約550
関連資料(0.44MB)
電球の種類LED(10段階/無段階調光)
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。
4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。
T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。
リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。
最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。
従来にはないデクスライトの設計。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。
ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。
長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。
微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。
セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。
消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS
質量(kg)本体/約1.4
電源AC100V 50Hz / 60Hz
コード長さ(m)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187
最大消費電力(W)約9
色温度(K)約3000~6300(3段階)
アームシングルアーム
明るさ(Lm)最大約550
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可