使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
家庭菜園の元肥として最適。
成分窒素5%・リン酸2%・加里1%
名称日清5.3純正なたね油かす粉末
使用量草花:1m2当たり、元肥は80g~100g、追肥は50g~60gが適量です。野菜:1m2当たり、元肥は170g~200g、追肥は120g~150gが適量です。盆栽:1株当たり、150g~180gが適量です。
登録保証第669号
窒素主体の有機質肥料の定番。
成分窒素5%・リン酸2%・加里1%
名称日清5.3純正なたね油かす粉末
登録保証第669号
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1個
¥259
税込¥285
欠品中
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1個
¥419
税込¥461
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 39 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:15.875mm●外径:39.688mm●レース幅:11.112mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0427
アズワン品番65-7933-86
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ねじの種類(-) Rc
シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
ねじの種類(-) Rc
。Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●極数:4●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3051
アズワン品番65-7673-84
1袋(10個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
用途SUZUKI GSX 600 F 98-05 (AJ)/GSX 750 F 98-05 (AK)
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)393
形状オーバル130×100mm
質量(kg)2.1
タイプSOVS
コンプリートマットポリッシュ
1セット
¥71,980
税込¥79,178
47日以内出荷
用途SUZUKI GSX 600 F 98-05 (AJ)/GSX 750 F 98-05 (AK)
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)393
形状オーバル130×100mm
質量(kg)2.1
タイプXOVC
コンプリートブラックHTペイント
1セット
¥89,980
税込¥98,978
47日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。)、Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)、可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)、頑丈設計(7m落下試験をクリア)、本質安全防爆構造、防塵防水構造、外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能、充実の標準付属品
仕様●検知対象ガス:一酸化炭素・二酸化炭素●表示範囲:(ppm)0-2000(CO)/(ppm)0-10,000(CO2)●サンプリング方式:拡散式●ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階●マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階●表示:LCDデジタル(フルドット)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧(dB):約95(30cm)●言語:日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)●Bluetooth:Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)●データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可)●電源:乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)●連続使用時間:約7時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25℃、無警報、無照明時)●使用温度範囲(℃):-40~+60(急変無きこと)●使用湿度範囲(%RH):0~95(結露無きこと)●防爆構造:本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●外形寸法(mm):約73(W)×65(H)×34(D)●質量(g):約140●標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
アズワン品番68-1415-39
1台
¥149,800
税込¥164,780
73日以内出荷
15cmx15cmのカラーホイル折り紙。
12色(金2枚、ぎん2枚、あか2枚、オレンジ2枚、きみどり2枚、みどり2枚、あお2枚、みず2枚、こん2枚、
むらさき2枚、ピンク2枚、グレープ2枚)、立体の星・ゆびわ・ハイヒールの折り図入りです。
1冊
¥149
税込¥164
当日出荷
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)588(60)/1本
材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC
長さ(m)2
耐熱温度(℃)80
許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
コイル定格電圧(V)AC240
端子形状プリント基板用端子
動作機能非ラッチング式
ガラス容器と互換性があり、薬品による膠着はありません。※1/10テーパー
小花の刺繍を施した内側カラーコーティングの晴雨兼用折りたたみ傘。一級遮光・UVカット・遮熱のうれしい機能。
本体寸法(mm)奥70・横70・縦230
パッケージサイズ(mm)横70・縦230
製品質量(g)160
素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(PUコーティング)
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。
被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。
主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
1セット(10個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
小花の刺繍を施した内側カラーコーティングの晴雨兼用傘。一級遮光・UVカット・遮熱のうれしい機能。グラスファイバー骨で、軽量・丈夫。
本体寸法(mm)奥50・横80・縦690
パッケージサイズ(mm)横80・縦690
製品質量(g)260
素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(PUコーティング)
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ