37,095件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 ピッチ(mm)2.54 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(mm)300 ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
1本
399 税込439
当日出荷

家庭菜園の元肥として最適。
成分窒素5%・リン酸2%・加里1% 名称日清5.3純正なたね油かす粉末 使用量草花:1m2当たり、元肥は80g~100g、追肥は50g~60gが適量です。野菜:1m2当たり、元肥は170g~200g、追肥は120g~150gが適量です。盆栽:1株当たり、150g~180gが適量です。 登録保証第669号
1個(1kg)ほか
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒素主体の有機質肥料の定番。
成分窒素5%・リン酸2%・加里1% 名称日清5.3純正なたね油かす粉末 登録保証第669号
1個(5kg)ほか
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 39 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:15.875mm●外径:39.688mm●レース幅:11.112mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0427 アズワン品番65-7933-86
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)


。Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●極数:4●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3051 アズワン品番65-7673-84
1袋(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷






サンフレイムジャパンカラーホイル折紙24枚
15cmx15cmのカラーホイル折り紙。 12色(金2枚、ぎん2枚、あか2枚、オレンジ2枚、きみどり2枚、みどり2枚、あお2枚、みず2枚、こん2枚、 むらさき2枚、ピンク2枚、グレープ2枚)、立体の星・ゆびわ・ハイヒールの折り図入りです。
1冊
149 税込164
当日出荷


材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC 長さ(m)2 耐熱温度(℃)80 許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
1巻
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)588(60)/1本
1個
特価
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)
2,318 税込2,550
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)


実用的なコンパクト身長計です。
仕様ロールアップ式 付属品粘着クッション、ネジ×3個 材質ABS樹脂 寸法(mm)30×150×140mm 測定範囲0~220cm 質量(g)130 最小目盛1mm アズワン品番8-8979-01
1個
5,740 税込6,314
当日出荷

1セット(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷

リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1巻
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
特価
31,581 税込34,739
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)




久留米原種育成会【タネ】ゴーヤ1号
旺盛で作りやすい。雌果連続が有るわりに、子枝・孫枝の発生が良く、多収型品種。果実。果重:250~300g。果長:28~33cm。果径:5~6cm。果形:肩部から尻部まで色抜けのない濃緑色果。収量:旺盛で作りやすい。雌果連続が有るわりに、子枝・孫枝の発生が良く、多収型品種
種別ゴーヤ 適合作型:露地栽培及び促成、半促成栽培 タイプ
1袋(100粒)
6,398 税込7,038
6日以内出荷


1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷