39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.2MB) 配管方向横配管
1個
6,898 税込7,588
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)






美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材 ブロンズ
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用計測器・PCで行っていた高速アナログ検査を汎用コントローラで実現 業界最速1 5μsの高速データ取得で微細な変化も見逃さない 取得するデータ数が増えても業界最速のサンプリング周期が変化しない
方式入出力同期リフレッシュ方式 入力方式差動入力 入力点数4点(アナログ)/4点(トリガ)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×16、D:25、H:19、d:13
1個
265 税込292
翌日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)Synca リニア50 専用ユニット
エコ商品
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)50 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)12000~1800 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘッドボルトソケットセット
ヘッドボルトソケットは、エンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
トラスコ品番810-9141 セット内容4AD-10X、12X 質量(kg)0.64 差込角(mm)12.7
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷


1個
689 税込758
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Omron NX-HAD シリーズは、最高解像度 1/64,000 の高速アナログ入力ユニットです。サンプリング機能付きの 4 チャンネル同時サンプリングです 5 μ s までタイムダウンしますコントローラのタスク期間に関係なく、4 チャネルから 5 μ s ごとにアナログ入力信号を連続的にサンプリングします データを取得するタイミングを指定するさまざまなトリガ関数
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●コード番号:215-8936 アズワン品番65-7273-38
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
バルブ種類圧力制御弁
1個
27,980 税込30,778
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様アダプタ 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ40 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1セット
899,800 税込989,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


・ロッキープラスのルーフキャリアZMシリーズのオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)ZP-01です。・ROCKY(ロッキー)ZMシリーズのルーフキャリアに積んだ積載物が前後にズレるのを防止するオプションパーツです。
適合品番ZMシリーズ:ZM-300S・ZM-301S・ZM-301M・ZM-301E・ZM-301H・ZM-402M・ZM-402E・ZM-403M・ZM-403H・ZM-333AD・ZM-333SH・ZM-333AH・ZM-333MH・ZM-333ML・ZM-444AH・ZM-555SH 幅内寸(mm)990
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.3MB) 図解NoMI-M1601R 30 マルチャー部品_No.72、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.55、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.14、AD571S 流し多口噴頭部品_No.55、MI-A401 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.7、MI-M1601R マルチャー部品_No.50、MI-A400 連結フレーム,注入刀,タンク取付台部品_No.35、MI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.14、MI-A402-1 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.7、AD571S 羽根車部品_No.55、MI-A402-1 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.25、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.17、MI-A401 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.38、MI-M1601R ポンプクドウ,チュウニュウリョウチョウセツ部品_No.22、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.55、MI-A400 連結フレーム,注入刀,タンク取付台部品_No.7、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.50、MI-M1601R マルチャー部品_No.72、MI-A402-1 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.42、MI-A401 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.25、MI-M1601R 30 ポンプクドウ,チュウニュウリョウチョウセツ部品_No.22、MI-A400 車輪,バンパー,エンジン部品_No.25
1セット(10個)
179 税込197
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ザガネ
部品名称ザガネ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.48MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.3MB) 図解NoMI-A402-1 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.33、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.53、MI-M1601R アタッチメント部品_No.52、MI-A402-1 ハンドル,クラッチ部品_No.30、MI-M1601R 30 アンゼンスイッチ,セイチバン部品_No.34、MI-M1601R 30 アタッチメント部品_No.52、MI-806 キボウフゾクヒン部品_No.16、AD571S 羽根車部品_No.53、MI-A401 ミッション(1)部品_No.29、MI-1200 1999ネン 安全スイッチ,均平板関係部品_No.37、MI-M1601R アンゼンスイッチ,セイチバン部品_No.34、MI-A401 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.30、MI-A402-1 ミッション(1)部品_No.28、MI-M1601R マルチャー部品_No.74、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.53、MI-A400 連結フレーム,注入刀,タンク取付台部品_No.27、MI-A401 ハンドル,クラッチ部品_No.36、MI-1200 1992ネン 安全スイッチ,均平板部品_No.37、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.10、AD571S 流し多口噴頭部品_No.53、MI-A400 ハンドル,主変速部品_No.36、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.74、MI-A400 減速ミッション(減速ケース)関係部品_No.28
1個
37 税込41
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コガタボルト
部品名称コガタボルト 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.3MB) 図解NoMI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.5、MI-207 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.60、MI-208 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.60、AD571S 本体部品_No.48、MI-A401 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.7、MI-M1601R 30 アタッチメント部品_No.16、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.48、MI-M1601R アタッチメント部品_No.16、MI-A400 車輪,バンパー,エンジン部品_No.7、MI-M1601R マルチャー部品_No.79、MI-1200 1999ネン アタッチメント関係部品_No.9、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.79、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.5、MI-A402-1 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.7、AD571S 羽根車部品_No.48、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.48、MI-1200 1992ネン 3点リンク,跡消刀部品_No.8
1個
165 税込182
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ザガネ
部品名称ザガネ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.3MB) 図解NoMI-A402-1 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.6、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.96、MI-206 フレーム,チンアツリン部品_No.38、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.54、MI-808 フレーム(マエ),チュウニュウトウ部品_No.5、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.43、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.31、MI-A401 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.6、MI-M1601R 30 セッチリン部品_No.26、MI-A400 連結フレーム,注入刀,タンク取付台部品_No.6、MI-807 フレーム(マエ)部品_No.5、MI-M1601R マルチャー部品_No.43、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.54、MI-207 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.29、MI-A401 ハンドル,クラッチ部品_No.23、AD571S 羽根車部品_No.54、MI-A402-1 ハンドル,クラッチ部品_No.17、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.16、MI-A400 ハンドル,主変速部品_No.23、MI-M1601R セッチリン部品_No.26、MI-M1601R マルチャー部品_No.96、MI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.13、AD571S 流し多口噴頭部品_No.54、MI-M1601R 30 セッチリン部品_No.8、MI-208 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.30、MI-M1601R セッチリン部品_No.8、MI-206 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.65、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.13、MI-806 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.7
1セット(10個)
297 税込327
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.57MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.1MB) 図解NoMI-M1601R 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.39、MI-1200 1992ネン 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.41、MI-M1601R マルチャー部品_No.22、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.6、AD571S 流し多口噴頭部品_No.56、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.9、MI-M1601R マルチャー部品_No.91、MI-A400 オプション部品_No.4、MI-206 フレーム,チンアツリン部品_No.6、MI-M1601R マルチャー部品_No.67、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.91、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.56、MI-A402-1 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-1200 1999ネン 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ関係部品_No.47、MI-207 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.21、MI-A401 フゾクヒン,オプション部品_No.11、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.22、MI-A401 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-A400 車輪,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.6、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.56、AD571S 羽根車部品_No.56、MI-208 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.22、MI-M1601R 30 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.39、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.67
1セット(10個)
297 税込327
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スナップピン
部品名称スナツプピン 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.3MB) 図解NoMI-M1601R マルチャー部品_No.14、MI-M1601R 30 アンゼンスイッチ,セイチバン部品_No.30、MI-A402-1 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.27、MI-M1601R マルチャー部品_No.75、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.14、AD571S ミスト装置(15リットル)部品_No.43、MI-1200 1992ネン 安全スイッチ,均平板部品_No.34、MI-1200 1992ネン 接地輪部品_No.20、MI-1200 1999ネン 安全スイッチ,均平板関係部品_No.34、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.43、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.75、AD571S 羽根車部品_No.43、AD571S 本体部品_No.43、MI-M1601R アンゼンスイッチ,セイチバン部品_No.30、MI-1200 1999ネン 接地輪関係部品_No.20
1個
43 税込47
7日以内出荷


122点ツールセット
差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-1/4・5/16・3/8・7/16・1/2)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・407QR・427QR/3・427QR/10)、1/4”x3/8”ソケットアダプター、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、ユニバーサルジョイント、3/8”x1/4”アダプター、3/8”x1/2”ソケットアダプター、3/8”x5/16”ビットホルダー、スピーダーブレース、ビットホルダー、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、強力マイナスドライバー(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス:3m、ライト 質量(kg)11.5 差込角(HEX)1/4(415SGB)
1セット
899,800 税込989,780
91日以内出荷

差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、12角ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4) 質量(kg)27.2 差込角(HEX)1/4(415SGB)
1セット
999,800 税込1,099,780
91日以内出荷