1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
備考3.5AX22
部品名称スプリングピン 3.5AX22
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB)
図解NoMFH-G350 ミッション分解1部品_No.36、MHL352 ミッション分解1部品_No.36、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.36、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.36、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.59、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.36
1セット(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
寸法(mm)【庫内】375×320×175
質量(kg)17
外形寸法(mm)470×390×340
容量(L)22(1段調理)
電源AC100V(50-60Hz共用)
定格消費電力(W)【レンジ】1430【オーブン】1420【グリル】1420
センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー
加熱方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)
温度調節【オーブン】100~250℃※2、スチーム発酵(35・40・45℃)
レンジ出力(W)1,000※3・600・500・200相当
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
寸法(mm)【庫内】375×320×175
質量(kg)17
外形寸法(mm)470×390×340
容量(L)22(1段調理)
電源AC100V(50-60Hz共用)
定格消費電力(W)【レンジ】1430【オーブン】1420【グリル】1420
センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー
加熱方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)
温度調節【オーブン】100~250℃※2、スチーム発酵(35・40・45℃)
レンジ出力(W)1,000※3・600・500・200相当
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリーが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX
ベルト上幅(mm)13.1
ベルト高さ(mm)9
材質(ベルト)ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
タイプローエッジコグタイプ
種類Vベルト
電気抵抗値6MΩ以下
角度(°)36
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
メーカーニッサン
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
材質SUS304
形状ホースニップル
流体水・空気・油・溶液
使用流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
結びやすい繊維です
耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。
網やネットの補修やハンギングに。
4つのプーリーで軽い力で切断できます。
ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AX-22
材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)2.02
ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)
鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
マグネット付
エスコ品番EA611AX-22
全長(mm)50
ビット取付方法ビット差込式
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格電圧(V)600
関連キーワード
1
2
次へ