76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA650AX-22、-23用替鋸刃
エスコ品番EA650AX-222
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スプリングピン 3.5AX22
備考3.5AX22 部品名称スプリングピン 3.5AX22 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 図解NoMFH-G350 ミッション分解1部品_No.36、MHL352 ミッション分解1部品_No.36、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.36、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.36、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.59、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.36
1セット(5個)
269 税込296
7日以内出荷






1個ほか
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)【庫内】375×320×175 質量(kg)17 外形寸法(mm)470×390×340 容量(L)22(1段調理) 電源AC100V(50-60Hz共用) 定格消費電力(W)【レンジ】1430【オーブン】1420【グリル】1420 センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー 加熱方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン) 温度調節【オーブン】100~250℃※2、スチーム発酵(35・40・45℃) レンジ出力(W)1,000※3・600・500・200相当
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

寸法(mm)【庫内】375×320×175 質量(kg)17 外形寸法(mm)470×390×340 容量(L)22(1段調理) 電源AC100V(50-60Hz共用) 定格消費電力(W)【レンジ】1430【オーブン】1420【グリル】1420 センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー 加熱方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン) 温度調節【オーブン】100~250℃※2、スチーム発酵(35・40・45℃) レンジ出力(W)1,000※3・600・500・200相当
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1セットほか
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX ベルト上幅(mm)13.1 ベルト高さ(mm)9 材質(ベルト)ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90 タイプローエッジコグタイプ 種類Vベルト 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)36
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)



sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)


1箱(5個)
8,498 税込9,348
当日出荷




1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)



井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT
エコ商品
材質SUS304 形状ホースニップル 流体水・空気・油・溶液 使用流体水・空気・油・溶液 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

結びやすい繊維です 耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。 網やネットの補修やハンギングに。
1個
925 税込1,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4つのプーリーで軽い力で切断できます。 ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AX-22 材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス 質量(kg)2.02 ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式) 鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

マグネット付
エスコ品番EA611AX-22 全長(mm)50 ビット取付方法ビット差込式
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷