988件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約8%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷45枚/分。ファーストプリント時間 約4.1秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2430枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

1台
25,980 税込28,578
翌日出荷


1個
82 税込90
10日以内出荷

1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)GL用入出力ケーブル
仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。 適合GL240、GL240-SD 長さ(m)2 先端切りっ放し
1本
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

HTS-Rドリルシステム用パイロットドリル。HSSコーティング
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

ねじ径M5 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)120×360
1枚
499 税込549
当日出荷


ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。掛けやすい2重フックです。柄つきブラシやバスクリーナーなどの吊るし収納に便利です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。2個入り、耐荷重500gです。
用途浴室インテリアに。 材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、フック:ステンレス鋼線 寸法(mm)35×25×60H 質量(g)59 耐荷重(g)500 商品タイプ本体
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷

ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 太字角芯 コクヨ 動画あり
カートリッジのインク残量が一目で分かるので、書いてみるまでインク残量が分からないイライラを解消します。 カートリッジでインク交換できる直液タイプです。替え時が明確で、交換の仕方も簡単。ホワイトボード用マーカーを常に使用する、塾やセミナーの講師の方の個人用備品にぴったりです。 使い始めから使い終わりまで、くっきり見やすい濃いインクを採用しました。はっきりした文字が書けるので、大きな会議室や、学校や塾などでの使用に最適です。 付属の交換具でペン先も簡単に交換できます。本体を繰り返し使用できて経済的です。
種別太字(角芯) 線幅(mm)約6.4~6.8 仕様カートリッジ交換式、通気仕様キャップ 成分油性インク(アルコール系) 材質(軸・キャップ・カートリッジ・カバー)R-PP 軸径(Φmm)24 全長(mm)135 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 線の太さ太字 エコマーク認定番号17 112 073 繰り返し・詰め替え対応
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
型式浅型:8H 取付天井埋込型 電圧(V)100 構造高気密SB形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1セット
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1675種類の商品があります)

速乾性塗料に良い、作業向上。
形状筋違 種類刷毛 材質(柄部)(TPB-511のみ)竹 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 主な用途水性塗料用、耐酸用 毛色白色
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)




チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
41,900 税込46,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)

1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


安来白鋼を使用し、霞研を施した和包丁です。研ぎやすく、扱いやすい逸品です。
材質白鋼・霞研・水牛柄
1丁
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組
619 税込681
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


オール熱源に対応。こげつきにくく保温性が優れた3層底。低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。レシピ付き。7合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%) ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃) 質量(g)2363 サイズ(cm)20 容量(L)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×230×205
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

材質表面加工/シリコーンゴム(耐熱温度250℃) ガラス繊維 その他の材料/ヘラ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃) ピンク 質量(g)21 外径×高さH(Φmm×mm)240×
1枚
849 税込934
翌々日出荷

両面シリコーン加工。トッププレートにしっかり貼れてずれにくい。
材質表面加工/シリコーンゴム(耐熱温度250℃) ガラス繊維 その他の材料/ヘラ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃) 寸法(mm)外径240×高さmm 質量(g)21
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチックテキスタイル下敷 B5
光と自然を感じ、豊かなカラーとデザインを楽しむをテーマにカラー、質感、使いやすさを融合して文具に独自の北欧テキスタイルのしたじきが生まれました。 長く暗い冬を越え、あふれる夏の光を大切にする北欧の国々。 そこから生まれ、豊かな色彩や自然をモチーフにした柄は、暮らしの中の文具へと姿を変え、素敵なデスクを演出してくれます。 シンプルながらかわいらしく美しい色合いを活かし、上品で落ち着いたイメージを持ち合わせているのが特長です。
用途柔らかで落ち着いたイメージを与えてくれる梨地生地でできているためお部屋に飾るインテリアアート等にも適しています。 サイズA5 材質ポリプロピレン樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×147×0.6 生地クリアマット
1枚
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)