柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。
熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。
その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
種類Vベルト
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
表紙芯材に再生紙100%を採用。
フルサイズのパイプ式とじ具で長期保管文書に最適です。
色青
付属品カラーインデックス1組
材質表紙:再生紙、とじ具:スチール
タイプタテ型
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉片開き
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装ボックス
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。
平均15秒のスピード検温。
日時がわかる「10回メモリ」。
「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。
検温部位わき専用
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測+実測
付属品収納ケース
本体質量(g)25
機能ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフ
メモリー日付付き10回
使用電池CR2032×1(約2200回・予測検温時)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00053000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×108×19
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
ねじ径M6用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用
用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
内面ふっ素加工で食材がくっつきにくい。調理してそのまま食卓へ。コンパクト収納。オーブンOK。オール熱源対応。そのまま食卓へ。内面フッ素加工で食材がくっつきにくい。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
材質超硬K10
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
バルブTR-4
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
種類電解コンデンサ
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-40~+85
水研ぎで本刃付けを施した刀身。
サビに強くお手入れが簡単な包丁です。
材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ポリプロピレン樹脂
寸法(cm)17
全長(mm)300
質量(g)90
背厚(mm)1.8
適応モデル:KC-812/KC-822/KC-842/KC-852/KC-862
適合(庖丁)和牛刀
適合刃長(mm)210
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
呼び径(A)32~80
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
仕様抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
AUDI
全長(mm)50
差込角(mm)差込:12.7 14×7PT
適合車種AUDI A5、A6L、Q5、Q7(2017年以降)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
Fuji Oガイド
セパレートグリップ
並継
用途ベーシックバスフィッシングロッド。 スタイルに合わせてベーシックに使いやすいラインナップ。フィールドを問わず使用できる最適設計モデル。
継数(本)2
用途天井直付型
光源色調色(昼光色~電球色)
カムシャフトの固定に使用します。
主な適合純正品番276589014000・278589002300(M276/M278)
適合エンジン型式M157・M276・M278
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ