カテゴリ

  • バイク部品(27)
  • 制御機器(25)
  • オフィス家具(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 事務用品(15)
  • 測定用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • カー用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cxr」の検索結果

関連キーワード
174件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    交換用ナット
    トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    12日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80消費電力(W)48最高温度(℃)510アズワン品番61-4485-37-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    16日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80消費電力(W)38最高温度(℃)520アズワン品番61-4485-54-22校正証明書点検・検査書
  • ペイントマーカー用替芯 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー用替芯

    uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1パック(2本)
    当日出荷
    商品タイプ替芯
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)

    カラークリエーション(9件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
    セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
  • CXR100用輸送ケース ハイランドMP

    CXR100用輸送ケース

    ハイランドMP
    ¥259,800税込¥285,780
    1式
    33日以内出荷
    ドライシッパーCXR専用輸送ケース。ドライシッパーCXR専用輸送ケース。本ケースと併用することで航空貨物として国内外への輸送が可能
    仕様●外寸(WxDxH):381x381x585mm●重量:8.2kgアズワン品番65-3828-51
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
    全長(mm)205質量(g)60電源(V)AC100標準こて先PX-60RT-SB
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • 替ヒーター パイプ goot(太洋電機産業)

    替ヒーター パイプ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RX-72HPは替ヒータ-パイプ RX-72H、CXR-31H、CXR-41H、CXR-60H、CXR-80H、CXR-100Hは交換用セラミックヒーター HA-400Hはシーズヒーター
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅 カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • CBボックス用レールボード 横置き用 アイリスオーヤマ

    CBボックス用レールボード 横置き用

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    CBボックスに別売のプラスチック引出し、バスケット、棚板を取付ける際に必要なレールボードです。2枚1組(1段分)。
    材質ポリプロピレン耐荷重(kg)約9[レールボード1組(2枚)当たり]本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約253×387×8対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
  • CBボックス用レールボード 縦置き用 アイリスオーヤマ

    CBボックス用レールボード 縦置き用

    アイリスオーヤマ
    ¥619税込¥681
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    CBボックスにプラスチック引出し、バスケット、棚を取付ける際に必要なレールボードです。2枚1組です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)約8耐荷重(kg)約9[レールボード1組(2枚)当たり]寸法(奥行D×高さH)(mm)約253×272対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
  • テープカートリッジ 9mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m オーム電機

    テープカートリッジ 9mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m

    オーム電機
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)9テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字 カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-6WE XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
    全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字 カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字

    カラークリエーション
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-12YW 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字 カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字

    カラークリエーション
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m対応 対応テープカートリッジ:XR-12X 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:透明、文字:黒
  • テープカートリッジ 9mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入 オーム電機

    テープカートリッジ 9mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(3個)
    当日出荷
    ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)9テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
  • テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m オーム電機

    テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)6テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
  • Bluetoothリモコン VR用 iOS・Android対応 エレコム

    Bluetoothリモコン VR用 iOS・Android対応

    エレコム
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    VRゴーグルを装着したまま、スマートフォンでのVR動画の操作が手元でできるVR用Bluetooth(R)リモコンです。 ブラインドタッチでの操作性を考慮し、使用頻度の高い再生/一時停止、巻き戻し、早送りボタンを近くに配置しています。 iOS・Android両OSに対応し、電源を入れるとすぐにペアリングを開始してくれます。
    付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、保証規定書。※取扱説明書はダウンロード版になります。仕様【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用材質ABS、FR-4、スチール色ブラック質量(g)約33(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth(R) 4.2対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×40×110対応機種Androidスマートフォン/タブレット、※iPad、※iPhone(※iOS端末では、決定/戻る/カーソル操作不可)連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安)通信方式Bluetooth(R) 無線方式保証期間6カ月間軸数2軸(X軸、Y軸)ボタン数7ボタン+1スティック電波到達距離(m)最大約10※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません電波周波数2.4GHz帯
  • テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m オーム電機

    テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m

    オーム電機
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
  • メタルキャップ (8入)ブリスターパック ダンドリビス

    メタルキャップ (8入)ブリスターパック

    ダンドリビス
    ¥779税込¥857
    1パック(8個)
    当日出荷
    表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。
    材質本体:アルミダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約1.7高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • ジュエルキャップ (20個入)ブリスター ダンドリビス

    ジュエルキャップ (20個入)ブリスター

    ダンドリビス
    ¥779税込¥857
    1パック(20個)
    当日出荷
    表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。
    材質本体:ガラス厚さ(mm)かさ部:約最大4高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • メタルキャップ (600入) 8号 ダンドリビス

    メタルキャップ (600入) 8号

    ダンドリビス
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(600個)
    当日出荷
    表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。
    材質本体:アルミダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約1.7高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • メタルキャップ (20入)ブリスターパック ダンドリビス

    メタルキャップ (20入)ブリスターパック

    ダンドリビス
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(20個)
    当日出荷
    表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。
    材質本体:アルミダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約1.7高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • ジュエルキャップ (100個入)10号 ダンドリビス

    ジュエルキャップ (100個入)10号

    ダンドリビス
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。
    材質本体:ガラス厚さ(mm)かさ部:約最大4高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • クリスタルキャップ (8入)ブリスターパック ダンドリビス

    クリスタルキャップ (8入)ブリスターパック

    ダンドリビス
    ¥329税込¥362
    1パック(8個)
    当日出荷
    透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。
    材質本体:ガラス厚さ(mm)かさ部:約3高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • ジュエルキャップ (8個入)ブリスター ダンドリビス

    ジュエルキャップ (8個入)ブリスター

    ダンドリビス
    ¥389税込¥428
    1パック(8個)
    当日出荷
    表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。
    材質本体:ガラス厚さ(mm)かさ部:約最大4高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • クリスタルキャップ (20入)ブリスターパック ダンドリビス

    クリスタルキャップ (20入)ブリスターパック

    ダンドリビス
    ¥779税込¥857
    1パック(20個)
    当日出荷
    透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。
    材質本体:ガラス厚さ(mm)かさ部:約3高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • クリスタルキャップ (100入) 10号 ダンドリビス

    クリスタルキャップ (100入) 10号

    ダンドリビス
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(100個)
    当日出荷
    透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。
    材質本体:ガラス厚さ(mm)かさ部:約3高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • 替ナット goot(太洋電機産業)

    替ナット

    goot(太洋電機産業)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    交換用ナット
  • MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ω基盤実装タイプ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先です。
  • テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入 オーム電機

    テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(3個)
    当日出荷
    ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
  • 替ワッシャ goot(太洋電機産業)

    替ワッシャ

    goot(太洋電機産業)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    交換用ワッシャ-
  • メタルキャップ (100入) 10号 ダンドリビス

    メタルキャップ (100入) 10号

    ダンドリビス
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(100個)
    当日出荷
    表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。
    材質本体:アルミダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約1.7高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • ジュエルキャップ (600個入)8号 ダンドリビス

    ジュエルキャップ (600個入)8号

    ダンドリビス
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(600個)
    当日出荷
    表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。
    材質本体:ガラス厚さ(mm)かさ部:約最大4高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • クリスタルキャップ (600入) 8号 ダンドリビス

    クリスタルキャップ (600入) 8号

    ダンドリビス
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(600個)
    当日出荷
    透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。
    材質本体:ガラス厚さ(mm)かさ部:約3高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
  • MCX基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX基盤実装タイプ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック