25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 コネクタ形状ストレートプラグ タイプネジ嵌合式 結線方式はんだ付け 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業線止めバー
エコ商品
用途配線の整理、集中化に 塗装色ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

用途ディーゼルエンジン用 適合車種2.5D:M57N256D2 3.0D:M57306D3・M5736D5・M57D30A・M57N206D3・M57N2306D3・M57N306D2M57N306D3・M57N306D5・N57N306D2・N57N306D3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

渡辺電機工業PT変換器(真の実効値形)
エコ商品
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワルターチップ交換式ドリル D4120
エコ商品
ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。
用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (394種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ加工対応のミディアム刃長タイプエンドミルです。
用途アルミ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレジールSC27・70シリーズ互換インク
エコ商品
大量の商業ポスターや高画質写真などの大判印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。
適合機種SC-T3750D、T3750DE、T3750E、T37DRC1、T37ERC1、T37ERC2、T3DERC2、T5750D、T5750DM、T57DRC1、T57DRC2、T57MRC1、T57MRC2、T7750D、T7750DM、T77DRC1、T77DRC2 種別互換インク インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーエプソン
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。 付属品45°ブレード(超硬M種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 適合被削材種P・K チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番411-7396 適合被削材種P・K チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置 質量(kg)20 寸法L(mm)44.5 寸法X(mm)3.5 寸法Z(mm)1.9 寸法Y(mm)max8.6 トルク調整範囲(N・m)遮断:600~1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置 質量(kg)20 寸法L(mm)43.5 寸法X(mm)2.2 寸法Z(mm)3.2 寸法Y(mm)max9.0 トルク調整範囲(N・m)遮断:420~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置 質量(kg)20 寸法L(mm)44.5 寸法X(mm)3.5 寸法Z(mm)2.9 寸法Y(mm)max5.5 トルク調整範囲(N・m)遮断:150~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置 質量(kg)20 寸法L(mm)43.5 寸法X(mm)2.2 寸法Z(mm)4.2 寸法Y(mm)max6.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:110~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。 適合チップSD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

関連キーワード