2,138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


LQ1H2D-FN-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H2D SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷






ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24147
1個
25 税込28
当日出荷



交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)



Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7510 アズワン品番65-8006-12
1個
52,980 税込58,278
欠品中


1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。パイロットエアサプライが内蔵されています。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7443 アズワン品番65-8009-58
1個
73,980 税込81,378
欠品中

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 タイプストレート 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品
1セット(2個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。外部パイロットエアサプライがあります。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-S-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7392 アズワン品番65-8015-65
1個
75,980 税込83,578
欠品中

1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷


1台
399,800 税込439,780
28日以内出荷

1台
389,800 税込428,780
28日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
28日以内出荷

1台
389,800 税込428,780
28日以内出荷

1台
389,800 税込428,780
28日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
28日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
28日以内出荷

1台
389,800 税込428,780
28日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
28日以内出荷