ダンボールに最適な、クラフト素材のラベルです。一般的なダンボールに近い色のクラフト紙なので、社名やロゴマークなど印刷して貼りつけると、オリジナルのダンボール箱を作成することができます。
用途ロゴや名前を印刷してオリジナルのダンボールや紙袋・宅配袋に!
紙厚(mm)0.22
紙質クラフト紙
坪量(g/m2)182
ラベル厚(mm)0.13
入数20シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
ラベル形状四角
メーカーダイハツ
ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
種別本体
アズワン品番3-7015-01
1個
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
材質18-8ステンレス、シリコーンゴム
質量(g)72
寸法(幅W×長さL)(mm)89×275
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
取付方式DINレールマウント
最高温度(℃)+71
入力電圧(V)DC9-36
材質(ケース)プラスチック
大きさ91×18x 56.5mm ( 3.58×0.71×2.22インチ)
公称電圧(V)入力:DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードレギュレーション±1V
絶縁電圧(V)DC1500
出力数1
接点構成DPDT
長さ(mm)15
奥行(mm)7.5
コイル電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)4
最大スイッチング電流(DC A)4
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)220
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
用途電装パーツ
電球の種類LED
材質レンズ/PC、本体/ABS
寸法(mm)36×132×高さ35
定格DC24V 約100mA(約2.4W)
定格電圧(V)DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36
変換電源アダプター3Aまで
AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45
定格出力電力(W)72まで
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
シートステー側の位置調整と20~24インチの長さ調整機能付き
仕様スクエアパイプ、ディスクブレーキ対応可
材質アルミ合金
色ブラック
取付場所シートステー:22mmまで対応、チェーンステー:25mmまで対応
対応インチサイズ20~24
1本
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:UNF3/8●山数:24●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:ユニファイねじ●加工ねじ:ユニファイねじ●精度:2級●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8887
アズワン品番67-5571-95
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
欠品中
1個
¥5,298
税込¥5,828
31日以内出荷
材質シリコン
容量(mL)1000
寸法(Φ×mm)内180×H45
内径×高さH(Φmm×mm)180×45
1個(1個)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
3Dレンズ使用により180度以上の超拡散を実現!角マーカーに最適!。12V/24V共用
用途電装パーツ
材質PC/銅
電圧DC12/24V共用
電流(A)12V時:0.07/24V時0.04
口金BA9S
LEDグリーン
明るさ(Lm)35
直径×高さ(mm)11×28
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。
仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、アルミ、ABS他
質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44
電圧(V)24
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135
充電時間(分)フル:80
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
長さ(mm)24
幅(mm)4
ピッチ(mm)2
極数24
シリーズA3B
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.2
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
ケーブルタイプスーパースリム
変換タイプオス - オス
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2099-03
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様回転・打撃型
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ