材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)1.6(MAX)
色(本体)OR(オレンジ)
パネル取付方式ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
用途引越し、収納、整理
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
フルートB
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
用途SMD-51用補充用品
タイプ鉛フリータイプ
長さ(cm)16
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。
商品構成単品
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。
TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。
外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10~50
電圧許容範囲(V)AC85~240
適合圧着端子丸形 JST V2-M3
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1c
土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品角座金(W6×54)/1枚
規格Zマーク金物
軸径(Φmm)2.34
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径50mmで、大きな氷もラクラク入ります。衝撃に強い底面設計です。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ストラップ:ナイロン、ポーチ:EVA
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
仕様ブロック材質:アルミニウム
寸法(mm)104×79×50
耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT
端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)
パネル取付方式ワンタッチ装着
取付板厚(mm)1.6 Max
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
材質ガラス
長さ(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
サイズ(mm)約1.6
軸径(Φmm)2.34
外径(Φmm)12
粒度320
質量(g)20
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
取り付け自由な棚受
材質鉄
安全荷重(kg)20
付属品木ネジ9本
色白
棚受け金具その他棚受
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-B)。
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:メス)のインターフェースを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
コネクタ形状表裏どちらでも挿せるUSB(A)オス - USB(B)オス
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ:メス)端子を持つパソコン、USB(B)オス側:USB(Bタイプ:メス)端子を持つ機器
プラグ金メッキピンコネクタ
転送速度(Mbps)480
砥石径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])80000
先端形状15
材質(シャンク)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス
幅(mm)約1.6
寸法(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)2.34
外径(Φmm)12
粒度220
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
全長(m)20
使用圧力(MPa)0~1
適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
接続方式管フランジ
材質(ボール)PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
材質(ジスク)PTFE
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき
材質(ステム座金)SUS316
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304
材質(パッキン座金)SUS316
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組
材質(ロックナット)SUS304
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
材質(ジスクホルダ)304SS
バルブ種類グローブバルブ
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000
適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-15
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)120
仕様有鈎
アズワン品番0-9350-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1420
電源インバーター
構造(庫内)フラットテーブル/フラット式
コード長さ(m)1.5
電圧(V)(50/60Hz)100
内容積(L)23
本体質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20
高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当
レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当
メモリー数10
1個
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)4.1(ブロック除く)
電源AC100V 50/60Hz 160W
温度範囲(℃)(室温+5)~100
ヒーター面状ヒータ 160W
温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)
温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm
最高温度到達時間36分(23℃→100℃)
タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
エスコ品番EA650DB-15
質量(g)780
材質(刃)高炭素刃物鋼
全長×刃長(mm)360×110
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
用途ハンドウインチ用
エスコ品番EA840DB-15
ケーブル長(m)15
フック口開き(mm)25
ケーブル径(Φmm)6.4
安全使用荷重(kg)約630
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ