359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。 作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。 タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。 ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。 樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。 不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。 成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024 外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(3kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

GIVIトップケース用のオプション品 バックレスト。ライダーやパッセンジャーのホールド性やフィット感が向上。
質量(g)530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×180×75 適合ケースALA56シリーズ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。 (主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 危険物の類別非危険物
1箱(4セット)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
1本
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。 幅(mm)600 厚さ(mm)1 高さ(mm)600 文字内容注意
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

傷と曇りが付きにくいJIS規格品保護メガネ。広くクリアな視界で衝撃にも強く、JIS合格の確かな品質。
用途飛来物や粉塵からの目の保護 形状一眼型 機能傷付防止、防曇加工 材質レンズ・ポリカーボネート、トリム・エラストマー 規格JIS T8147合格 標準質量(g)43 メーカー商品コード7020279
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。 周長(mm)300 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
1パック(30本)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。 幅(mm)200 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 文字内容注意
1枚
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)400 文字内容注意
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


余裕を持って準備できる。1週間がスムーズにすすむ。
付属品四角マグネット33コ(無地3コ)・矢印マグネット4コ・項目シール2枚(45種類)・フック、紐 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×322×15 質量(g)380 材質本体:木・スチール、フック:スチール、磁石:フェライト磁石・紙、シール:紙
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷


配管モジュール (KB~) SMC CADデータあり
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3748 アズワン品番65-7942-19
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

携帯に便利なキーホルダータイプ。極めてコンパクトではありますが、300gの耐荷重を確保していますので、軽量コンパクトデジカメに使用できます。主に室内でのセルフタイマーやリモコン撮影に威力を発揮します。
耐荷重(g)300以下 質量(g)約18 高さ(mm)(最長開脚)約80 段数2段 縮長(mm)約80
1個
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所箱形定盤(工作用B級
エコ商品
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オンダ製作所ME2型 イーボール
・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)42 呼び径Rc1/4 寸法H(mm)26 使用流体冷温水・油・エアー 最小内径(Φmm)5.5 最高許容圧力(MPa)1
1個
899 税込989
5日以内出荷

大菱計器製作所A形Vブロック標準品
エコ商品
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。
等級標準品 底面とV溝の平行度(μm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面間寸法が短い小型ボールバルブ設計のため、省スペースの配管が可能。部品点数が少ないシンプル設計です。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石CXY1号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY 形状1 対応材質SCr、SKH、SCMなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


1箱(10個)
6,998 税込7,698
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片面をE段加工しているので軽くて強度があり、直接生地を流し込んで焼成できるのでとっても便利です。
材質E段 未晒クラフト 寸法(mm)底寸40×165×H40 容量350cc
1枚(50枚)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)3
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形C枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4289-70
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

ねじ径M2 長さ(mm)8 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-208
1個
260 税込286
当日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。
用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト 全長(mm)1000 艶消しシルバー
1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形C枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4289-58
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形C枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4289-51
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形C枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4289-68
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷