1,011件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業時間を大幅カット!!シミに直接噴霧するだけ! 水性・タンニン系・油性などの様々なシミに対応 輪染み・白抜けしにくいキレイな仕上がり
用途天然繊維・合成繊維カーペットに付着したシミ、スポット状の汚れの洗浄 成分界面活性剤(陰イオン系、非イオン系)、過酸化水素(酸素系)、再汚染防止剤、レジン、凝集性ナノフィラー 寸法(mm)431×249×高さ200 希釈倍率原液 使用の目安3cm大のシミに対して1回噴霧(約1mL)
1本(450mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。
付属品充電器・簡易工具・説明書 寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530 質量(kg)約13.8 モーター(W)250 速度最高:19~20km バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)7.0 バッテリー電圧(V)36 保証期間購入より6ヶ月 タイヤサイズ8.5インチ 充電時間(時間)約4 適応身長(cm)130~200 折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530 距離(km)航続:約20 走行距離(km)20~25(1充電) 最大荷重(kg)100 総質量(kg)約13.8
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

余分な装飾を削ぎ落としたミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上は幅広い空間にマッチします。
用途オフィス、店舗、ホテル、家具など
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)
付属品充電器・簡易工具・説明書 寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530 質量(kg)約13.8 シルクホワイト モーター(W)250 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)7 バッテリー電圧(V)36 保証期間購入より6ヶ月 充電時間(時間)約4 適応身長(cm)130~200 折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530 最高速度(km/h)19~20 距離(km)航続:約20 最大荷重(kg)100
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(mV)920 ピーク逆繰返し電圧(V)200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 最大連続順方向電流(A)1 ピーク逆回復時間(ns)15
1箱(10個)
379 税込417
5日以内出荷

仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(mV)920 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 最大連続順方向電流(A)1 ピーク逆回復時間(ns)15
1箱(100個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A 長さ(mm)4.6 幅(mm)2.9 寸法(mm)4.6×2.9×2.44 高さ(mm)2.44 ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 1チップ当たりのエレメント数1
1箱(25個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

河村電器産業電灯分電盤 ES1T
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
1個
76,980 税込84,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(mV)920 ピーク逆繰返し電圧(V)50 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 最大連続順方向電流(A)1 ピーク逆回復時間(ns)15
1箱(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.3 ピーク逆繰返し電圧(V)300 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 最大連続順方向電流(A)1 ピーク逆回復時間(ns)35
1セット(100個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
11日以内出荷

イマオコーポレーション指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上アルミ製:アルミ(A1050P)/目盛り彫り込み(エッチング加工) 取付け方法ボルト止めタイプ(Φ3.5貫通穴) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーション指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A ES3-A
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他目印マーク・Φ3.5貫通穴の個数:2 材質SUS製 質量(g)0.6 取付方式接着タイプ(Φ3.5貫通穴) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合車種【Askoll】ES1 (2019-2022),ES2 (2019-2022),ES3 (2019-2022)
1個
8,498 税込9,348
36日以内出荷

誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
179 税込197
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(270g)ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

サンクラフト卵の黄身分け
材質シリコーンゴム 質量(g)約29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×61×77 耐熱温度(℃)220 耐冷温度(℃)-50
1個
899 税込989
当日出荷

スチーム機能で中はふわふわ、外はカリっとしたトーストが焼けるスチームトースター。高級感とシンプルを両立したデザインで置くだけでインテリアにもなります。【スチーム機能】付属の計量カップで簡単給水。水トレー自体がしっかりと加熱されるので、庫内をしっかりと蒸気が充満します。【6つのモードで広がる調理の幅】STEAM/MAX:トーストなど両面しっかり焼く/MID:肉や魚に焼き目をつける/LOW:クッキーの焼きや惣菜の温め直し/UPEER:グラタンなど表面のみを焼く/WARM:保温や半解凍。【1度に4枚の食パンが入る大容量庫内】大きめのピザも問題なく入ります。【30分ロングタイマー】長時間の調理や焼き芋にも対応できます。【お手入れにもこだわり】毎日使うものだから給水口・焼き網・パンくずトレー・扉も外してしっかりお手入れできます。
用途トースターとして。キッチン家電/インテリア家電/トースター/スチームトースター/オーブントースター/スチームオーブントースター/スチーム/4枚/4枚焼き/お手入れ簡単/食パン/リベイク/ロングタイマー/高火力/トースト/グラタン/冷凍パン/リベイク/クロワッサン/焼いも/焼き芋/おしゃれ/シンプル/新生活/ギフト/プレゼント/贈答品 質量(kg)3.9 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)最大1250 電源コード(m)約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32.5×25/(庫内)28.4×26.6×19 タイマー設定最大30分 モード6段階(STEAM:1250W/MAX:1000W/MID:735W/LOW:500W/UPEER:470W/WARM:250W) 庫内容量(L)15
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本 形状L受 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
689 税込758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。 適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C65ES1 サイズ65インチ 取付方式両面テープ接着 入数1枚 特性ブルーライトカット 光沢
1枚
23,980 税込26,378
4日以内出荷

CHINO(チノー)記録紙
エコ商品
適合機種ES600シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15冊)
8,998 税込9,898
8日以内出荷

ゼネラルステッカーADVERTISINGステッカー
屋外使用OK!耐水性のあるステッカーです。 白色のビニール素材に印刷されています。 バイクやメットはもちろん、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、色々なところでお楽しみ下さい。
取付方式ステッカー 材質塩化ビニール タイプ耐水性
1枚
179 税込197
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

多彩な測長ニーズに対応。取り付け位置は柔軟に設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種Acer Aspire ES 13 ES1-332-H14P/R 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)294×179 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1366×768) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ 材質(ハウジング)PP
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


関連キーワード