使用温度範囲(℃)-55~180
液色緑
主成分合成樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
GEW-400Nのショートタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナレンチ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用可能。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけ、トルクをかけて使用。
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
質量(g)455
寸法L(mm)245
溝幅(mm)10.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
規格JIS B 8811規格品
トラスコ品番114-4368
容量(mL)250
質量(g)293
使用温度範囲(℃)-55~180
液色緑
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)2000~3000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.03mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トリップボタン有
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!
直流微少電流測定が可能
測定範囲0.01mA~120mA
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
被測定導体径Φ6mm
4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
測定部分を照らすLEDライト付
アナログ出力機能付
付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40
分解能0.01mA
コード長さ(mm)700(センサ一体型)
連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
記録計出力DC1mAに対してDC10mV
動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)
被測定導体径最大Φ6mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20
確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。軽量間仕切に両端で固定できます。ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。
材質亜鉛めっき鋼板
間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240
1箱(20個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
仕様選択度種別:Cat.A
種類一般配線用(瞬時固定)
使用電圧範囲(V)80~484(可能)
トリップボタン有
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
ニッサン純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーニッサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1台
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
1台
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
種別ワンタッチ取付形
色(本体)灰白色
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388
高さ(mm)245
奥行(mm)180
電源(V)100
消費電力(W)650
定格電圧(V)【スイッチ】100
使用荷重(kg)200
コード長さ(m)【操作】3
定格電流(A)【スイッチ】15
電源コード(m)3
破断荷重(kg)1200
消費電力(kW)0.65/h
標準揚程(m)10
定格時間(分)【モーター】5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10
アズワン品番64-8498-83
巻上速度(m/min)10
操作電圧(V)100
定格吊荷重(t)最大0.2
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管
軸(mm)6.35
完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
用途下塗り・上塗り
仕様(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容塗料10kg、硬化剤2.5kg
タイプ水溶性
塗布面積(m2/缶)83
可使時間(分/25℃)50
標準塗布量0.15kg/m2
危険物の類別非危険物
混合比塗料:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り
成分水性エポキシ系
仕様(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容塗料9kg、硬化剤3kg
タイプ水溶性
塗布面積(m2/缶)100
可使時間(分/25℃)50
主な用途床
標準塗布量0.15kg/m2
危険物の類別非危険物
混合比塗料:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
小型・軽量で高画質と高いコストパフォーマンスを実現、標準ズームレンズ。
焦点距離24mmスタートの広角域をカバー、小型軽量ながらレンズ内ISを搭載し、優れた描写力と携帯性を発揮します。室内でも撮影しやすい広い画角と滑らかな動きのリードスクリュータイプSTMを搭載し、Vlog撮影など動画撮影にも適しています。
〇携帯性に優れた小型・軽量設計
全長は約58mm、質量は約210g。小型軽量なEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにベストマッチなレンズとして、光学部材の選択や配置を効果的にすることにより小型・軽量化を実現。携帯性に優れ、街歩きスナップ撮影などに適しています。
〇画面全域で高画質
カメラ側での画像処理による歪曲収差補正を活用することにより、シンプルな光学設計を実現。2枚のプラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することにより、小型化を実現しながらも、画面周辺まで優れた描写力の高画質を両立し、自由な構図で画作りが楽しめます。
〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段
光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。
※1 焦点距離50mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
※2 焦点距離50mm、EOS R3使用時、 CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
〇搭載テクノロジー
・非球面レンズ
優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。
・IMAGE STABILIZER
失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。
・STM
撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。
・フルタイムマニュアル
AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。
・リアフォーカス
レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
・コントロールリング
ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
長さ(mm)58
質量(g)約210
倍率最大撮影0.11(24mm時)、最大撮影0.19(50mm時)
羽根枚数7(絞り)
フィルター直径(Φmm)58
レンズ標準レンズ
最大径(Φmm)69.6
レンズ構成8群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ2枚)
撮影距離(m)最短0.3(24mm時)、最短0.35(50mm時)
絞り最小22(24mm時)、最小32(50mm時)
マウントキャノン - RFマウント
画角74°00’~40°00’・53°00’~27°00’・84°00’~46°00’(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズキャップE-58II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1014(別売)、レンズフードEW-63C(別売)、PROTECTフィルター 58mm(別売)、ND8Lフィルター 58mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 58mm(別売)、クローズアップレンズ250D/58mm(別売)
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 250 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.2MB)
図解NoMP2500E-M332155 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2520E-K 本体,付属品部品 スクロール_No.10、MP2500E-K 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2520EW-K 本体部品_No.17、KP-250 本体,付属品部品 スクロール_No.8、KP-252 本体,付属品部品 スクロール_No.10、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.18、MP2530E-K 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2500EW-K 本体部品_No.17
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
規格7フクム
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.85MB)
図解NoMP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.6、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 シリンダ ASSY_No.6、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.6、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.2、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 シリンダ ASSY_No.6、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 シリンダ ASSY_No.6、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.6、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 シリンダ ASSY_No.6、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 シリンダ ASSY_No.6、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.6
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB)
図解NoMP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.5、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ カバー_No.5、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.5、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.5、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.5、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ カバー_No.5、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.5、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ カバー_No.5、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ カバー_No.5、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.5、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.18、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ カバー_No.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB)
図解NoMP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.15、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ ボデー_No.2、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.2、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ ボデー_No.2、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.2、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.2、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.2、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ ボデー_No.2、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ ボデー_No.2、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.2、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ ボデー_No.2、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.2
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.91MB)
図解NoMP2500E-M332155 リコイルスタータ,マグネト部品 ロープ_No.12、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.12、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.33、MS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.33、KP-252 リコイルスタータ,マグネト部品 ロープ_No.12、MP2520E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ロープ_No.12、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.57、MP2500E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ロープ_No.12、MP2520EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.12、MP2530EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,フゾクヒン部品_No.11、KP-250 リコイルスタータ,マグネト部品 ロープ_No.12、MP2500EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.12
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
部品名称メインノズル
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.87MB)
図解NoMS170EC-M H エンジン(エアークリーナ,キャブレタ,コンパネ)部品_No.37、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.35、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.26、MBW22GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.37、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.18
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.09MB)
図解NoMP2500EW-M 本体部品_No.20、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 Oリング 185.5X2.4_No.11、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 Oリング 185.5X2.4_No.11、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング 185.5X2.4_No.11、MP4000E-M 本体,付属品部品 Oリング 185.5X2.4_No.11、MP2500E-K 本体,付属品部品 Oリング 185.5X2.4_No.11、MP2500E 本体,付属品部品 Oリング 185.5X2.4_No.11、MP2500EW-K 本体部品_No.20、KP-250 本体,付属品部品 Oリング 185.5X2.4_No.11、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.85MB)
図解NoMP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 シリンダヘッド_No.8、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 シリンダヘッド_No.8、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.8、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.8、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.5、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 シリンダヘッド_No.8、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.8、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.8、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 シリンダヘッド_No.8、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.4、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 シリンダヘッド_No.8
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB)
図解NoMP2500E-M332155 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP171 本体,付属品,希望付属品部品 ストレーナクミタテ_No.32、MP2500EW-M 本体部品_No.44、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP2500EW-K 本体部品_No.44、KP-250 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 ストレーナクミタテ_No.37、MP2500E 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP2500E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ストレーナクミタテ_No.37、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 ストレーナクミタテ_No.37、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 ストレーナクミタテ_No.37
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.87MB)
図解NoMMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 メインジェット_No.31、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.27、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.36、MBW22GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.38、MS170EC-M H エンジン(エアークリーナ,キャブレタ,コンパネ)部品_No.38
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ