「g-15 フォークオイル」の検索結果
用途正立フォーク用。
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ4L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ1L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
KYB純正のフロントフォークオイルです。
G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.6L
危険物の性状非水溶性
高精製鉱物油をベースに使用した高性能フォークオイルです。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
用途2輪車用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
用途正立フォーク用。
適合機種Z250(ER250C)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量340mL
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥709
税込¥780
7日以内出荷
用途正立フォーク用。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
SAE10W-30相当
危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別非危険物
WP FRONT FORK FLUID 特徴
1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。
2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。
3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。
4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。
5. ゴム、シール類を侵しません。
6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。
7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。
8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。
9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。
SAE15
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
補修に最適
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
寸法(Φmm)22.2
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ
spec:F1030(#40相当)
spec:F1020(#30相当)
spec:F1010(#20相当)
spec:F1005(#15相当)
spec:F1000(#10相当)
spec:F995 (#5 相当)
spec:F990 (#0 相当)
サポートライダー&開発ライダー
2013年 CBR250Rにて 筑波3連勝 鈴鹿2連勝の中村敬司選手と
speedheartTTSチーム 鶴野浩氏が監修。
サーキットによりチョイスが変わってきますがF1030~F950のブレンドも
可能になっていますので自分に合ったオイルチューニングを行っていただけるようになっています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
全ての標準およびカートリッジタイプフォーク用。すべてのフォークシステムに対して無類のパフォーマンスを呈します。ベルレイ独自の組成により一定のダンピング性能及び最高の摩耗保護性を与えます。特殊な摩耗特性がスティクションを減らし、シール寿命を延ばします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.140。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA 51490-KL8-900/KYMCOOO192045/SUZUKI51571-26B00-000]。タイプ:XICY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33[33 x 46,5/53 x 5,8/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46,5/53。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:5,8/15。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:FORZA/JAZZ250 06-07
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ33[33×46,5/53×5,8/15]
高さ(mm)5,8/15
タイプXICY
径(Φmm)フォーク:33
外径(mm)46,5/53
内径(mm)33
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.158。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:ダストシールはARI159です 純正品番:[BMW:31428534232/KTM:4357.0201] 2013-2016で適合。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 14-15。ケーティーエム[KTM] RC125 15。タイプ:DC4Y-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x52.9x9.2]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.9。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:9.2。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:TIGER800X/XC/DUKE200/125
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ43 [43×52.9×9.2]
高さ(mm)9.2
タイプDC4Y-1
径(Φmm)フォーク:43
外径(mm)52.9
内径(mm)43
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.015。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8220005/CAGIVA:800022966/MARZOCCHI:528009]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x43x6.5/7.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:43。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:6.5/7.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:HONDA ITALIA XL/XL R等
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ33 [33×43×6.5/7.5]
高さ(mm)6.5/7.5
タイプTCL
径(Φmm)フォーク:33
外径(mm)43
内径(mm)33
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
代表車種KR250-A2
主な適合純正品番44044-015
主な適合車種(カワサキ)KR250-A2
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。サスペンションオイル01の使用が指定されている車両にも使用していただけます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。
粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE15W
ベースオイル化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40
色ステンレス
高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽快車用ステムです。
材質アルミニウム合金 鉄(ニッケルめっき)
寸法(mm)径22.2×190
色シルバー(ツヤ消し)
質量(g)384
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
タイプミドルアップ
タイプオールランダー
幅(mm)560
寸法(mm)(上り)35
色ステンレス
径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
「ライダーが快適に乗れるように」それだけを追求した新機軸のフロントフォークスプリング。フォークオイルの粘度を変えることで途端に表情を変えます。優れた路面追従性がスポーティな走りも可能にします。
仕様※スプリング自由長:約300mm※ダンパーの効いたスポーティな走行フィーリングを望まれる場合は、フォークオイル粘度:#10/フォークオイル量(片側):143cc/油面82mm※乗り心地の良い快適なフィーリングを望まれる場合は、フォークオイル粘度:#5/フォークオイル量(片側):143cc/油面82mm
適合車種マジェスティS(’14~’15)(国内仕様2LD1/2)
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.165。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI134です。 純正品番:[DUCATI:34921771A]。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-15。タイプ:CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x61x6/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:61。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:MONSTER1200S/MULTISTRADA1200S
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ48 [48×61×6/15]
高さ(mm)14
タイプCAP
径(Φmm)フォーク:48
外径(mm)61
内径(mm)48
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.130。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI003ST 純正品番:[BMW:31422311980]。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48.5/53x5.8/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48.5 to 53。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:5.8 to 15。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:BMW R1200RT/K1200S/R1150GS
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ35 [35×48.5/53×5.8/15]
高さ(mm)5.8 to 15
タイプXICY CAP
径(Φmm)フォーク:35
外径48.5 to 53mm
内径(mm)35
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.159。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI158です 純正品番:[BMW:31428534232/KTM:4357.0202, R516/WP:R516-01]。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 14-15。ケーティーエム[KTM] RC125 15。タイプ:Y-1 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x53.4x6/13]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:13。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:TIGER800X/XC/DUKE200/125
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ43 [43×53.4×6/13]
高さ(mm)13
タイプY-1 CAP
径(Φmm)フォーク:43
外径(mm)53.4
内径(mm)43
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.153。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34914531A/HONDA:51490-MER-R61, 51490-MKA-D81/KAWASAKI:92093-0035]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x54.3x5.8/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.3。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:5.8 to 15。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:Z1000 04-19/Ninja650 16-19等
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ41 [41×54.3×5.8/15]
高さ(mm)5.8 to 15
タイプY CAP
径(Φmm)フォーク:41
外径(mm)54.3
内径(mm)41
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
あらゆるモーターサイクルのテレスコピックフォークと八イドロリックショックアブソーバーに対応。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
用途2輪車用
種類全化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。
柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。
コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。
さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれフォークタイプとして使用できます。
ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。
ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプテーブル
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
外形寸法(全長)L(mm)1040
外形寸法(全幅)M(mm)550
実走テストを繰り返し、ローダウン仕様ながら硬すぎない最適バネレートに設定。乗り心地も考慮してほんのり落したい方や、足付き性を向上させたい方にオススメ。左右セット。
仕様※指定Fフォークオイル量(片側):143cc※指定Fフォークオイルレベル(スプリングなし):82mm※スプリング自由長:約285mm
適合車種マジェスティS(’14~’15)(国内仕様2LD1/2)
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。
ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
仕様オイル番手#15/油面90mm、倒立フォーク
タイプスプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)
主な適合車種CB600F HORNET 07-08 (F=倒立)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
部品名称キヤツプ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.8MB)
図解NoSSA-G530 エンジン(フェールカム軸)部品_No.28、L4-520DW エンジン フォークレバー、ガバナ、部品_No.39、エクセル500 カムシャフト ガバナ部品_No.41、SSA-C610 作業用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.59、SSA-M500DX エンジン アイドリング、フューエルフィルタ部品_No.6、SSA-K400A エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.41、SSA-C610 走行用エンジン カムシャフト ガバナ部品_No.41、SSA-M500 エンジン アイドリング・フューエルフィルタ部品_No.6、SSA-S500A エンジン フューエルカム軸部品_No.28、SSA-α500 エンジン フォークレバー、ガバナ部品_No.39、SSA-S501 フューエルカム軸部品_No.28、MX-502 エンジン (フューエルカム軸)部品_No.28、SSA-S500 エンジン フューエルカム軸部品_No.28、MX-501 フューエルカム軸部品_No.28、L4-520DW エンジン フォークレバー、ガバナ、部品_No.44、SSA-K500 カムシャフト、ガバナ部品_No.41
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.8MB)
図解NoSSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.67、SSA-M500 エンジン アイドリング・フューエルフィルタ部品_No.5、L4-520DW エンジン フォークレバー、ガバナ、部品_No.43、SSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.69、SSA-S501 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.5、MX-501 フューエルカム軸部品_No.26、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.25、SSA-M500 エンジン シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.29、SSA-C610 走行用エンジン カムシャフト ガバナ部品_No.39、MX-501 ノズルホルダ グロープラグ部品_No.5、SSA-S500A エンジン フューエルカム軸部品_No.26、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.32、エクセル500 カムシャフト ガバナ部品_No.39、SSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.25など
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1
2
次へ