ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約12%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)280
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1000
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)125
スイッチ形状スライドスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
付属品取り付けネジ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI
主な適合純正品番14141-73G02・1A60-13-460B
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
入門者向けセットです。
種類工作キット
セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
仕様洗浄機対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20
適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34
電子レンジ×
食器洗浄機業務用
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。
GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。
電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能
電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27
電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02
関連資料説明書
符号化方式JJY準拠
変調方式AM 90%変調
Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13
送信距離(m)(時刻情報)最大10
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。
軸径(Φmm)3
適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
材質酸化アルミニウム・合成ゴム
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。
地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。
コア返却は【不要】です。
本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。
カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)
用途リビルト部品
仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。
付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)
主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450B
メーカースズキ、マツダ、ニッサン
保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達
主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
○左右1SET
※ウインカー球はノーマルを再使用します。
※車両1台分は2SET必要です。
●下記の車両はフロント、リヤ共に適合
YZF-R25
1WD2・2WD1
YZF-R3
B021
XJ6Fディバージョン('13~)
1CWG/N/V・1DG3/5/7
XJ6N('13~)
36B5/9/D
XJ6Sディバージョン('13~)
36C5~9/B/C/F
FZ8-N('13~)
39PT/L・59P5~9
FZ8-Sフェザー('13~)
42PA/E/G・1BD4~8/A
MT07('14~)
1WS3・1XB4/G
MT09('14~)
1RC8・2DRC/M
MT09トレーサー('15~)
2SC8
YZF-R1('13~)
45B5/6
XJR1300C('15~)
2PN1
レンズ色スモーク
電線表面の酸化被膜除去作業が不要!従来通りの銅製機器に接続できます。圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入。圧着時にはキャップを外してご使用ください。
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ