こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL/回)1
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番819-5236
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)43
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。
容量(mL)500
トラスコ品番819-5235
材質透明PET、G樹脂
質量(g)54
寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×144
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
材質アルミ
幅(mm)55
最大使用荷重(t)0.12
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。
ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
商品タイプスタンダード
400℃までの高温に取り扱える耐熱手袋!。特殊コーティングタイプで火花、スパッタ、ノロ等の付着がなく、確実に手を守ります。
耐熱温度(℃)400
入数(双)1
機能耐熱
指タイプ5本指
1双
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
数色のカラーがミックスに編み込まれたカラフルな巻き糸
材質コットン35%、ポリエステル65%
長さ(m)100
伸、耐、快を備えた職人の相棒です。
ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。
枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。
伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。
抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。
材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC
耐荷重(kg)最大約100
使用範囲(mm)約430~550
伸縮範囲(mm)約260(最大)
パッド寸法(mm)約90×65
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
材質S45C熱処理済み
商品構成単品
ついつい約束・提出忘れてしまうお子さまに。「#うかサポ」アイテムでNOT忘れモノを習慣化!
これひとつで、忘れ物を防ぐカンタンルール作り!かしこく使って毎日カイテキ♪
まずはわたされたもの・わたすもの全部をこの中にまとめて!カンタンルール決めでプリントなくさない♪
入れる場所を決められるタブシール付。仕切りタブの両面に同じシールを貼って、「ここに入れる!」の目印に!
仕切りが透けているので中身に気付きやすい♪
時間を決めてチェックして、出し忘れの防止にコの字に開くファスナー×少し固めのタブ付仕切り4シートでプリントもピシッと!
しわくちゃ防止取り出しやすく、持ち運びにも便利な取っ手付!
ランドセルに入るサイズと丈夫なメッシュ生地で安心大きめ教材もラクラク入るA4サイズ対応縫込みネームタグ付#うかサポは、うっかりを減らすためのルールや仕組みづくりをサポートします!
用途連絡袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×11×340(取っ手含まず)
質量(g)145
材質(本体)PVC/(仕切り)PP
サイズA4
ついつい約束・提出忘れてしまうお子さまに。
「#うかサポ」アイテムでNOT忘れモノを習慣化!#うかサポは、うっかりを減らすためのルールや仕組みづくりをサポートします!
宿題の提出忘れ・体操服の置きっぱなしなどの防止にオススメ!
ランドセルの開け閉め時必ず目に入る場所につけるから、忘れてしまっても思い出せます。
ハンカチやマスクなど、どこ入れたっけ?となりがちな小物も一緒に入れられて安心!
ランドセルには、ゴムベルトでしっかり装着できます。(横幅外寸250mm~270mm程度のランドセル対応)
材質ポリエステル・合成ゴム・PVC
寸法(mm)165×95×12(ゴムベルト含まず)
ベルト長さ(mm)約285
内寸(mm)本体:135×80×10、小ポケット:110×85
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
厚さ(mm)0.5
材質NR(天然ゴム)
長さ(m)10
色ブラック
使用温度範囲(℃)約-40~70
DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。厚手でしなやかなポリエステル生地を採用しており、ブルーシートのようにカサカサしません。<br.テントへの浸水を防ぐグランドシートは、耐水圧5000mmのPUコーティングを施しています。
セット内容グランドシート本体、キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)
色グレー
耐水圧(mm)最低:5000
適合車種Suzuki、GSX-S1000 (2015-2015)
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種シャープ AQUOS QD-OLED 4T-C55GS1
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ55インチ型
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種シャープ AQUOS QD-OLED 4T-C55GS1
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ55インチ型
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合BENELLI BJ 300 GS/ BN 302
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)370
形状スラッシュ コーン
質量(kg)1.7
コンプリートマットポリッシュ
1セット
¥66,980
税込¥73,678
49日以内出荷
適合BENELLI BJ 300 GS-C / BN 302 R
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)370
形状スラッシュ コーン
質量(kg)1.7
コンプリートマットポリッシュ
1セット
¥69,980
税込¥76,978
49日以内出荷
適合車種【BMW】R 1200 GS (2017-2018),R 1200 GS Rallye (2017-2018),R 1250 GS (Not Model Specific-Not Model Specific),R 1250 GS Adventure (2019-2023)
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
適合車種【BMW】F 800 GS Adventure (Not Model Specific-Not Model Specific)
1個
¥27,980
税込¥30,778
36日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金
電圧(V)12専用
消費電力(W)16
適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)
光束(Lm)Lo1600/Hi1600
防水性IP65
仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s
質量(g)約300
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only
適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)
表示灯の有り無し有(緑)
機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有
動作力直接開路:120N以上
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)
ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本
耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上
耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm
電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
条件付短絡電流50A(250V)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)2.5
最大操作頻度900回/時
コンジット口サイズM20
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
規格31~36フクム
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.55、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.57、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.59、MBS268 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.41、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.32、AC23SAL エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.31、DB235SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、SD035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.56、SD030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、GS10EM-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.30、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MB235SPL エンジン クランクケースなど
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
【適合メーカー】スズキ
【対応純正品番】16518-45000
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】異形 線径:Φ2.4
【代表適合車種】
250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98)
400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98)
550:GS550 F1/2(78)
650:GS650 1/2(82)
750:GS750G 1/2(81)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
規格トモドリ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoMSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.21、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.20、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.21、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.24、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.21、GS51E ポンプ部品 シリンダヘッド B_No.17、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.24、GS23E 動力噴霧機部品 シリンダヘッド B_No.17、MS055M-A 動力噴霧機部品 シリンダヘッド B_No.18、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.22、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.22、GS33MR ポンプ部品 シリンダヘッド B_No.17など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様39フクム2ホングミ
規格クロ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.96MB)
図解NoGKD600 タンク,背負枠部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.32、GKD400 タンク,背負枠部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.30、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、MS035T 薬剤タンク部品_No.20、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.18、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.19、GD300 タンク、セオイワク部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.38、MS035D 薬剤タンク部品_No.20、GD500 本体部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.33、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.55、MS035 薬剤タンク部品_No.20、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.29、GD300A タンク、セオイワク部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.28、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.28
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only
コンジット口サイズM20
定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)
定格通電電流(A)2.5
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥339
税込¥373
31日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
31日以内出荷
適合車種SUZUKI GS 550 T
1個
¥99,980
税込¥109,978
36日以内出荷
規格アカ(スタンプナシ)
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.9MB)
図解NoGS33MR ポンプ部品 カムハンドル_No.33、MK057 希望付属品部品_No.22、MS057T 希望付属品部品_No.22、GS50D 動力噴霧機部品 カムハンドル_No.32、GS25EM ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.46、MK055 希望付属品部品_No.24、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M055T 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、MS055S 希望付属品部品_No.24、GS055MR ポンプ部品 カムハンドル_No.33、MK057T 希望付属品部品_No.22、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、GS23E 付属品、希望付属品部品 カムハンドル_No.44、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M055D 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SD057T 希望付属品部品 カムハンドル_No.22、MS056 希望付属品部品_No.24、MS073H-20 -A オプション部品_No.22、GS50D 付属品、希望付属品部品 カムハンドル_No.44、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、MS055A 希望付属品部品_No.24、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M056 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、GS23E 動力噴霧機部品 カムハンドル_No.32、MS055D 希望付属品部品_No.24、SP-M055S 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、SD057 希望付属品部品 カムハンドル_No.22、MS055T 希望付属品部品_No.24、MS057 希望付属品部品_No.22、MK056 希望付属品部品_No.24
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
適合車種SUZUKI GS 550 Katana
1個
¥53,980
税込¥59,378
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ