「irc gp-5」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP-5 IRC

    GP-5

    IRC
    7,998税込8,798
    1本
    8日以内出荷
    ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ
    サイズ80/90-17タイプTL(チューブレス)タイヤサイズ80/90-17 M/C 44Pロードインデックス44速度記号P
  • タイヤ GP5 チューブタイプ 80/90-17 リア IRC

    タイヤ GP5 チューブタイプ 80/90-17 リア

    IRC
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ
    サイズ80/90-17 リアタイプWT
  • GP-1 IRC

    GP-1

    IRC(21件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    6日以内出荷
    トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
    タイプWTパターンGP1速度記号/荷重表示4PR
  • Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D604

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
  • STANDARD IRC

    STANDARD

    IRC(232件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • GP21/GP-22 IRC

    GP21/GP-22

    IRC(63件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
  • Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D605

    DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
  • GP-210 IRC

    GP-210

    IRC(78件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷から19日以内出荷
    「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
    パターンGP210
  • TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING TW-302

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から13日以内出荷
    シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
  • STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    STANDARD

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
    用途カブタイヤ
  • GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT IRC

    GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT

    IRC
    7,898税込8,688
    1本
    8日以内出荷
    ホンダ クロスカブ110/CT125対応サイズ。CROSS CUB 110、CT125用の17インチがラインナップに追加。CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。
    用途ホンダ クロスカブ110/CT125対応オフロードタイヤタイプWTタイヤサイズ80/90-17外径(mm)577標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)82速度記号50P
  • TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON/OFF主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • 業務用タイヤ IRC

    業務用タイヤ

    IRC(47件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    「働くバイク」を応援!
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(521件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ビジネスタイヤ CST(チェンシンタイヤ)

    ビジネスタイヤ

    CST(チェンシンタイヤ)(66件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
    用途ビジネスバイク
  • BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)

    BUSINESS

    DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    7日以内出荷
    操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
    用途カブタイヤ
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • タイヤ溝ゲージ エーモン

    タイヤ溝ゲージ

    エーモン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    最大50mmまで測定できるので大型タイヤも測定可能。1/10mmの目盛りで細かく測れる。ノギス仕様の目盛りで読みやすい。
    用途タイヤ溝の深さ測定に。測定値50mm
  • TT100 DUNLOP(ダンロップ)

    TT100

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-37
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    119税込131
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
  • Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D603

    DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
    タイプWT