245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所をとらない薄型タイプなので、扉の内側などに取り付けるのに適しています。カバーは外して洗えるので衛生的です。5本の包丁が収納可能です。刃の厚さ8mmまでの出刃包丁など刃の厚い包丁も入る箇所が1箇所、普通サイズの包丁用が2箇所、果物ナイフ・刺身包丁・パン切りナイフなど細身用が2箇所あります。木ネジ取付けで扉の内側にしっかり固定できます。
用途包丁収納に。 材質スチロール樹脂 寸法(mm)200×40×210 質量(g)251 タイプ包丁差し 収納本数(本)5
1個
599 税込659
当日出荷

シヤチハタXスタンパー 科目印
RoHS
寸法(mm)28.5×8.4×63.0 質量(g)約5 シリーズXスタンパー インク色 書体明朝体 印面サイズ(mm)4×21 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350 タイプ裏面視認可
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)




堅牢なステンレス製。 ハンドルは持ちやすい六角形状。
材質ステンレス 全長(mm)205 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0012 松吉医科器械コード24-4207-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数4
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途自動車用フィルター
1個
9,690 税込10,659
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

つくし工房つるしっこ
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

遠赤外線の力で抗菌。鮮度保持!。特殊セラミックスが発する遠赤外線効果により、抗菌力に加えて野菜などの変色を抑え、揚げ物などの酸化を抑える効果があります。抗菌・鮮度保持に加えて脱臭効果もあります。非接触の状態で微生物の繁殖を抑制し、アンモニアガス等を分解させ、酸敗を抑制します。電子レンジで加熱しても効果は失われません。アソートは、グリーン・オレンジ・イエローの3色です。
材質パルプ、PET 高さ(mm)26 底径(Φmm)37
1箱(60枚)
189 税込208
翌々日出荷

八幡ねじタルキック2
ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。 材質 表面処理プロイズ
1セット(20個×3パック)
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小久保工業所盛付けスプーン
プラスチック製の盛付けスプーン。大皿からの盛付け・取り分けに便利。先端が平らですくいやすい。チャーハンなどのパラパラした料理や、マーボ豆腐などの崩したくない料理に。一度にたっぷりと取り分けられます。軽くて持ちやすく、サッと取れます。透明なので、テーブルに置いても邪魔になりません。柄の部分に、フックにかけられる穴つき。
材質AS樹脂 寸法(mm)210×59×20 クリア
1個
169 税込186
5日以内出荷


1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
1巻
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
149 税込164
翌々日出荷

1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1袋(2本)
930 税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)63.5 質量(g)110 対辺(mm)16 外径(Φmm)22 差込角(inch)1/2
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:516 形状割りタイプネジ穴 Φd15 寸法E16 寸法P26 寸法F22 寸法B38 寸法C14 締付ねじ2-M5 寸法MM6
1個
2,594 税込2,853
7日以内出荷







関連キーワード