687件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。 真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。 さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。 また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚 対応機種KC-03TY
1個
999 税込1,099
6日以内出荷


アクティブ STFレバーのホルダー部分の単品販売です。
主な適合車種ZX-25R 20
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)<液晶モニター>48.6×36.4
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1袋
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1袋(50枚)
9,298 税込10,228
6日以内出荷

1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷


金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状ホース取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 番号【NSK】1305KC3 寸法r(mm)【最小】1.1 内径d(Φmm)25 取付関係寸法(最小da)(mm)31.5 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)55.5 呼び番号1305 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1 基本定格荷重Cr(N)18200 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)31 番号【NSK】2214KC3 寸法r(mm)【最小】1.5 内径d(Φmm)70 取付関係寸法(最小da)(mm)78 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)117 呼び番号2214 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5 基本定格荷重Cr(N)44000 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

バネ部を薄く梳いてあり、力加減が調整しやすい、板さん仕様の骨抜きです 合わせが正確で、掴んだ小骨が滑って逃げることがありません
全長(mm)120 材質ステンレス製 質量(g)40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け形状オネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネ部を薄く梳いてあり、力加減が調整しやすい、板さん仕様の骨抜きです 合わせが正確で、掴んだ小骨が滑って逃げることがありません
全長(mm)120 材質ステンレス製 質量(g)40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

取り付け形状ホース取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャベツ、大根など、様々な野菜が手軽に切れる、ニューピーラー[スイッチ] こちらの商品は、太千切り・細千切り用ピーラーです 太千切り・細千切り用は大根の太切りや桂剥き、きゅうりを使っての飾り切りなどにお使いください また人参などの千切りにも重宝します 持手を反転すると刃部が回転します 1本のピーラーで、太千切り・細千切りの切り分けができます
材質(刃)ステンレス 材質(本体)ステンレス 全長(mm)200 材質オールステンレス製 刃渡り(mm)75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm)200 寸法A(Φmm)80
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト変換アダプタ
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。 別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。 Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。 (最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)
ケーブル長(cm)約20 コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス オス形状USBType-C ブラック メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 電源バスパワー ポートHDMIタイプA(19pin) メス 対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります 最大解像度4K/60Hz HDMI規格HDMI2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2 質量(g)約40 消費電流(mA)400 ケーブル径(Φmm)約4.5 解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応) 適合規格DP alt mode/HDMI2.0 保証期間初期不良のみ 仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。 危険物の類別非危険物
1袋(150g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

マットブラック仕上をしたペンチ差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H200×W85
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

全部おまかせのワイドサイズピーラー キャベツの千切り、玉ねぎのスライス、ゴボウのささがきなどワイドな刃幅(80mm)で効率よく切れる さびにくいステンレス刃で切れ味の良さを追求 刃は10°の斜め設定、切り始めがスムーズでなめらか ステンレスの芽取り付き 断面が持ちやすい楕円のロングサイズハンドル
材質(刃)ステンレス 材質(本体)ステンレス 全長(mm)200 材質オールステンレス製 刃渡り(mm)75
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

スイッチピーラー 厚切り・薄切り、千切り・細千切りの2本セット
材質(刃)ステンレス 材質(本体)ステンレス 全長(mm)200 材質オールステンレス製 刃渡り(mm)75
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮 シリーズKC 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
459 税込505
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm)250 寸法A(Φmm)80
1本
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮 適合流体 最高使用圧力(MPa)1.0MPa 最高衝撃圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます 仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)リン青銅板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます 仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)リン青銅板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常の真鍮スクイジーは手の脂の付着や酸化によりしだいに黒ズミ汚くなってしまいます。 特殊金属コーティング処理を施したプレミアム真鍮は長期に渡り素晴らしい輝きを維持します。 輝きスクイジーハンドルの他にウンガープロステンレスハンドル、エトレハンドル、ステコーンレギュラーハンドルにセットすることが可能です。
材質真鍮 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換に変換するケーブルです。LAN(RJ-45)ポートがないパソコンでも、変換アダプタなしで直接有線ネットワーク接続ができます。USB 5Gbps対応でギガビット通信に対応しており、高速ネットワーク通信が可能です。※理論値です。MACアドレスパススルー機能に対応しているので、ネットワークのセキュリティ管理に最適です。※パソコンがMACアドレスパススルー機能に対応している必要があります。ドライバのインストールが不要なので、接続後すぐに使用が可能です。LANコネクタ部にはツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用し、ツメが折れることを防ぎます。
構造UTP
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)