223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硬質鋳鉄カッター 質量(g)515 容量(g)ホッパー最大:20、粉受け最大:30 本体寸法(mm)70×170×175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。 種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート 質量(g)140 対応機種CKB-20/40/60/80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130) 関連資料(0.9MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム 許容面圧(N/mm2)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

名前の書けるキーホルダーです。 ご家庭の鍵の管理・保管に便利です。
付属品「番号」「階数」「取付場所」を記入できる名刺カード11枚付き。1~42までの番号シール付き。 材質頭部:ABS樹脂ホルダー:ポリエチレン樹脂フィルム:A-PETE 寸法(mm)53×22.5 表示サイズ(mm)38×14 寸法(縦×横)(mm)53×22.5 カードサイズ(mm)42×17 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷


IC、トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ジャンプワイヤーなどのリード線を差し込むだけで実験回路が完成する、ハンダ付け不要のブレッドボードです。
種類片面 ピッチ(mm)4 材質(基板)ABS 板厚(mm)10 基板寸法(縦×横)(mm)60×80 穴数390
1個
769 税込846
当日出荷

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業タンカン標識
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付 材質ターポリン 仕様裏面マジックテープ付き 寸法(横×縦)(mm)450×600
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットにしたカットホースです。 節水効果のあるΦ9のホースを採用しています(メーカー比約20%節水)。 アクアガンの水流はシャワー・カクサン・キリ・ジェットの4通りに使用できます。散水や洗車に便利です。 蛇口口金付きなので、取り付けも簡単です。どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
材質アクアガン:ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) ブラック キャスターなし ホース内径(Φmm)9 耐熱温度(℃)ホース:60 パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ ホース外径(Φmm)12.6 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途溶接作業
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス カーテンフック
RoHS
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。 トラスコ品番849-1711 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法W(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)0.98
1個
109 税込120
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3KH
RoHS
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm) 材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー
1本
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,988 税込3,287
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。 付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。 雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。 もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。 保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。 材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄 付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1m)
499 税込549
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)片手ハンマー
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)
RoHS
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


付属品ナベM4×10(SW付) 材質(ビス取付部) 材質(取手)A5056S 入数2セット/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本紐釦貿易ハートチェーン
1コマ1コマがハートの形をしている可愛いチェーンです
寸法(幅W×高さH)(mm)2.1×1.3 内径(Φmm)0.5 材質丹銅
1本(1m)
619 税込681
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。
用途精密機器などの精密スライド部分。 シールなし 使用温度範囲-30~80℃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別TabキーUSB 接続方式USB 2.0 対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1.5~8 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.11 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 寸法S(mm)24 寸法T(mm)5
1本
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーエッチ工業ウレタンカケヤ用木柄
RoHS
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ウレタンカケヤ交換用柄 種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)30 適合#6・#8・#10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷