こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。
ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。
電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~60
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース先端を中継します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
適合ホース内径(Φmm)12
仕様2本入
材質PP
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×13×13
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質ポリエチレン
タイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
サビに強いステンレス製
カゴ下にオートライトヘッドの設置が可能
用途フロントバスケットを取り付ける際の足(ステー)
材質ステンレス
幅(mm)160
コーンにワンタッチで取り付け可能です。
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。
カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。
カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製・高輝度反射
質量(kg)0.42
板厚(mm)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135
差込口Φ70mm
リップ調素材をアッパーに使用し、擦れや傷から保護する為、つま先にはTPU素材をコーティング。屈曲+高耐久ソールを採用。
形状ローカット
材質(アッパー)PU+合皮ナイロン+ポリエステル
材質(ソール)耐油2層底(インジェクション)
先芯鋼製先芯
機能耐油・耐滑・屈曲
足幅3E
焼きたてのピザを載せてお客様のテーブルまで。お洒落な雰囲気を演出し、おいしさも際立ちます。
材質セン材
材質木製(せん材)
ミラーマウント取付型クランプバー
ハンドルバーにスペースがなくても取付可能な軽量樹脂製クランプバー。バー直径22mm。ミラー取付ネジ径10mmに対応。
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
履きやすさと転倒予防を目指した術中・術後の血栓対策ソックス。 足関節背屈作用で静脈還流を促進し、少ない締め付けで効果があります。 超極細繊維を使用し、すべりにくさを実現。転倒を予防します。
材質スプリング/18-8ステンレス、滑り止めゴム/シリコンゴム
幅(mm)60
沸かしたお茶なども、ハンドルをたたんで冷蔵庫に保管できます。ハンドルをたたんで重ねることが可能です。
材質ステンレス
口径(Φmm)105
今までにありそうでなかった手作りクレープ用ホットプレートが登場。幅広プレート36cm。クレープだけでなく、ホットケーキやお好み焼きなども焼け手軽にお家でティータイムが楽しめます。お手入れも簡単フッ素樹脂加工。付属でおたま、ターナー、へらも全て揃っています
付属品おたま、ヘラ、ターナー
材質本体/ポリプロピレン、プレート/アルミ鋳造フッソ樹脂加工、おたま・ヘラ・ターナー/66ナイロン
質量(g)2000
内径(Φmm)355
電源(V)100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×400×70
アズワン品番64-3219-45
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
物干し竿に取り付けるだけでハンガーを固定することができ、風が吹いても洗濯物がくっついたり、離れたりしません。取り付けは物干し竿の長さに合わせて引っ張るだけ。両端に滑り止めゴムストッパ-が付いているので取り付け簡単。物干し竿の長さを問わず、取り付けられます。ピンチ16個付きでそれぞれ自由に移動できます
材質コイル・ピンチ/ステンレス、シリコンゴム
直径(Φmm)【コイル】52
質量(g)320
長さ(m)【引き延ばし適正】2以下
アズワン品番64-3219-21
ピンチ数16個
1個
¥2,298
税込¥2,528
13日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
中身が見えるガラス蓋付き。焦げ付きを防ぐフッ素樹脂加工。すき焼き鍋を模したすっきりフォーム。二つの料理が一度に作れます。すき焼き・寄せ鍋・キムチ鍋・水炊き等の鍋物はもちろん、煮物やお吸い物の調理にも!。揚げ物もOK(二度揚げに最適)、揚げ物を下揚げ用と仕上げ用に分けられるので、揚げカスや油の汚れを気にせずカラッとキレイに美味しく調理できます
付属品ツル2本
材質本体/アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工、外面シリコン塗装)、フタ/強化ガラス
質量(g)1500
深さ(mm)約60
内寸(mm)255×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×70
アズワン品番64-3219-71
底面の厚さ(mm)6
満水容量(L)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様中仕上げ・仕上加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
全長(mm)55
シャンク径(Φmm)6
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)0~-0.03
IHクッキングヒーター200V対応のイタメ鍋。使って健康、料理をしながら鉄分の補給ができます
材質鍋/鉄、取っ手/フェノール樹脂
質量(g)700
直径(Φcm)【鍋】23
表面処理クリア塗装
内寸(mm)220×80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×395×105
アズワン品番64-3219-89
底面の厚さ(mm)1.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
形状ミゼットカッター差し
ベルト通し幅(mm)60
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。
必要なサイズにカットして使用することが可能です。
難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。
乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。
ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。
適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック
種別両面テープ式
材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド
寸法(mm)230×150
寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
フレームやミッション等、軽さや耐久性を追及した設計です。
材質プラウ:ステンレス
車輪径(Φmm)600(ラグ8枚)
溝幅(mm)150~220
溝深さ(mm)120
乾燥質量(kg)13
始動方式iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1280×460×800
排気量(cm3)25.4
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
ローラーで塗れる、天然砂舗装材。マスチックローラーとスタイロリフォームで簡単に施工できます。立ち上がり面への施工や、1mmの薄塗りでリフォームにも好適。
セット内容上塗材1袋、樹脂セット(上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、コンクリートプライマー1袋、トップコート1袋)、SKセレクトカラー1袋
使用方法【目地無しの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜる。4:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。5:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。【目地ありの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:「着色下地材」をウールローラーまたは刷毛で塗布。3:「目地材」を貼り付け。4:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。5:次に「上塗材」を混ぜる。6:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。7:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。
質量(g)上塗材6500/袋、上塗材用ボンド3000/袋、接着強化剤42/袋、コンクリートプライマー900/袋、トップコート600/袋)、SKセレクトカラー150/袋
主成分砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル
塗布面積(m2/セット)6
塗布厚さ(mm)1
標準加水量0.2L
片手手すり天場三方です。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ階段片手すり天場三方
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
材質再生プラスチック
質量(kg)6
電源(V)100 (50/60Hz)
消費電力(W)950
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×395×363
騒音値(dB)61
真空度(kPa)最大:23.5
集じん量(L)11
吸引風量(L/s)40
1台(1台)
¥38,000
税込¥41,800
8日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別KS260 basic
寸法(mm)360×420×98
アズワン品番61-0005-73
1式
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
主な適合純正品番5KS-26111-00
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ