こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)240
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT015EW。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD グレーwithホワイト,ブラック,レッド&メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 20-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:グレー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765RS (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色グレー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー
備考TRIUMPH Street Triple 765RS (20/21)
タイプKnee Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT015UJ。販売備考:Red with White, Blue, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE 765 [ストリートトリプル] RS 17-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:レッド/ホワイト/ブルー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765RS (17-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色レッド/ホワイト/ブルー/ブラック/メタリック シルバー
備考TRIUMPH Street Triple 765RS (17-22)
タイプKnee Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状T形
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
上板から下板までの高さ(mm)600
スリットチューブ専用取り付け工具です。
材質ポリプロピレン(PP)
色黒
2018年トラスコ掲載ページ3 1011
荷重方向スラスト
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。
温度表示方式デジタル
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
質量(g)45
電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34
温度表示(最小表示) 0.1℃
保護等級IP67(容器)
データメモリ(点)(温度・湿度)各16000
設置方式ハンディタイプ
組み立て式なので、取付が簡単
ワイヤー式の為、高さ調整が容易
金具類軽くて丈夫なステンレス製
用途駐車場で入口の必需品
間口の広い所におすすめ
材質(吊るしバンド)ステンレス・被膜付き
長さ(mm)(ワイヤー)1000
色黒×黄
材質(本体)ABS樹脂
材質(ワイヤー部)ステンレス
材質(ジョイント)硬質塩ビ
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。
電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。
作業が楽な軽量タイプです。
自己消化性に優れています。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~95
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強く色あせにくいテープです。ワックス塗布OK!。フローリング・柱などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
寸法(mm)450×155×3
危険物の類別非危険物
製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。
KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用
質量(g)7
材質/仕上エラストマ
色グレー
縦(mm)21
横(mm)21
奥行(mm)19
速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。
アルコール系インキを使用しています。
インキ補充ができます。
商品タイプインク補充式本体
タイプツイン
エコマーク認定認定
線の太さ中字/太字
エコマーク認定番号18 112 106
高さ(mm)40
奥行(mm)335
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.16MB)
建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど
材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)
幅(mm)テコ部:45
タイプテコバールタイプ
先端寸法(mm)6
尾部幅(mm)50
肌触り抜群の和紙製。
材質和紙
寸法(幅W×長さL)(mm)300×515
松吉医科器械コード23-5277-00
1式(500枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オールステンレス(SUS304製)の作業台です。
40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。
耐荷重(kg)300
収納本数(本)6
材質金具:鉄クロームメッキ、本体:天然木(ウレタン塗装)
品名・タイプワインラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×205×245
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)300
高さ(mm)450
均等耐荷重(kg)40
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状ティー
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
測定範囲-40℃~80℃
寸法(mm)H34 x W90 x D15mm
質量(g)約45g(電池CR2477 1個を含む)
精度±1℃(0℃~40℃) ±2℃(-40℃~0℃ / 40℃~80℃)
センサー温度測定IC
分解能0.1℃
測定チャンネル数1ch
電池リチウム電池 CR2477 1個
動作環境-40~ 80℃ / 5~90%RH
測定要素温度
電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
質量(g)約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×15
電池CR2477
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)300
高さ(mm)450
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
極薄でスピーディーな切れ味。
ジルコニアのロングライフパワー。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途金属、ステンレス用
砥材NX
最高使用周速度(m/s)80
スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
用途工場。研究所。
高さ(mm)800
均等荷重(kg)240
材質(天板)ステンレス(SUS430)
棚板下棚:スノコ棚(ボルト固定式のため取付位置上下変更可能)
天板形状平天板
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
立体的な造形を前後に分割した3Dモールドで実現します、熟練の技術者が仕上げた金型により、なめらかで光沢のある仕上がりとなり、細かなデザインが強調されるためチョコレート愛好家を感動させる作品を作り上げることが出来ます
種別電気亜鉛めっき処理
ヤスリとダイヤモンド平やすりの組み合わせにより、目立てとデプス調整が同時にできます。
タイプ4.8mm用
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)302~1100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。
寸法(mm)薪割機最長処理:520
質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5
種類一斗缶・ペール缶
電源(V)単相100
電力(W)1500
騒音値(dB)71
連続使用可能時間30分
操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様
色(本体)黒
関連資料(1.55MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700
破砕力(t)最高:5.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ