「l-43 業務用」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(50枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリ袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など 材質リニア低密度ポリエチレン タイプツルツルタイプ 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ 動画あり
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプシャカシャカタイプ
1箱(100枚)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 動画あり
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン タイプツルツルタイプ
1箱(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ、有効画面サイズ(cm):幅94.1×高さ52.9、対角108.0 付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター 質量(kg)10、(スタンド含む)10.5 消費電力(W)103 最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10) 対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision 機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT コントラスト比1200:1 メモリー容量16GB 解像度3840×2160(4K) 表示可能色数(最大)10.7億色 設置方法縦置き 入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11 視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) スピーカーフルレンジ×2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2 色(本体) 端子(USB)2 プロセッサー(高画質)HDR X1 出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1 画素数水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.2×7.0×56.7、(スタンド含む)97.2×28.6×63.2 バックライト直下型LED プロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP パネル液晶パネル ピクセル(ピッチ)0.2451 × 0.2451 設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾20度、後傾20度1 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ43 VESA対応横200×縦200(MM) 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応 リフレッシュレート(Hz)(パネル)60 輝度(cd/m2)440 応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8 LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途カブタイヤ リム径(inch)17 タイプW/T
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーバイエスエアロ8
静音設計でHEPAフィルター標準装備。消費電力も少なく経済的な業務用ドライバキュームクリーナー。
用途業務用ドライバキューム 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)585 集塵容量(L)5 電源コード(m)12.5 集塵方式フィルター式 騒音レベル(dB(A))54 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31×43×39
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋 寸法S(mm)75
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック 寸法S(mm)75
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
エコ商品
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368 税込405
当日出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

仔犬印(本間製作所)アルミ円付鍋
業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。
材質アルミ(アルマイト加工無し)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて) 接点仕様金メッキ 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量0.4VA MAX、28V MAX RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。シンプルデザインに、ノーフォークスタイルのアクションプリーツやNEWバンザイカットを採用、動きやすさと使い勝手のいい機能性を両立しています。用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工 ブルーグレー 番号コード:861-1887 胸囲(cm)123 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 肩幅(cm)55 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)69 アズワン品番65-8345-19
1着
6,698 税込7,368
8日以内出荷

仔犬印(本間製作所)プロデンジ 寸胴鍋 目盛付
NSSC190ステンレス製。プロのための電磁調理器用鍋です。 NSSC190 (19Cr-2Mo-Ti-Nb-UL-C-LN)とは厨房業界最高峰の耐食性・耐久性を誇るモリブデン入りクロムステンレスで、SUS444(18クロームモリブデン)規格の中で最高品質にランクする、業務用電磁調理器鍋に最適の材質です。
材質SUS444(NSSC190)
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仔犬印(本間製作所)KO超耐久型 アルミ寸胴鍋
業務用・超厚底アルミ鍋"超耐久型"シリーズ 27cm以上のサイズは取手がアルゴン溶接止めで本体側面部のそれに対応するようその部分が帯状に厚くなっています。日本よりも更に火力が強い海外厨房、特に中華の本場中国にも輸出されており、その耐久性は現在も高く評価されています。
材質アルミニウム
1個
6,690 税込7,359
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仔犬印(本間製作所)KO超耐久型 アルミ外輪鍋
業務用・超厚底アルミ鍋"超耐久型"シリーズ27cm以上のサイズは取手がアルゴン溶接止めで本体側面部のそれに対応するようその部分が帯状に厚くなっています。日本よりも更に火力が強い海外厨房、特に中華の本場中国にも輸出されており、その耐久性は現在も高く評価されています。
材質アルミニウム
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。
材質SUS444
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【エコクリーン SAスーパーデンジ】カレー等の煮込み料理の後も水だけで簡単洗浄!!エコクリーンスーパーデンジシリーズ<本体内面ゼロクリア2コート加工>クリーンエネルギーの電磁調理器対応鍋と洗剤いらずの「ゼロクリア」加工で人と環境に優しい。業界初の18-8ステンレス製のビスを採用した抜群の耐久性。耐蝕性に優れた新素材SUS444 (18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2~3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。IH対応
材質SUS444
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ノズルハウジングA
部品名称ノズルハウジングA 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoBSM-1100L-2 オプション部品_No.11、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.43、BSM-1030SLT-C2 希望付属品3部品_No.13、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル LDHシリーズ部品_No.66、BSM-840SLT-C2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.34、BSA-420JDASH ノズル関係 業務オプション部品_No.33、BSM-840SLT-C2S オプション3 (トップリンク 薬液混入機)部品_No.34、BSA-420JDES ノズル関係 業務オプション部品_No.33、BSA-420JDESG G-4 ノズル関係 業務オプション部品_No.33、BSM-1540SLT-C2-1 オプション3 トップリンク,薬液混入器部品_No.34、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ ノズル組立部品_No.35、BSA-420JESG G-4 ノズル関係 業務オプション部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ ノズル組立部品_No.35など
1個
209 税込230
7日以内出荷



BIGM(丸山製作所)スプリング
部品名称スプリング 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.26、BSA-420JAS ノズル関係 業務オプション部品_No.34、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.34、BSM-1240SLT-C2S オプション3 トップリング,薬液混入機部品_No.35、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.43、BSA-950シリーズ ノズル組立部品_No.33、BSM-840SLT-BC2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.35、BSM-1240SLT-C2 希望付属品3部品_No.19、BSM-1500L オプション部品_No.12、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.32、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.44、BSM-1230SLT-C2 希望付属品3部品_No.14、BSM-830SLT-C2 希望付属品3部品_No.14など
1セット(5個)
259 税込285
7日以内出荷