パウダーINでサラサラ。無香料で、お肌にやさしい虫除けスプレーです。天然のユーカリエキス配合で爽やか。心地よく虫からお肌をガードします。キャンプや魚釣りなどのアウトドアレジャーや屋外作業時におすすめで、蚊やブユ、ノミやサシバエなどを寄せつけません。6カ月の乳児から使える安心の低刺激。
適合害虫蚊、ブユ、ノミ、サシバエ
利用場所屋外
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(300mL)
¥699
税込¥769
9日以内出荷
材質鉄・スズメッキ
外寸(mm)Φ310×H130
仕様1.5mm、2.5mm、4mmの替刃3枚付
種別31cm
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
材質18-10ステンレス
外寸(mm)210×120×H80
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
幅(mm)(削り)58
外寸(mm)178×70×H22
EBM品番3618700
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
寸法(mm)27×177
刃渡り(mm)35
EBM品番8401900
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
材質ピーラーヘッド:プラスチック、スタンド:鉄、エポキシコーティング
外寸(mm)140×220×H510
容量(L)(シリンダー)3
外寸(mm)240×165×H405
シリンダー径(Φmm)(内径)Φ125×H200
EBM品番8401000
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
質量(g)220
サイズ(mm)200×70×H77
EBM品番8400000
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
材質ピーラーヘッド:プラスチック、スタンド:鉄、エポキシコーティング
外寸(mm)125×170×H165
サイズ(mm)70×340×H190
EBM品番5492100
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
材質鉄・スズメッキ
外寸(mm)Φ360×H170
仕様1.5mmの替刃付
種別37cm
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
材質鉄(エポキシ樹脂塗装)
全高(mm)610(足の長さ400)
EBM品番7007000
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用
タイプW/O
材質EPDMゴム
色ブラック
刃渡り(mm)350
寸法(mm)全長490×幅125×H160
EBM品番2586900
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
外寸(mm)Φ33×H110
EBM品番8401800
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
材質鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)1.3
EBM品番8400900
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
仕様10×10mmの刃付プッシャー付
サイズ(mm)240×440×H340
EBM品番783100
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
仕様厚み調節:0~15mm
材質18-10ステンレス
外寸(mm)402×115×H41
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正
トラスコ品番751-2970
セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本
質量(g)765
タップの等級P3級
加工ねじメートルねじ
1セット(20個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
交換用バッテリパック BZ35LT2/50LT2用
適合機種BZ35LT2/50LT2
質量(kg)バッテリ:約2.5
電池寿命(年)長寿命(4~5)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可
最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000
本体寸法(mm)寸法:約 幅134×高さ30×奥行196受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)
本体質量(g)約 386(乾電池含む)
電池寿命連続使用で約100時間以上
計量範囲0~2000g
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
扱いやすさを求めた形状と絶妙な軸線設定。入り数多めのプロパック仕様。長めに設計されたシャンク部によって、ワームのズレをある程度抑制する使いやすいオフセットフック。軸線設計は#1/0以上はやや太軸設定でオープンエリア~カバーまで高次元対応。#1以下は中軸設定とすることで、ベイトフィネスでの使用において、弱い力でも刺さりやすく、かつ、ある程度強引なファイトで伸ばされない絶妙な線径設定となっている。入り数が多めのプロパック仕様なので、フックの伸びやフックポイントの劣化を感じたらコストや手持ちのフック残量を気にせず交換出来る。常に最高の状態で魚と対峙できるのは、このパックのメリットと言える。
用途フィッシング
マダニにも効く!皮ふアレルギーテスト済み。ディート量5%
アズワン品番65-0419-47
1個(200mL)
¥399
税込¥439
欠品中
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
精度等級上級
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。
セット内容5コ入
材質本体:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
相関色温度(K)10000typ.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
発光色白色
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
マッスルパワーフレームが鋭く弾き、ジョイントレスタイプで振り抜きやすい軽量ラケット。ガット張上。専用ケース付。
材質フレーム:アルミニウム、シャフト:スチール
色ホワイト/ターコイズ
サイズ2U 5
質量(g)平均93
1本
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LT 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.05~4.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.微量定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス硫化水素
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ