カテゴリ

  • 自転車部品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(5)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ngk b4」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • スパークプラグ TORCH

    スパークプラグ

    TORCH(424件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    端子形状一体型
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(313件のレビュー)
    408税込449
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • プラグキャップ KITACO

    プラグキャップ

    KITACO(19件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
  • 耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(207件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷
    内側に耐油ゴムを使用した2層構造
    耐油温度(℃)100
  • ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし

    モノタロウ(93件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    オリジナル製法により、衛生面を考慮して手首部から1枚ずつスムーズに取りやすい包装をしており、ストレスなく内箱から商品を取り出せます。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。粉なしタイプで指先エンボス加工入りで、便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性、薄手全長(cm)23粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • プラグキャップ KITACO

    プラグキャップ

    KITACO(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    欠品中
    強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
    適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)キャップタイプLタイプ
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • ニトリスト・タッチ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリスト・タッチ 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
    用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.08ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、伸縮性全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • ギボシ端子 日立オートパーツ&サービス

    ギボシ端子

    日立オートパーツ&サービス(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    仕様ギボシ端子材質黄銅適合電線(mm2)0.5~2.0
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムMAXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(504件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • スパークプラグ(P~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(P~)

    NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    端子形状一体型
  • ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし

    モノタロウ(944件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)

    ラジエターキャップ

    NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(17件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。材質
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    O2センサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
  • スパークプラグ No.8 SK11

    スパークプラグ No.8

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・農機具・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/B7HS・チャンピオン/L78C・デンソー(ND)/W22FS-U適合機種ロビンポンプ(SD04・SD2B・A48・A58)・テラダ(EC-25・EE-25)
  • F650B42-GK-D2 GRAVELKING 650B×42 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B42-GK-D2 GRAVELKING 650B×42 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×42)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格42-584
  • F650B42-GK-B2 GRAVELKING 650B×42 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B42-GK-B2 GRAVELKING 650B×42 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.75(650B×42)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格42-584
  • F650B48-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)580推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F650B48-GK-D2 GRAVELKING 650B×48 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GK-D2 GRAVELKING 650B×48 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F650B43-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×43 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B43-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×43 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)470推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
  • F650B48-GK-B2 GRAVELKING 650B×48 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GK-B2 GRAVELKING 650B×48 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F650B43-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B43-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
  • F650B48-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)670推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F650B43-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B43-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
  • F650B48-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)670推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F650B48-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    5,498税込6,048
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)580推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F650B43-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×43 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B43-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×43 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    5,798税込6,378
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)470推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584